5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。 省スペースに貢献する小型・薄型サイズ。 UL、CSA規格を取得。 EN61812-1適合、CEマーク対応。
寸法(mm)46×12.8×28.8 質量(g)約18 使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと) 保護構造IP40(端子部は除く) シリーズH3RN 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) 制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)・(形G6B-2□14P-FD-US使用)・最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、 参考値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定) 電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて) 耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度35~85% 温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて) 復帰電圧電源電圧の10%以下 インパルス電圧(V)電源端子間:1k 静電気耐力4kV(誤動作)8kV(破壊) セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて) 耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h(耐久)/10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min(誤動作) 耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(操作電源回路と制御出力間および異極接点間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間) 衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2)980 6方向 各3回 ターミナルタイプソケット 使用周囲湿度(%RH)35~85 振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8 振動(耐久)Hz10~55片振幅0.75mm 3方向 各1h 機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、 開閉ひん度1800回/h) 電気的寿命(万回)10以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形G2Rリレーとピンコンパチなマルチ機能の小型・薄型タイマ。
質量(g)約18 使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと) 保護構造IP40(端子部は除く) 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間および異極接点間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) 保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと) 制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)(形G6B-2□14P-FD-US使用(接点材質:AgSnIn)) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定) 電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて) 耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h 耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度35~85% 安全規格cULus(またはcURus):UL 508/CSA C22.2 No.14 取得、CSA C22.2 No.14 EN 61812-1、IEC 60664-1 4kV/2適合 EMC規格(EMI):EN 61812-1 放射妨害電界強度:EN 55011 Group 1 classA 雑音端子電圧:EN 55011 Group 1 classA (EMS):EN 61812-1 静電気放電イミュニティ:IEC 61000-4-2 電界強度イミュニティ:IEC 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ:IEC 61000-4-4 サージイミュニティ:IEC 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ:IEC 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC 61000-4-11 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV 温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて) 復帰電圧電源電圧の10%以下 動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下) インパルス電圧(V)1k(電源端子間) 静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊) 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回 セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて) 機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 電気的寿命10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

EN61812-1。UL認定部品、CSA認定。ウルトラスリム多機能リレータイマ - H3RN。機能 - 143、421、611、612 (これらの機能の説明については、「Timers」セクションの導入ページを参照)。 超スリムな13 mm設計、G2Rリレーソケット用。 寸法: W 46 mm、D 13 mm、H 29 mm。 沿面距離とクリアランス: 1.5 mm、2.5 mm。 動作精度: +/-1 % FS最大 スイッチング電圧: 250 V ac。
仕様●アクセサリタイプ:ソケット●併用可能製品:H3RNシリーズ●コード番号:260-4446 アズワン品番65-7307-15
1個
629 税込692
7日以内出荷

仕様角形ソケット 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムI/Oリレー用ソケット。 プッシュインPlus端子台用。
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-40~+70 使用周囲湿度5~85%RH
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)