2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビシャモン独自の油圧シリンダーとガイドシリンダー2本で偏荷重により強く対応できます。安全設計:投入ドア・排出ドア開閉時は電気的にインターロックされプレス板の下降はありません。
用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮。 トラスコ品番494-6341 材質本体:スチール 寸法(mm)圧縮物:約500×400×250~500×400×400 タイプミニ 電源(V)三相200 モーター出力(kW)1.5 能力(t)4 本体寸法(mm)奥行805 本体寸法(mm)高さ1756 本体寸法(mm)幅650 油量(L)5.7 加圧力(kN)39.2 標準消費電力料金(円/h)20.25 処理能力(kg/h)100
1台
1,298,000 税込1,427,800
100日以内出荷

ビシャモン独自の油圧シリンダーとガイドシリンダー2本で偏荷重により強く対応できます。安全設計:投入ドア・排出ドア開閉時は電気的にインターロックされプレス板の下降はありません。
用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮。 トラスコ品番494-6359 材質本体:スチール 寸法(mm)圧縮物:約500×400×250~500×400×400 タイプミニ 電源(V)単相100 モーター出力(kW)0.75 能力(t)4 本体寸法(mm)奥行805 本体寸法(mm)高さ1756 本体寸法(mm)幅650 油量(L)5.7 加圧力(kN)39.2 標準消費電力料金(円/h)20.25 処理能力(kg/h)50
1台
1,298,000 税込1,427,800
欠品中