267件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)0.65 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド 寸法L2(mm)3 モーター取付角寸法(mm)80
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)60 コンデンサの種類内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)1.5 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)90
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)0.4 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド 寸法L2(mm)3 モーター取付角寸法(mm)60
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オリエンタルモーターギヤヘッド
ギヤヘッドに取付フランジがついているタイプです。モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み込むことができます。
種類ボールベアリングタイプ シャフトGU歯切り モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)90
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)0.55 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド 寸法L2(mm)3 モーター取付角寸法(mm)70
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
5,990 税込6,589
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

オリエンタルモーター中間ギヤヘッド
インダクションモーターのワールドKシリーズ/Kシリーズ、スピードコントロールモーターユニットタイプUS形の歯切りシャフトタイプに取り付けできます。
付属品取付用なべ小ねじ、六角ナット、平ワッシャ 各4個、平行キー1個 種類平行軸 シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワールドKシリーズ、Kシリーズの歯切りシャフトに取り付けできます。
仕様RoHS指令適合品 付属品取付用ねじ 種別GN-Kギヤヘッド 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り 寸法L1(mm)31 モータータイプギヤヘッド 寸法L2(mm)3 モーター取付角寸法(mm)42 ギアヘッド取付角寸法(mm)42
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ギヤヘッドに取付フランジが付いているタイプです。 モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み付けることができます。
モータータイプギヤヘッド
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オリエンタルモーターギヤヘッド
モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オリエンタルモーターギヤヘッド
モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オリエンタルモーターギヤヘッド 5GE
シャフトGE歯切りタイプ モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1台
9,898 税込10,888
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

オリエンタルモーターギヤヘッド
モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オリエンタルモーター中間ギヤヘッド
シャフトGU歯切り モータータイプギヤヘッド
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

オリエンタルモーターギヤヘッド
モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オリエンタルモーター直交軸ギヤヘッド
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。
シャフト中空軸 モータータイプギヤヘッド 摘用GU歯切(60・90W用) ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オリエンタルモーター直交軸ギヤヘッド
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。
シャフト中空軸 モータータイプギヤヘッド 摘用GN歯切(40W用) ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オリエンタルモーター中間ギヤヘッド
シャフトGU歯切り モータータイプギヤヘッド
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

オリエンタルモーターJBシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法90 材質(シャフト) ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷

オリエンタルモーターJBシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法90 材質(シャフト) ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷

オリエンタルモーターJBシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法90 材質(シャフト) ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
1個
65,980 税込72,578
14日以内出荷

オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法80 材質(シャフト)ステンレスシャフト ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法90 材質(シャフト)ステンレスシャフト ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法90 材質(シャフト)ステンレスシャフト ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法90 材質(シャフト)ステンレスシャフト ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法90 材質(シャフト)ステンレスシャフト ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷

オリエンタルモーターJVシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法90 材質(シャフト)ステンレスシャフト ギヤヘッドの種類平行軸
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷

オリエンタルモーターJVシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法90 材質(シャフト)ステンレスシャフト ギヤヘッドの種類平行軸
1個
59,980 税込65,978
14日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷

1個
18,880 税込20,768
14日以内出荷

オリエンタルモーターJBシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法90 材質(シャフト) ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
1個
25,980 税込28,578
14日以内出荷

オリエンタルモーターJBシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法90 材質(シャフト) ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
1個
69,980 税込76,978
14日以内出荷

オリエンタルモーターJBシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法90 材質(シャフト) ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
1個
69,980 税込76,978
14日以内出荷

オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法80 材質(シャフト)ステンレスシャフト ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷