カテゴリ

  • 制御機器(15)
    • ファンモータ本体(13)
    • ブロワ本体(1)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • モノタロウ(4)
  • 山洋電気(115)
  • サンワサプライ(9)
  • RS PRO(66)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • omron(オムロン)(20)
  • アイネックス(25)
  • ICファンV-TECH(1)
  • 空調服(50)
  • エスコ(9)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(157)
  • EBM PAPST(125)
  • NSP(57)
  • SUNON(35)
  • LIAN LI(35)
  • プロテック(31)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • ロジテック(23)
  • XP POWER(22)
フレーム寸法(mm)
  • □42(2)
  • □52(2)
  • □62(3)
  • □80(3)
  • □92(3)
  • □119(9)
  • □140(2)
入力電圧(V)
  • AC220~230(3)
  • DC12(10)
フレーム厚さ(mm)
  • 10(2)
  • 25(12)
  • 28(2)
特性
  • アラーム付(1)
  • 大風量(2)
  • 小型(3)
  • 標準(9)
  • 薄型(3)
  • 長寿命(2)
最大風量(m<sup>3</sup>/min)
  • 0.18(2)
  • 0.2(1)
  • 0.27(2)
  • 0.37(2)
  • 0.5(3)
  • 0.55(2)
  • 0.73(2)
  • 0.9(2)
  • 1(3)
  • 1.1(2)
  • 1.3(3)
  • 1.7(2)
  • 1.9(2)
  • 2.5(2)
  • 2.7(7)
0.18・0.2・0.27・0.37・0.5・0.55・0.73・0.9・1・1.1・1.3・1.7・1.9・2.5・2.7
形状
  • 角形(13)
角形
種類
  • ACファン(3)
  • DCファン(10)
ACファン・DCファン
音圧レベル(dB)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 30(4)
  • 31(2)
  • 34(2)
  • 35(3)
  • 36(5)
  • 37(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 46(7)
18・20・25・26・30・31・34・35・36・37・40・45・46
最大静圧(Pa)
  • 16(2)
  • 22(2)
  • 27(2)
  • 29(2)
  • 32(3)
  • 34(2)
  • 43(2)
  • 45(2)
  • 49(7)
  • 54(2)
  • 70(5)
  • 86(2)
16・22・27・29・32・34・43・45・49・54・70・86
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ファン 12v」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズオリエンタルモーター
3,198税込3,518
1個
当日出荷から32日以内出荷
保護焼損防止回路内蔵形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)92×92材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性スタンダード
DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズオリエンタルモーター
2,898税込3,188
1個
当日出荷から28日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)80×80材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵
ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーターACブロワ MBシリーズオリエンタルモーター(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウムダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)
制御盤ファンユニット オリエンタルモーター制御盤ファンユニットオリエンタルモーター(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から33日以内出荷
コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)関連資料メーカー取扱説明書はこちら(1.6MB)
回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ オリエンタルモーター回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター
3,398税込3,738
1個
当日出荷から40日以内出荷
種類DCファン特性アラーム付
DCプロペラファン MDシリーズ セット品 オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズ セット品オリエンタルモーター
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から30日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズオリエンタルモーター
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
取付角寸法(mm)119×119材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)最大風量(m3/min)2.5最大静圧(Pa)43形状角形厚さ(mm)25種類DCファンスピードタイプスタンダードスピード付加機能なし音圧レベル(dB)45保護焼損防止回路内蔵定格回転速度(min-1[r.p.m])3100特性大風量関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
DCプロペラファン MDSシリーズ セット品 オリエンタルモーターDCプロペラファン MDSシリーズ セット品オリエンタルモーター
2,698税込2,968特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
種類DCファン
DCプロペラファン MDSシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDSシリーズオリエンタルモーター(3件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
種類DCファン
DCプロペラファン MDEシリーズ セット品 オリエンタルモーターDCプロペラファン MDEシリーズ セット品オリエンタルモーター
7,398税込8,138
1セット
26日以内出荷から47日以内出荷
取付角寸法(mm)119×119セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書形状角形厚さ(mm)25種類DCファンスピードタイプスタンダードスピード接続方式リード線最大風量(m3/min)2.7付加機能停止センサ 無接点タイプ音圧レベル(dB)46最大静圧(Pa)70定格回転速度(min-1[r.p.m])3000特性長寿命
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター
5,398税込5,938
1組
当日出荷から8日以内出荷
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形スピードタイプスタンダードスピード特性標準/小型/薄型
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(9件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1組
当日出荷から14日以内出荷
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から16日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズオリエンタルモーター(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から30日以内出荷
材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)62×62材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵形状角形厚さ(mm)25種類DCファン
DCプロペラファン MDEシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDEシリーズオリエンタルモーター
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷から26日以内出荷
取付角寸法(mm)119×119形状角形厚さ(mm)25種類DCファンスピードタイプスタンダードスピード接続方式リード線最大風量(m3/min)2.7付加機能停止センサ 無接点タイプ音圧レベル(dB)46最大静圧(Pa)70定格回転速度(min-1[r.p.m])3000特性長寿命
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら