「ファンモーター 24v」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
形状角形
特性大風量/可変速
種類DCファン
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
保護焼損防止回路内蔵
特性スタンダード
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
取付角寸法(mm)80×80
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
保護焼損防止回路内蔵
形状角形
種類DCファン
入力電圧(V)DC24
特性可変速
保護焼損防止回路内蔵
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
取付角寸法(mm)92×92
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
特性スタンダード
材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
取付角寸法(mm)62×62
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
保護焼損防止回路内蔵
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
適合ファンモーター:MDVシリーズ □60mm、□80mm、□92mm、□120mm
種別ファンスピードコントローラ単体
質量(g)回路部:65
制御電源DC24V -10~+15% 0.04A以下
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
形状角形
タイプセット品
種類ACプロペラファン
シリーズMRS
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵
特性大風量/可変速
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.7MB)
取付角寸法(mm)119×119
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
最大風量(m3/min)2.5
最大静圧(Pa)43
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
スピードタイプスタンダードスピード
付加機能なし
音圧レベル(dB)45
保護焼損防止回路内蔵
定格回転速度(min-1[r.p.m])3100
特性大風量
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
形状角形
種類DCファン
入力電圧(V)DC24
特性アラーム付
形状角形
種類DCファン
入力電圧(V)DC24
特性可変速
形状角形
種類DCファン
入力電圧(V)DC24
特性スタンダード
形状角形
種類DCファン
入力電圧(V)DC24
特性防水
種類DCファン
形状角形
入力電圧(V)DC24
特性長寿命
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)0.5
音圧レベル(dB)30
取付角寸法(mm)62×62
最大静圧(Pa)49
定格回転速度(min-1[r.p.m])4000
特性アラーム付
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
取付角寸法(mm)119×119
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
スピードタイプスタンダードスピード
接続方式リード線
最大風量(m3/min)2.7
付加機能停止センサ 無接点タイプ
音圧レベル(dB)46
最大静圧(Pa)70
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
特性長寿命
取付角寸法(mm)119×119
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
スピードタイプスタンダードスピード
接続方式リード線
最大風量(m3/min)2.7
付加機能停止センサ 無接点タイプ
音圧レベル(dB)46
最大静圧(Pa)70
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
特性長寿命
材質金属部分:SPCC
質量(g)90
表面処理無電解ニッケルメッキ
電源電圧(V)DC5~24±10%
入力信号オープンコレクタ出力を接続してください。内部プルアップ抵抗5.6kΩ(L レベル 0~0.5V)
出力信号オープンコレクタ出力、DC30V以下/120mA以下、VCE(sat)(ON電圧)が0.3~1V 残ります。
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード