「配線端子」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
モーター取付角寸法(mm)80
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
ファン-
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
モーター取付角寸法(mm)90
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
種類インダクションモーター
極数4
周波数(Hz)50/60
温度上昇モーターを定格運転後に温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値)
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)
シャフト形状GN歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)
絶縁階級E種(120℃)
絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
モーター取付角寸法(mm)90
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
モーター取付角寸法(mm)60
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
モーター取付角寸法(mm)90
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
電源単相
モーター取付角寸法(mm)80
電源単相
モーター取付角寸法(mm)90
電源単相
モーター取付角寸法(mm)60
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.09
種類汎用モーター
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
配線方式小型端子箱付
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.06
種類汎用モーター
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
配線方式小型端子箱付
出力(kW)0.2
種類汎用モーター
ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付
モーター取付角寸法(mm)104
配線方式端子箱付
種類インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)104
種類インダクションモーター
保護等級IP65
配線方式端子箱付
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.04
種類汎用モーター
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
配線方式小型端子箱付
種類インダクションモーター
電流(A)0.3
コンデンサ容量(μF)1.5
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
起動トルク(mN・m[gfcm])100
配線方式端子箱付
定格回転速度(min-1[r.p.m])1500
1台
¥7,698
税込¥8,468
45日以内出荷
出力(kW)0.2
種類電磁ブレーキ付モーター
ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付
モーター取付角寸法(mm)104
配線方式端子箱付
ギヤヘッドの種類直交軸・中空軸
種類インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)104
ギヤヘッドの種類直交軸・中実軸
モーター取付角寸法(mm)104
出力(kW)0.2
種類電磁ブレーキ付モーター
ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付
モーター取付角寸法(mm)104
配線方式端子箱付
ギヤヘッドの種類平行軸
電源単相
モーター取付角寸法(mm)90
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
関連キーワード