ダイヤル用アクセサリー ― クロームベゼル
用途機器、システムの温度管理
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
Robertshaw(R) 1720シリーズ熱磁気安全バルブは、パイロット停止時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロットの炎によって加熱された熱電対が生成する電圧によって動作します。この炎が消えると、熱電対の電圧が低下し、スプリングが磁力を上回ってパイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御装置は、業務用および住宅用のオーブン、赤外線ヒーター、鶏や豚の保育器、RV用ガス器具、その他自動安全弁を必要とする多くの用途に使用できます。
用途機器、システムの温度管理
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
調理機器用アクセサリー クロームベゼル「BJ」
用途機器、システムの温度管理
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
Robertshaw(R) 4200シリーズのガスサーモスタットは、耐久性に優れた高容量のガスサーモスタットです。これらのユニットには、モジュレーションのみ、またはモジュレーションスナップ作動バイパス付きがあります。パイロット調整とバイパス調整の両方が提供されます。パイロットの出口とカスタマイズ設定はオプションです。デッキオーブン、コンベクションオーブン、ベーキングオーブン、レンジなど、さまざまな用途に使用できます。
用途機器、システムの温度管理
備考150~550°F対応、キャピラリーチューブ長 48インチ
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
調理機器用アクセサリー パルナット / P13247-3
用途機器、システムの温度管理
備考「シルバー仕上げパルナット
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
Robertshaw(R)汎用パイロットマウント点火装置センサーは、主に712シリーズ間欠パイロット点火Uni-Kit(R)とともに使用されます。この点火装置およびセンサーのアセンブリには、取り付けブラケット、取り付けハードウェア、および24インチのリードが含まれています。 *取り付けに必要なすべての部品が含まれています。*クイック交換部品
用途機器、システムの温度管理
点火装置付きパイロットバーナー組立品
用途機器、システムの温度管理
備考6SW14-21E (22 天然ガス用)
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
FJ コイル 120ボルト
用途機器、システムの温度管理
備考3/8インチ メスねじ接続
電気定格110/120V 50/60Hz
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
Robertshaw(R) TSシリーズ熱磁気安全バルブは、パイロット停止時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロットの炎によって加熱された熱電対が生成する電圧によって動作します。この炎が消えると、熱電対の電圧が低下し、スプリングが磁力を上回ってパイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御装置は、業務用および住宅用のオーブン、赤外線ヒーター、鶏や豚の保育器、RV用ガス器具、その他自動安全弁を必要とする多くの用途に使用できます。
用途機器、システムの温度管理
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
点火装置付きパイロットバーナー組立品
用途機器、システムの温度管理
備考6S30-6 パイロット 26N 30インチ パイロット組立品
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
Ranco(R)の加熱/冷却用コントロールは、多くのOEM(純正品)コントロールの代替品として使用され、コンプレッサーのオン/オフ機能を制御します。これらの加熱・冷却用コントロールは、パッケージ端末型やルームエアコン、壁貫通型の加熱・冷却ユニットなどのルームエアコンに搭載されています。「D」ステムタイプのキットコントロール用の4ウェイマウントダイヤル。各ダイヤルパッケージには、ブランクダイヤルとスリップフィット温度スケールが含まれています。
用途機器、システムの温度管理
仕様ステムサイズ(インチ):0.187
温度範囲(°F)200~400
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
天然ガス用パイロットバーナー(点火装置付き)
用途機器、システムの温度管理
備考5SL-2 パイロット .018 天然ガス用 5SL-2 スパーク電極 18
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
ガスバルブ・ガスコック用ダイヤル(ベージュ)
用途機器、システムの温度管理
備考オンオフ用
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
電気スパークモジュール 0+4 1-4Hz
用途機器、システムの温度管理
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
調理機器用アクセサリー 19/32 BJFMA ニップル
用途機器、システムの温度管理
備考シルバー色フランジニップル
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
透明タイプ サーモスタット保護カバー(鍵付き)
用途機器、システムの温度管理
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
調理機器用アクセサリー 無段階ノブキット
用途機器、システムの温度管理
仕様【ダイヤルマーキング】ローハイ
色1-青1-赤1-黄1-緑1-グレー
備考スペシャルスライドパックパッケージ
タイプ【ノブ】ブラックエレクトリック
部品番号【オーバーレイ】414
モデル【OEM】5000 - 5502
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
1710シリーズの交換用ボディは、TS自動安全弁の用途において、1720シリーズの交換用マグネットヘッドと併せて使用されます。「D」ステムタイプのキットコントロール用の4ウェイマウントダイヤル。各ダイヤルパッケージには、ブランクダイヤルとスリップフィット温度スケールが含まれています。
用途機器、システムの温度管理
仕様ステムサイズ(インチ):0.187
温度範囲(°F)100~450
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
Robertshaw(R) GSシリーズサーモスタットは、バーナーへのガスの流れを遮断して温度を制御するために使用されるスナップ作動式油圧サーモスタットです。GSガスサーモスタットは、小型オーブン、グリドル、鶏や豚の保育器、ウォーミングキャビネット、スペースヒーター、フライヤーなど、さまざまな用途に使用できます。*さまざまな温度範囲で利用可能で、最大600°F(316℃)の温度制御が可能です。*OFF位置から全ガス流量までのスナップ作動。*カウンタートップアプライアンスに適した容量と小型。*大容量ガス作動式ダイヤフラムバルブでの使用に適用可能。*バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、またはステンレス鋼で供給されます。*耐熱性プラスチック製のダイヤルをご用意しています。*メインバーナーバイパスまたはパイロットアウトレット付きが利用可能
用途機器、システムの温度管理
温度範囲(°F)200-500
ガス調理コントロール
用途機器、システムの温度管理
流出口タイプ【雌ねじ式配管の流入口および流出口】3/8inch
長さ(inch)【キャピラリー】36
温度範囲(°F)200~550
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ユニバーサルガス圧力調整器
用途機器、システムの温度管理
備考3/4 × 3/4 天然ガス/LP 兼用
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
Robertshaw(R) 4200シリーズのガスサーモスタットは、耐久性に優れた高容量のガスサーモスタットです。これらのユニットには、モジュレーションのみ、またはモジュレーションスナップ作動バイパス付きがあります。パイロット調整とバイパス調整の両方が提供されます。パイロットの出口とカスタマイズ設定はオプションです。デッキオーブン、コンベクションオーブン、ベーキングオーブン、レンジなど、さまざまな用途に使用できます。*耐熱素材と堅牢な設計 。*パイロットキーとバイパスキーはアクセス可能で、パイロットとキーはコントロールの前面から簡単に調整できるようにスロットが付いています 。*ほとんどのガス器具システムで温度制御を提供します。*低温制御が可能。*バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、または鋼で供給されます。*4方向取り付け可能位置。*RoHS準拠
用途機器、システムの温度管理
その他【「E」側】1/2インチ配管【インレットサイド「F」】1/2 インチパイプ【「G」位置・背面】なし【インレットリア「H」】該当せず【パイロット排出口】側面
備考FDTH-1-06-48
温度120/208/240V AC
設置方式4方向
長さ(inch)【キャピラリー】48
バルブサイズ3/16インチ x 15-3/8インチ ニッケル
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
ロバートショー(R)パイロットオリフィスは、ロバートショー1820および1830タイプのパイロットの交換部品として使用されています。1820、1830(2C、2CH、2S、2SH)パイロットに対応。オリフィスは3/16インチまたは1/4インチのチューブに収まります。オリフィスは3/16インチまたは1/4インチのチューブに収まります
用途機器、システムの温度管理
チューブサイズ(インチ)3/16または1/4
Robertshaw(R)4290シリーズガスサーモスタットは、スナップ作動式油圧サーモスタットで、バーナーへのガスの流れを遮断して温度制御を提供するために使用されます。4290シリーズガスサーモスタットは、小型オーブン、グリドル、ブローダー、加温キャビネット、フライヤーなど、さまざまなアプリケーションに使用できます。複数の向きとコンセントの数により、高い適応性。フランジニップルを介して、マニホールドの上または下に取り付け。さまざまな温度範囲で利用可能。パイロットとバイパスのフロント調整。シートアクションの調整。バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、または鋼で供給されます
用途機器、システムの温度管理
容量70000 BTU/HR天然ガス
ロバートショー(R)のフレームセンサーアセンブリおよび交換用センサーは、高温に耐えるカンタル製のセンサーロッドを採用しており、1800°F(982℃)までの温度に耐えることができます。定格482°F(250℃)の30インチテフロン(R)絶縁リード線が付属。1/4インチクイックコネクト端子に接続
用途機器、システムの温度管理
Robertshaw(R)1720シリーズ熱磁気安全弁は、パイロットの停電時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロット炎によって加熱される熱電対によって生成された電圧によって通電されます。この炎が消えると、熱電対電圧は低下し、スプリングが磁力に打ち勝ち、パイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御は、商業用および住宅用オーブン、赤外線ヒーター、鶏肉および豚のブローダー、RV車のガス器具、および自動安全弁を必要とするその他多くのアプリケーションに使用できます。300°F(149℃)の周囲温度定格と350°F(177℃)バージョンが利用可能。Jモデルは、パイロットインレット/アウトレットチューブ接続が分離されています。Kモデルはパイロットアウトレットのみです。BJWA、FD、GSシリーズサーモスタットなどの他のRobertshawモデルと互換性があります
用途機器、システムの温度管理
圧力最大:0.5PSI
周囲温度(℃)0~149(°F:32~300)
1710シリーズ交換用ボディは、TS自動安全バルブの用途で1720シリーズ交換用マグネットヘッドとともに使用されます。矢印はガスの流れの方向を示しています。重要なお知らせ:新しい1710交換用ボディを注文する場合は、新しい1720安全マグネットも使用する必要があります。別途注文してください。マグネットヘッドを参照してください。最大流量:.75GPM 。最大圧力:125PSI 。最高温度:100°F
用途シリーズ:1710(TSボディ)ガスキャリア
仕様入口と出口のサイズ(インチ):1/2インチパイプ
容量210000(BTU/時 @ 1インチW.C.P.D.)天然ガス|340000(BTU/時 @ 1インチW.C.P.D.)LPガス用機器
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
1810-100ユニバーサル2BLCパイロットユニキット(R)は、生産が終了した旧式のモデル2B / 2BLCパイロットを置き換えるように設計されています。このキットには、1/4インチチューブ用のフィッティングと、3/16インチチューブに適応するためのアダプターとフィッティングが含まれています。各キットには天然ガスオリフィスが取り付けられており、個別のLPガス機器オリフィスが含まれています。1810-100は、メインバーナーの点火のためのエアレーション、一定の燃焼パイロットです。Uni-Line(R) 1980-1970シリーズまたは同様の熱電対と併用すると、熱電自動パイロット磁石の熱源を提供します
用途機器、システムの温度管理
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
Robertshaw(R) 4075シリーズガスソレノイドは、調理器具のガスの流れを制御するように設計されています。シングルFJTモデルとデュアルFJTDOモデルの両方が、オーブン、グリドル、フライヤーなどのさまざまなアプリケーションで利用できます。 -ノーマルクローズソレノイド -複数のインレット/アウトレット構成 -1/8インチサイドパイロットアウトレットが利用可能 -コンパクトサイズで高流量 -標準NEMA端子 -インレットフィルター付きスクリーン -ガスタイプ:天然ガス機器、製造ガス機器、固定ガス機器、LPガス機器、およびLP/空気混合ガス機器 -RoHS準拠 -静音動作のためのAC整流
用途機器、システムの温度管理
仕様●アウトレットサイズ(インチ):3/8インチパイプ●インレットサイズ(インチ):3/8パイプ●パイロット出口:左と右
容量119000 BTU
備考1/8インチプラグを2個含みます
圧力最大:0.5PSI
部品番号工場:FJT-29
電気定格24/120/240V AC @ 50/60 Hz
コイルZ-94406-1
温度範囲(°F)-40 ~275 (-40 ~ 135℃)
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Robertshaw(R)710シリーズ低容量ガスバルブは、低容量で限られたスペースのアプリケーション向けに設計された非常にコンパクトな制御を特長としています。機能には、3ポジションアウトレット、マルチポジション機能、およびコンポーネントの交換可能性が含まれます。3。13/16"Hx4。21/32"Lx1。29/32"W寸法の低容量。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。周囲温度:。40°F~175°F。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。複数のアクチュエーターをご用意しています。RoHS準拠
用途機器、システムの温度管理
Robertshaw(R)700シリーズユニバーサルガスバルブは、断続的なパイロット点火アプリケーション向けに設計されています。これらのユニバーサルモデルには、バルブを直接火花や高温表面の用途に適合させるために必要なすべての部品が含まれています。各バルブには、手動バルブ、パイロットバルブ、およびメインが組み込まれています。パイロット、ホットサーフェス、ダイレクトスパークイグニッションシステムを備えたユニバーサルモデル。最大入口圧力14インチWC(0.5PSI)。周囲温度:。40°F~175°F。標準NEMA端子。さまざまなガスタイプ:自然、製造、混合、LP、およびLP/空気混合物。複数のアクチュエーターに対応可能。RoHS準拠
用途機器、システムの温度管理
スリップフィット(R)ノブは、ダイヤルオーバーレイおよび4ウェイインサートアダプターと組み合わせて使用するように設計されています。これらの3つの汎用性の高い部品により、設置者は日常のサービス作業で遭遇するほとんどのO.E.M.ノブを迅速に交換できます。
用途機器、システムの温度管理
RAMの断続的な点火制御は24VACと120VACです。サーモスタットが熱を必要とすると、RAMのIIDコントロールは同時に点火を開始し、ガスバルブのパイロットバルブ部分を開きます。パイロット火炎認識により、点火の火花を止め、ガスバルブのメインバルブ部分を開きます。パイロットバーナーの炎は、加熱サイクルの期間中、同期周波数で連続的に監視されます。加熱サイクル中にパイロット火炎が故障した場合、パイロット火炎が確立されるまで、制御はメインバルブを停止します。電気定格(入力):24V50/60Hz、120V50/60Hz、50mA。火炎センサー電流:0.7mA。ガスバルブリレー定格:5.0アンペア。温度範囲:。40°Fから175°F
用途機器、システムの温度管理
仕様●ガスバルブリレー定格:5.0 Amps●ロックアウト前のイグニッション試行:無限●炎センサー電流:0.7 mA
種類非プレパージ、ローカル、密閉型、モレックス
電気定格120V AC50mA
温度範囲(°F)-40~175
制御電圧50/60 Hz
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
スリップフィット4ウェイマウントダイヤルキット。ブランクダイヤルとオーバーレイが含まれています。1/4インチステムアプリケーション。
用途機器、システムの温度管理
温度範囲(°F)300~650
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
.240ステムフラットハイト、フラットダウン、2インチステム(インレットの中心から)、1/8インチパイプインレット、ニードルバルブ付き、LPガス機器または天然ガスアプリケーション用のオリフィスフード。バルブは、針とオリフィスフードが付属したビニール袋にパッケージされています。ほとんどのLPガス機器用途では、フードを針に対して締めます。ほとんどの天然ガス用途では、フードを針に締め付けてから、1-1 / 4回転戻します。いずれの場合も、バーナーが一定の青い炎を維持するまでフードを調整します。 -冷暖房能力:57,000 BTU(英熱量) -A.G.A.およびCGA承認 #L1565001
用途機器、システムの温度管理
備考押さずに回す
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
ロバートショー(R)パイロットオリフィスは、ロバートショー1820および1830タイプのパイロットの交換部品として使用されています。1820、1830(2C、2CH、2S、2SH)パイロットに対応。オリフィスは3/16インチまたは1/4インチのチューブに収まります
用途機器、システムの温度管理
チューブサイズ(インチ)3/16または1/4
Robertshaw(R)4590シリーズブレークアウェイフェルールは、ガスバルブにチューブを取り付けるために使用されます。アプリケーションには、暖房、調理、水暖房が含まれます。複数の向きとコンセントの数により、高い適応性。便宜上複数個販売。高品質の性能のためのねじ加工真鍮継手
用途機器、システムの温度管理
寸法(inch)7/16インチチューブ
入数6個入りパッケージ
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
5500(インフィニットスイッチ)ダイヤルマーキングは低から高に。0.187ステムサイズに適合します。
用途機器、システムの温度管理
仕様ステムフラットポジション:下
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
700シリーズ。24ボルトの組み合わせRobertshaw(R)700シリーズ24ボルトコンビネーションガスバルブは、交換の柔軟性を提供します。720,000BTUまでの容量、3ポジションアウトレット、マルチポジション機能を備えたこれらのコンビネーションガスバルブは、無制限の交換可能性を提供します。24ボルトユニキット(R)モデルは、天然ガスまたはLPガスに適しています。バルブは工場で3.5インチWC天然ガスに設定されています。LPガスに変換するためのレギュレーターカバープレートが付属します。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロットオン。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。周囲温度:。40°F~175°F。コンビネーションネジ/スペード端子タイプ。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。複数のアクチュエーターをご用意しています。RoHS準拠
用途機器、システムの温度管理
部品番号工場:7000BER
電気定格24V AC @ 0.2 Amps, 50/60 Hz|12V DC @ 0.18 Amps, 50/60 Hz
圧力調整機構ユニキット
Robertshaw(R) 1900シリーズ熱電対には、特殊な低質量熱電対またはクイックドロップアウト熱電対が含まれています。これは通常、熱安全性に酸素枯渇システムを必要とするアプリケーションで見られます。また、パイロット火炎が失われた場合に熱安全性を迅速にドロップアウトする必要がある多くのLPガス機器アプリケーションにも見られます。Robertshaw 1970シリーズユニカップル(R)設計により、ほぼすべてのパイロットバーナーに取り付けることができます。汎用性の高いジップナットは、熱電対の転がされたねじ山に押したり、引っ張ったり、ねじ込んだりして、あらゆる用途で適切な位置決めを行うことができます -付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単 -長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット -銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現 -短絡状態から絶縁するマイカワッシャー -Tinnermanクリップ付属 -さまざまな長さで複数の用途に対応
用途機器、システムの温度管理
関連キーワード
1
2
次へ