セット内容収納カバー兼用ミラーシート、ガードフェンス
トラスコ品番491-5356
質量(kg)13
1セット
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
タンク容量(L)46
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番462-6567
質量(kg)36
電源(V)単相100
燃焼方式高圧噴霧方式
燃料消費量(L/h)4.4/3.3(強/弱)
消費電力(W)(50/60Hz)120/140
暖房の目安(コンクリート)約147~173m2
暖房の目安(木造)約109~125m2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×1013×787
燃焼持続時間(h)10~14
発熱量(kW/h)43.0/32.0(強/弱)
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
燃焼・風量のレベルを5段階調整可能です。赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。
タンク容量(L)40
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番462-6605
質量(kg)57
電源(V)単相100
燃焼方式高圧噴霧方式
燃料消費量(L/h)4.0~2.9
消費電力(W)(50/60Hz)95/115
首振角度(°)自動/左右30
暖房の目安(コンクリート)約187~219m2
暖房の目安(木造)約138~159m2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1143×514×971
燃焼持続時間(h)10~13
熱出力5段階
発熱量(kW/h)28.1~38.8
1台
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
関連キーワード