2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建設、現場などのプロフェッショナル用に設計されDIYにも最適な、TRACER PROアルミ製ディープホールシャープペンシル&替え芯のセットです。[アルミディープホールシャープペンシル]高品質なアルミボディを採用し、ペンシルエンドは転がり防止仕様になっています。最長で、径3mmの穴で100mm、径6mmの穴で145mmまでの深さをマーキングでき、小さな隙間やドリル穴へマーキングするのに最適です。フック付きのペンシルホルスターに内蔵のシャープナーで芯先をシャープに保てます。ペンシルホルスターを取り付けたままでもマーキングが可能です。[替芯セット]120mm芯 ブラック(2B)6本が付属します。現場作業専用にデザインされた替芯ホルスターケースが芯を最大限保護します。持ち運び、ツールバッグへの収納に便利なフック付き替芯ホルスターケース付です。
用途建築用マーカーシャープペンシル、セラミック、プラスチック、木材、金属などにのマーキングに セット内容アルミディープホールシャープペンシル、ペンシルホルスター、替芯ホルスターケース、120mm芯 ブラック(2B)×6本 材質アルミ・メタル 長さ(mm)本体ペンシル:約157、 芯径(mm)2.8 芯長さ(mm)120
1セット
3,798 税込4,178
翌日出荷

建設、現場などのプロフェッショナル用に設計されDIYにも最適な、TRACER PROアルミ製精密シャープペンシル&替え芯のセットです。[アルミ精密シャープペンシル]高品質なアルミボディを採用し、ペンシルエンドは転がり防止仕様になっています。コントロール性を向上させるテクスチャーグリップです。1.3mm芯はより正確なマーキングに最適です。携行に便利なフック付きのペンシルホルスター付属します。[替芯セット]径1.3mm×長さ120mm芯 ブラック(2B)24本付属します。現場作業専用にデザインされた替芯ホルスターケースが芯を最大限保護します。持ち運び、ツールバッグへの収納に便利なフック付き替芯ホルスターケース付です。
用途建築用マーカーシャープペンシル、セラミック、プラスチック、木材、金属などにのマーキングに セット内容アルミ精密シャープペンシル、ペンシルホルスター、替芯ホルスターケース、径1.3mm×長さ120mm芯 ブラック(2B)×24本 材質アルミ・メタル 長さ(mm)本体ペンシル:約143、ペンシルホルスター装着時:約165 芯径(mm)1.3 芯長さ(mm)120
1セット
2,598 税込2,858
翌日出荷