ガレージの壁などに掛けて使える
折りたためて両側照らせる
照らす角度が360°変えられる
用途ガレージでの作業に/アウトドアに/夜間・暗い場所での作業に
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
電源単3形乾電池×4本(別売)
使用電球7W COB白色LED(交換不可)
全光束(Lm)約500(全灯時)、約250(片灯時)
電池寿命(時間)連続約2.5(全灯時)/約5(片灯時)※新品のアルカリ乾電池使用時
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×240
質量(g)400
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
約160°照らす広角仕様
薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト
場所を選ばず使える
2段階明るさ切替
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に
定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2
出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4
保護等級IP65
バッテリー充電式リチウムイオン電池※交換不可
使用電球白色LED(交換不可)
バッテリー電圧(V)7.4
設置場所屋内外兼用
電球の種類LED
好きな方向に明るく照らす可動式 設置方法が選べるマグネット&360°回転式フック付 エリアライトと懐中電灯の2WAY仕様
用途作業灯に
電球の種類LED
質量(g)130(※電池含まず)
電源単3形乾電池×3本(市販品)
全光束(Lm)最大約110:エリアライト/20:懐中電灯(※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×220
電池寿命(時間)エリアライト/連続約6、懐中電灯/連続約6(※新品アルカリ乾電池使用時)
使用電球白色LED(交換不可)
使用環境温度(℃)5~40
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!
グルーガン コードレス 電池式
モノタロウ
¥899
税込¥989
乾電池式!コードレスで快適作業。LEDライト付。グルースティック3本付。
用途木・紙・革・布などの接着に。フラワーアレンジメントに。屋外作業に。
電源タイプ電池式
セット内容Φ7mmグルースティック3本付(乳白色)
材質グルースティック/エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂(融解温度:約85℃)
質量(g)約150(本体のみ)※Φ7~7.5mmのグルースティックが使用できます。
電圧(V)DC6
消費電力(W)8(新品乾電池仕様での最大値)
電源単3形アルカリ乾電池×4本
電池寿命(連続時間)目安/約45分(※使用条件・使用状況によって異なります。)
LED0.1W白色LED×1灯(※交換不可)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約165×41×152
危険物の類別非危険物
接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○/ガラス○
主なワークパーツ
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
点灯モード切替機能 。クリップ式でキャップやポケット等に取り付けての使用が可能。角度調節可能 。ズレにくい滑り止めバンド 。手をかざすだけで点灯!モーションセンサー機能搭載
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に
付属品充電式LEDヘッドライト本体×1、ポリシリコンバンド×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1
質量(g)約65
使用温度範囲(℃)5~40
電圧(V)DC3.7
温度範囲(℃)充電:10~35
ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)
全光束(Lm)最大約250(HIGH)/最大約180(MID)/最大約90(LOW)※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可
使用電球(交換不可)白色LED・赤色LED
本体サイズ(mm)約長さ40×幅67×高さ33※ポリシリコンバンド除く
連続点灯時間(満充電時)約4.5時間(HIGH)/約7.5時間(MID)/約8.5時間(LOW)約50時間(赤点灯)/約50時間(赤点滅)
充電時間(時間)(目安)最大約3(空→フル充電)
入力電流(A)充電プラグ:1
バッテリー容量(mAh)1000
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
挟むだけで装着!マグネットタイプ 。リュックなどに 。胸ポケットに 。ベルトなどに 。全光束最大約150ルーメン(HIGH)
用途夜間作業やアウトドア等、あらゆるシーンに。
付属品3.7V充電式小型マグネットLEDライト本体×1、USBコード(Type-C)×1、取扱説明書×1
質量(g)約44
使用温度範囲(℃)5~40
電圧(V)DC3.7
ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)
全光束(Lm)最大約150(HIGH)/最大約40(LOW)
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
使用電球白色LED※交換不可
電池リチウムポリマー電池 ※交換不可
本体サイズ(mm)約高さ45×幅52×厚さ25
連続点灯時間(満充電時)約1.5時間(HIGH)/約3時間(LOW)
充電時間(時間)(目安)最大約1.5(空→フル充電)
設置場所屋外・屋内
入力電流(A)充電プラグ:1
バッテリー容量(mAh)300
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
高さ調節可能な伸縮式(最低280mm~最高990mmまで伸縮可能) 。ワンタッチで脚が広がるスタンド式 。ライト部角度が調節可能(約180°)
用途アウトドアの常夜灯や夜間作業時等の照明に使うことができます。
付属品7.2V充電式ミニ伸縮式スタンドライト ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1
質量(kg)約0.74
使用温度範囲(℃)5~40
電圧(V)DC7.2
温度範囲(℃)充電:10~35
ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)
全光束(Lm)最大約1,000(HIGH)/最大約500 (MID)/最大約230(LOW)
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
電池リチウムイオン電池 ※交換不可
本体サイズ(mm)約長さ62×幅62×高さ280~990
連続点灯時間(満充電時)約5時間(HIGH)/約9時間(MID)/約18時間(LOW)
防塵防水性能日常生活防水
充電時間(時間)(目安)最大約3 (空→フル充電)
設置場所屋外・屋内
入力電流(A)充電プラグ:2
バッテリー容量(mAh)1800
バッテリー容量(Wh)12.96
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
光量2段階切替。タスキがけで装着できるため両手が自由に使える。柔軟性がありシーンに応じて様々な場所に吸着できる。ライト部を取り外してマグネットで吸着しての使用も可能。マグネットはライト部の左右2か所に付属。シーンに応じて様々な使い方が可能
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に。1回の充電で約2時間連続点灯することが可能!(HIGH点灯時)。本製品はライト部を取り外して車のボンネット裏などにマグネットで貼りつけて使用可能。
質量(g)300
電圧(V)3.7
温度範囲(℃)【充電】10~35(内蔵バッテリー)
ケーブル長(m)約1(付属USBケーブル)
全光束(Lm)最大約800(HIGH) 最大約400(LOW) ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します
入力電圧(V)【充電プラグ】DC5
充電時間最大約5時間(空→フル充電)
使用電球COB白色LED(交換不可)
使用環境温度(℃)5~40
連続点灯時間約2時間(HIGH)/約4時間(LOW)
入力電流(A)【充電プラグ】1.2(※2A ACアダプター使用の場合)
バッテリー容量(mAh)2400
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
関連キーワード