無段変速:引き金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。3種類のブレード付き:木工用150mm / 塩ビ・PC用150mm / 鉄工用130mm。ツールレス:工具不要でブレードを交換可能
用途木材の荒切りや生木、塩ビパイプやプラスチック、軟鉄パイプ・軟鋼材の切断等に使用することができます。<最大切断能力>木材 : 厚さ約55mm / 塩ビパイプ(径) : 約Φ60mm /軟鉄パイプ(径) : 約Φ32mm / 軟鋼材 : 厚さ約2.5mm
付属品電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1 鉄工用ブレード×1、取扱説明書×1
ストローク(mm)約18
質量(kg)約1.6
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2.0
定格電流(A)3.7
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)350
定格時間(分)30
本体サイズ(mm)約長さ300×幅72×高さ205
ストローク数(min-1)約0~2200
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
関連キーワード