「木材 面取り」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チタンコーティングで耐久性・耐摩耗性アップ。チャックでもスリップしない六角軸!
用途木材・軽金属・鉄の面取り加工に。
パイプ内面の面取り・バリ取り・穴径の拡大に、座ぐり加工に。
切刃形状その他
超硬チップで耐久性抜群。
用途木材などの面取りに。
角度(°)(刃部サイズ)45
片手サイズなので取り回しラクラク手の小さい女性でも扱いやすい。
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に
電圧(V)AC100
定格消費電力(W)180
電流(A)1.9
コード長さ(m)約2
ペーパー寸法(mm)約115×145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約13000
付属品ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180)×各1枚
質量(kg)約1.1
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135(ダストバッグ含む)
騒音値(dB)約87/m
定格時間(分)30
パッドサイズ(mm)約115×106
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
木材の表面仕上げ・面取り作業に。
適合機種SD-180A
寸法(mm)約115×145
木材加工、面取り
用途木工用(適応材:木材)
軸径(Φmm)(六角)6.35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
先端形状イバラ目
適合材木材
適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
1本で複数サイズの穴径に使える。薄鉄板・木材・塩ビ等幅広い材料に
用途薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビ等の穴の拡大。鉄管・塩ビ管等のバリ取り・パイプ面取り
穴寸法(Φmm)Φ4~20
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
1本で複数サイズの穴径に使える。薄鉄板・木材・塩ビ等幅広い材料に
用途薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビ等の穴の拡大。鉄管・塩ビ管等のバリ取り・パイプ面取り
穴寸法(Φmm)Φ3~15
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
1本で複数サイズの穴径に使える。薄鉄板・木材・塩ビ等幅広い材料に
用途薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビ等の穴の拡大。鉄管・塩ビ管等のバリ取り・パイプ面取り
穴寸法(Φmm)Φ3~11
1個
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
研磨不要の替刃式。
向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。
切りクズ排出口が左右切り替え可能。
かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。
フロントベースV溝で面取り加工。
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。
電圧(V)AC100
消費電力(W)700
電流(A)7.5
コード長さ(m)約2
切削幅(mm)約82
回転数(min-1[r.p.m])約16000
切削深さ(mm)最大約1.6(0.2間隔で調整)
セット内容平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1
寸法(mm)82
質量(kg)約3.1
周波数(Hz)50/60
定格時間(分)30
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約300×166×173
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
ブラシレスモーター採用/1回の充電で約30m分の切削ができます(45mm米松/切削深さ1.0mm/4.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工、木材のカンナがけ・寸法修正に
付属品電気カンナ本体×1、平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ(8mm)×1、六角棒レンチ(2.5mm)×1、取扱説明書×1
適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A
質量(kg)2.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約11000
切削幅(mm)約82
使用環境温度(℃)5~40
モーター電圧(V)DC18
切削深さ(mm)最大約2
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード