1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
軽量・小型で持ち運びに便利。
エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。
見やすいΦ75mm圧力計。
安定性が良く、作業しやすいタンク形状。
タンク・タンク蓋は防食性の高い樹脂性。
耐圧22.5MPaのゴム製高圧ホース採用。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに
付属品ニップルR1/2インチ(PT1/2インチ)×G1/4インチ(PF1/4インチ)
トラスコ品番247-6444
セット内容圧力計、高圧ホース1m
質量(kg)3.3
タンク容量(L)3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×233×240
吐出口サイズPT1/4
最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.0[40.8]
材質(タンク)樹脂
吐出水量16mL/回
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
充電ドライバーで高速送水し、手動で加圧。スピーディーにラクラク作業。エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。満水後、手動で4.0Mpaまで加圧が可能。大容量タンクで、作業性バツグン。見やすいΦ75mm圧力計を標準装備。耐圧22.5Mpaの高性能高圧ホース採用。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに。
付属品吸水フィルタ付ニップルPT1/2インチ×PF1/4インチ、潤滑オイル、六角ビット
トラスコ品番338-1790
質量(kg)5.5
タンク容量(L)10.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×292×296
最高圧力(MPa)手動:4.0、ギアポンプ:0.2
材質(タンク)樹脂
吐出水量手動:16mL/回、ギアポンプ:3.5L/回
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
関連キーワード