2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MP300 脈動テストポンプMP30 アサダ 動画あり
テスト圧力を上下させるため、静水圧では発見が困難な漏れ箇所も容易に発見できます。1台で脈動水圧と静水圧のテストが可能です。
用途架橋ポリエチレン管やポリブテン管接合用のメカニカル継手の差し込み不良、締め込み不足の発見。塩化ビニール管接合時の接着剤の塗り忘れや量不足の発見。銅管のロー付け不良の発見。給水・給湯用樹脂管・各種メカニカル継手などの耐圧漏水テスト。 電源(V)100 仕様脈動回数:24回/分 付属品圧力計ユニット、吸水ホース2.6m、高圧ホース1m、リリーフホース2.6m、フィルター、収納ケース トラスコ品番455-0595 質量(kg)13 出力(W)200 最高圧力(MPa)2.5(静水時)、2(脈動時) 騒音値(dB)- 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×255×240 吐出口径G1/4 口径(吸水)G1/2 吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.7 アダプタサイズPT1/2
1台
199,800 税込219,780
当日出荷