「給水管」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
適合ビーバー50、80、100、スーパーマチック トラスコ品番613-0922 適合機種BE5AA、BE5AT、BE511、BE8AA、BE8AT、BG50AA、BG50AT、BG50PT 材質鋳鉄 寸法(inch)自動1/2~3/4
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷

1個
76,980 税込84,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動切上ダイヘッド。
用途水道・ガス管用 、ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です トラスコ品番852-0513 適合機種ビーバー25、アストロニック1・1.5 質量(kg)3.8 サイズ1/2-1 アズワン品番64-6748-01
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])33 消費電力(W)1700 電源(V)AC100 コード長さ(m)2.7 質量(kg)74
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。電子着火のためライターは不要です。
用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。 火炎温度(℃)- 発熱量(kcal/h)- 燃焼時間(分)- トラスコ品番376-0405
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロパン30%、ブタン70%の強力炎。 銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。 電子着火のためライター不要。
用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。 仕様ねじ込み式 対応逆さ使用可 成分プロパン30%、ブタン70% トラスコ品番392-1794 質量(g)360 内容量(g)190 適応バーナー:ロートーチ、ターボスター、ハンディトーチ、ローファイア、ターボファイア、ハンディターボ、スーパーファイア
1本(190g)ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)。高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。 火炎温度(℃)2100 燃焼時間(分)70 トラスコ品番367-9586 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×68×370 適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP 火口径(mm)Φ16 火炎形状ターボ炎 能力(inch)軟ろう付:~Φ2硬ろう付:~Φ1 1/8
1本(610g)
8,498 税込9,348
当日出荷

独自の熱処理を施し、喰い付きやすく耐久性があります。
用途水道・ガス管用テーパーねじ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

操作がしやすい外輪と可動範囲の広い小爪でがっちり掴めます。高容量オイルポンプ採用で低回転でも十分な油量を供給できます。低電圧の現場でも回転数が落ちにくい高出力モータを採用しています。倣い機構を備えた自動切上げダイヘッドと高耐久チェーザで精密なネジ加工が可能です。高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受で高い耐久性があります。カーボンブラシ、ギアポンプ、モータ交換の時本体側の切り欠きを広くし交換が容易になりました。
用途2インチ(50A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に。 付属品ダイヘッド、チェーザ、ねじ切りオイル白4L×1缶 材質アルミ、鋼材 電源(V)100 消費電力(W)1150 無負荷回転数(min-1[r.p.m])38 ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B) 電源コード(m)2.7
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に 回転速度(min-1[r.p.m])52 付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本) 適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053 トラスコ品番297-3855 質量(kg)19 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320 モーター100V 350W ねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

プロ用ハンディバーナ 集中炎で、軟ロウ付・塩ビ炙りに最適! 逆さ使用可能 火力調整 電子着火 1650度
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など、ホビーからプロ用まで。 付属品ハンディトーチ本体、マルチガス250AP 能力軟ロウ付 ~Φ1 1/8"、硬ロウ付 ~Φ1/2" 適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP 燃焼時間(分)約70 トーチ本体寸法(mm)Φ22
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷

水道・ガス管のねじ切削に。
回転速度(min-1[r.p.m])45・18 付属品自動ダイヘッド:PT1/2~3/4"・PT1~2"PT21/2~4"、チェーザ:AT1/2~3/4"・AT1~1 1/2"(2")AT2 1/2~4"、ねじ切りオイル白4L(1缶) トラスコ品番829-1432 質量(kg)105 モーター100V・1140W
1個
799,800 税込879,780
当日出荷

ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎。( 渦巻炎)高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。 火炎温度(℃)2100 燃焼時間(分)70 トラスコ品番376-0286 質量(g)590 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×68×228 適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP 火口径(mm)Φ16 火炎形状ターボ炎 能力(inch)軟ろう付:~Φ2硬ろう付:~Φ1 1/8
1セット(10本)
73,980 税込81,378
翌々日出荷

鋼管350A(Φ355.6)、ステンレス管300A(Φ318.5mm)まで切断可能。 送りハンドルで振動が少なくラクラク切断 スピードコントローラー搭載で、ステンレス、樹脂管の切断も可能 ハイスピード切断、強力なギア構造 スロースタート機能により、のこ刃の振れが少なく安全に切断可能 二重絶縁と過負荷保護装置により安全作業
用途工場改修・解体時の配管やダクタイル鋳鉄管粉体塗装の切断に。 グリットソー仕様は、埋設される水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニングの切断に 電源(V)100 モーター(W)1300 ストローク量(mm)57
1台
339,800 税込373,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の切断スピードで作業効率アップ。 新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。 軽量・可搬式で現場作業に最適。 火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。 切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)、Φ180(45°)Φ77 切断能力(mm)パイプ角(90°)□150、(45°)□75 切断能力(mm)H鋼(90°)150×125 切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ80、(45°)Φ75 対応材質鉄工 切断角度90、45 電源(V)100 バイス方式平バイス 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415 付属品14山ハイス(コバルト入)×1本 質量(kg)47 トラスコ品番258-8595 消費電力(W)200 コード長さ(m)2.7
1台
209,800 税込230,780
当日出荷

MP300 脈動テストポンプMP30 アサダ 動画あり
テスト圧力を上下させるため、静水圧では発見が困難な漏れ箇所も容易に発見できます。1台で脈動水圧と静水圧のテストが可能です。
用途架橋ポリエチレン管やポリブテン管接合用のメカニカル継手の差し込み不良、締め込み不足の発見。塩化ビニール管接合時の接着剤の塗り忘れや量不足の発見。銅管のロー付け不良の発見。給水・給湯用樹脂管・各種メカニカル継手などの耐圧漏水テスト。 電源(V)100 仕様脈動回数:24回/分 付属品圧力計ユニット、吸水ホース2.6m、高圧ホース1m、リリーフホース2.6m、フィルター、収納ケース トラスコ品番455-0595 質量(kg)13 出力(W)200 最高圧力(MPa)2.5(静水時)、2(脈動時) 騒音値(dB)- 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×255×240 吐出口径G1/4 口径(吸水)G1/2 吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.7 アダプタサイズPT1/2
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、鋼管用 仕様鋼管用 トラスコ品番852-0499 適合機種自動ダイヘッド(スーパーマチック2000他) 材質ハイス サイズ1-2 アズワン品番64-6747-54
1組
19,980 税込21,978
3日以内出荷

レシプロソーで既設配管を直角切断。切断後もパイプを保持。パイプが落ちない為、切断作業を「一人で可能」に。ガイドに沿って切断するだけ。正確!高速切断!。高耐久!内蔵の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージ軽減。
対応機種レシプロソー、セイバーソー 適合厚さ(mm)(のこ刃)0.9
1個
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用 仕様ステンレス管用 トラスコ品番852-0507 適合機種自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用) 材質ハイス サイズ1/2-3/4 質量(g)500 アズワン品番64-6747-90
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、鋼管用 仕様鋼管用 トラスコ品番852-0498 適合機種自動ダイヘッド(スーパーマチック2000他) 材質ハイス サイズ1/2-3/4 アズワン品番64-6747-53
1組
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1台
729,800 税込802,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用 仕様ステンレス管用 トラスコ品番852-0508 適合機種自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用) 材質ハイス サイズ1-11/2 質量(g)500 アズワン品番64-6747-91
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

ねじ切削に最適な高品質オイル!チェーザが長持ち! JWWA K137 日本水道協会規格品。 水で簡単に洗浄可能なため、上水道配管のねじ切りに最適。 定期的なオイル交換で高精度なねじを切削。(※劣化したオイルの使用は不良ねじの原因になります。) ステンレス管にも対応。
用途上水道配管用 内容量(L)0.3 危険等級 アズワン品番64-6752-69 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300g 危険物の性状非水溶性
1本(0.3L)
1,898 税込2,088
翌日出荷

耐久性バツグン! 長寿命! セット溝付きで位置合わせが簡単!! 水道、ガス管テーパーおねじ用チェーザ。 独自の熱処理を施した喰い付きやすく、耐久性のあるチェーザ。 ビーバー・アストロニック・パイセット・ミニコン用
適合機種ダイヘッド
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の切断スピードで作業効率アップ。 。新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。軽量・可搬式で現場作業に最適。 。火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。 切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ180 切断能力(mm)パイプ角□150 切断能力(mm)H鋼150×150 切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ80 対応材質鉄工/樹脂/アルミ 切断角度90 電源(V)100 モーター(W)200 バイス方式チェンバイス 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415 付属品14山ハイス(コバルト入)×1本 質量(kg)42 トラスコ品番258-8609
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

乾式・100V・可搬式のため、どこでも手軽に切断作業ができます。 コンパクトサイズながら300Aまでの切断ができます。 オイルダンパー方式で切断荷重が一定にかかるため、高精度な直角切断ができます。 45°角度切りもできます。 クイッククランプ方式で材料をすばやくセットできます。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管、樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの高精度な切断に トラスコ品番852-2742 セット内容バンドソー32F用のこ刃 ハイス(コバルト入) 10山×1本 寸法(mm)1530×620×640 質量(kg)114 切断能力【鋼管】300/175 A 切断能力(mm)【角パイプ】□300/□200 バイス方式平バイス 切断能力(Φmm)【丸棒】150/- アズワン品番64-6748-11 切断角度(°)90/45
1台
1,098,000 税込1,207,800
3日以内出荷

350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
回転速度(min-1[r.p.m])52 付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)、丸のこ 適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053 トラスコ品番852-0512 質量(kg)22 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320 モーター100V 350W ねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷