用途ステンレス鋼管・ステンレス形鋼用。
適合機種バンドソー32F
市販の250mmに鋸刃にセットできます。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。
全長(mm)約450
質量(g)370
替刃仕様付属替刃:カーボンスチール24山
適合替刃250mm
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
充電式バンドソーH60Eco専用のこ刃です。
用途鋼缶、ステンレス管、鋼材、電線ケーブルなどの切断に。
電線管、電線ケーブル、Cチャンネル、手すり、アルミサッシ、ケーブルラック、全ねじボルト、ライティングレール、銅パイプ、鋼管などの切断に。
適合充電式バンドソーH60Eco
トラスコ品番391-7517
材質コバルトハイス
質量(g)36
山数14/18
適合切断材鋼管・ステンレス管・鋼材・電線ケーブル
1セット(3本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高速度・重切削性に優れ、摩耗に強く、のこ刃寿命が長い。
ステンレス鋼管・ステンレス形鋼などの切断に最適。刃先には最高級コバルト入りハイスを使用。高速度・重切削性に優れ、摩耗に強く、のこ刃寿命が長い。
材質ハイス(高速度鋼)HSS コバルト入バイメタル
適合バンドソー:222・22F用
適合バンドソー:125・12F用
適合機種ビーバー6・6F、バンドソー185・18F他
質量(kg)1.45
抜群の切断スピードで作業効率アップ。
新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。
軽量・可搬式で現場作業に最適。
火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。
モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。
切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)、Φ180(45°)Φ77
切断能力(mm)パイプ角(90°)□150、(45°)□75
切断能力(mm)H鋼(90°)150×125
切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ80、(45°)Φ75
対応材質鉄工
切断角度90、45
電源(V)100
バイス方式平バイス
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415
付属品14山ハイス(コバルト入)×1本
質量(kg)47
トラスコ品番258-8595
消費電力(W)200
コード長さ(m)2.7
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
材質SK
山数18山
適合切断材鋼管(サイズ):6A以上/鋼材(肉厚):4mm以上
仕様バンドソービーバー6F用替刃
トラスコ品番282-7948
被削材鉄工用
アズワン品番65-2352-50
1箱(10本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様標準付属のこ刃:14山ハイス1本:コードNo.71151、荷重方式:自重式
消費電力(W)240
本体質量(kg)16.5
切断能力(mm)パイプ角90°:□100/45°:□50
モーター電圧(V)100
切断能力(mm)鋼管90°:120(100A)/45°:50(40A)
切断能力(mm)丸棒90°:50/45°:50
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
切断能力(mm)パイプ角(90°)175
セット内容本体、のこ刃14山ハイス(コバルト入り)1本
荷重種別スプリング式
質量(kg)52
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1025×390×490
モーター100V/200W
切断能力(mm)鋼管(90°)Φ220
切断能力(mm)H鋼(90°)200×150
1台
¥359,800
税込¥395,780
当日出荷
安全性と切断精度を兼ね備えたポータブル切断機
作業者を選ばない:誰でも簡単に強力クランプ
火花が出ない:帯状の鋸刃で熱を持ちにく
オートスイッチOFF:切断後、自動で電源スイッチが切れる機構
材質に合った荷重調整:切換えが簡単な切断調整ノブ
束ね切り、角度切り(6F):様々な用途で切断
安全作業:のこ刃の露出が少なく、簡単操作で切断作業を行うことができる
Φ270mm(250A)まで切断可能
業界最小設計。
過負荷保護装置により、過負荷でのモータ焼傷を軽減。
遮断調整機能があるため、現場での遮断調整が可能。
不安定な場所でも平行調整できるアジャスタ機能。
付属品【鋸刃】14 山ハイス(コバルト入)1本:コードNo.70446
方式荷重:ばね式
本体質量(kg)55
モーター(W)200
切断能力(Φmm)鋼管:Φ270(250A)※最小クランプ径:Φ8、H鋼:200×200、角パイプ:□200、丸棒:Φ100
モーター電圧(V)100
アズワン品番65-2354-14
1個
¥349,800
税込¥384,780
当日出荷
切断能力(mm)パイプ角(90°)175、(45°)125×125
セット内容本体、のこ刃14山ハイス(コバルト入り)1本
荷重種別スプリング式
質量(kg)61
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1025×390×490
モーター100V/200W
切断能力(mm)鋼管(90°)Φ220、(45°)115
切断能力(mm)H鋼(90°)200×150、(45°)125×125
1台
¥429,800
税込¥472,780
当日出荷
トラスコ品番852-2732
アズワン品番65-2352-53
1箱(5本)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
充電式バンドソーH65専用品です。ステンレス鋼管・ステンレス形鋼などの切断に最適。刃先には最高級コバルト入りハイスを使用。高速度・重切削性に優れ、磨耗に強く、のこ刃寿命が長い。丸パイプ・角パイプ・アングル・H形鋼・丸棒などのステンレス材料に。白地に黒のパッケージ。BI-METALの表記。
適合機種H65
適合切断材鋼管、ステンレス管、鋼材、電線ケーブル
1箱(3本)
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
トラスコ品番852-2731
アズワン品番65-2352-47
1箱(5本)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
全ねじボルト、アングル、チャンネル、メタルモールの切断に最適。切断材に焼きが入らない、養生フィルムが溶けない、バリが出ない
付属品のこ刃ハイス14/18山 H65用(1本)、バッテリ18V5.0Ah H65用、充電器100V H65用、収納ケース組H65用
質量(kg)4.0 (本体 3.3/バッテリ 0.7)
切断能力(mm)~Φ63.5、 □63.5×63.5
バッテリー18Vリチウムイオンバッテリ 5.0Ah
充電時間50分
1充電当たりの切断能力SGP鋼管:40A(Φ48.6mm/厚さ 3.5mm):60口、薄鋼電線管:C39(Φ38.1mm/厚さ 1.6mm:245口)
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
バツグンの切断スピード&切断精度。
のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。
フレームの倒れ防止機構により安全作業。
用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。
切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)Φ120、(45°)Φ50
切断能力(mm)パイプ角(90°)□100、(45°)□50
切断能力(mm)H鋼(90°)100×100
切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ60、(45°)Φ50
対応材質鉄工
切断角度90、45
電源(V)100
モーター(W)200
付属品14山ハイス(コバルト入)1本
質量(kg)33
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
抜群の切断スピードで作業効率アップ。 。新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。軽量・可搬式で現場作業に最適。 。火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。
切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ180
切断能力(mm)パイプ角□150
切断能力(mm)H鋼150×150
切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ80
対応材質鉄工/樹脂/アルミ
切断角度90
電源(V)100
モーター(W)200
バイス方式チェンバイス
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415
付属品14山ハイス(コバルト入)×1本
質量(kg)42
トラスコ品番258-8609
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
バツグンの切断スピード&切断精度。
材料を束ねて一度に切断可能。
のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。
フレームの倒れ防止機構により安全作業。
用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。
切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ130
切断能力(mm)パイプ角□100
切断能力(mm)H鋼100×100
切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ60
対応材質鉄工
電源(V)100
モーター(W)200
付属品14山ハイス(コバルト入)1本
質量(kg)31
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
鋼管・形鋼の切断に最適。経済性に優れた汎用性の高いのこ刃。丸パイプ・角パイプ・アングル・H形鋼・丸棒などの一般金属材料、ライニング鋼管に。クラフト地に黒のパッケージ。Carbonの表記。
適合機種8・8F・10・222・22F
適合切断材鋼材(肉厚)7mm以上
1箱(10本)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
切断作業がラクになる、すべらないハンドグリップ。
仕様●仕様:充電式バンドソー G60 Eco
アズワン品番67-8011-68
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
適合本体BH060
充電式バンドソーH60 ECO専用バッテリ
トラスコ品番166-1745
適合機種H60Eco(BH060)
種別電池パック
質量(g)750
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
仕様●ステンレス管 (肉厚):4mm▲●鋼 材 (肉厚):4mm▲●鋼 管 (サイズ):15A▲
対応機種4ACTIVE
入数5本
1箱(5本)
¥16,490
税込¥18,139
当日出荷
仕様●ステンレス管 (肉厚):4mm▼●鋼 材 (肉厚):4mm▼●鋼 管 (サイズ):6A▲
対応機種4ACTIVE
入数5本
1箱(5本)
¥16,490
税込¥18,139
当日出荷
トラスコ品番852-2739
アズワン品番64-6748-08
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
適合機種バンドソービーバー4ACTIVE
質量(kg)2.7
高さ(mm)最高:100 / 最低:75
最大荷重(kg)80
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
レシプロソーで既設管を直角切断。
直角切断:レシプロソーでの直角切断を実現。
切断後のパイプ保持:パイプが落ちないため、切断作業を「一人で可能」 に。
正確! 高速切断!!:ガイドに沿って切断するだけで切断可能。
高耐久:内蔵の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージを軽減。
適合機種レシプロソー/セーバーソー
厚さ(mm)30(切断時)
質量(kg)1.4
サイズ125A
適合サイズ(mm)139.8
横幅(mm)175(切断時)
適合切断材鋼管/SUS/塩ビ
適合厚さ(mm)0.9/1.3(鋸刃)
適合刃長(mm)250以上
1個
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
バンドソーに最適なアサリ形状・山数を採用し、「直角切断」、「ハイスピード切断」、「長寿命」を実現!
鋼管の切断に最適なSKのこ刃
バンドソービーバー4Eco・4FEco用のこ刃
仕様32山
適合機種バンドソービーバー4Eco、バンドソービーバー4FEco、バンドソー125、バンドソー12F、バンドソー120
アズワン品番65-2353-50
1箱(10個)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
乾式・100V・可搬式のため、どこでも手軽に切断作業ができます。
コンパクトサイズながら300Aまでの切断ができます。
オイルダンパー方式で切断荷重が一定にかかるため、高精度な直角切断ができます。
45°角度切りもできます。
クイッククランプ方式で材料をすばやくセットできます。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管、樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの高精度な切断に
トラスコ品番852-2742
セット内容バンドソー32F用のこ刃 ハイス(コバルト入) 10山×1本
寸法(mm)1530×620×640
質量(kg)114
切断能力【鋼管】300/175 A
切断能力(mm)【角パイプ】□300/□200
バイス方式平バイス
切断能力(Φmm)【丸棒】150/-
アズワン品番64-6748-11
切断角度(°)90/45
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
3日以内出荷
関連キーワード