水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。
厚さ(μm)100
ろ過流量20~40秒/500mL
穴径(Φμm)1
色白色
タイプスクリーンフィルター
材質(フィルター)親水性PTFE
耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)
空隙率(%)80
表面無地
病理サンプルの包埋に用いるパラフィンです。HISTOSECRは浸透性・薄切性に優れた使い易い粒状の組織学専用高品質包埋剤です。
仕様DMSO:非含有
内容量(kg)2.5×4袋
危険物の類別非危険物
凝固点(℃)58~60
1個(2.5kg×4袋)
¥22,980
税込¥25,278
16日以内出荷
関連キーワード