10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:BFタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー 質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず) 電源(V)単相100±10%(50/60Hz) 表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁) 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード) チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:BFタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー 質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず) 電源(V)単相100±10%(50/60Hz) 表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)) 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード) チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 消費電力(VA)200 タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Oタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー 質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず) 電源(V)単相100±10%(50/60Hz) 表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)) 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード) チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 消費電力(VA)200 タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Oタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー 電源(V)単相100±10%(50/60Hz) 本体質量(kg)2.0(フリージョイント、電源コード含まず) モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 モーター(W)40 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 電源コード(m)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210 チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード、手動) 消費電力(VA)120 電源コード2極接地プラグ付電源コード パネル回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) タイマー機能正転逆転運転、攪拌停止
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Cタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー 質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず) 電源(V)単相100±10%(50/60Hz) 表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁) 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード) チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Cタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー 質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず) 電源(V)単相100±10%(50/60Hz) 表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)) 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード) チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 消費電力(VA)200 タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイパワー汎用撹拌機 BLhシリーズ 。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー 適合低粘度用 回転数(min-1[r.p.m])50~3000 本体質量(kg)2.2(フリージョイント、電源コード含まず) モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210 チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 電源コード2極接地プラグ付電源コード2m 定格トルク(N・m)0.2 パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) タイマー機能5,10,20,30,45,60sec 設定切り替え可能
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

耐圧防爆撹拌機 Exシリーズ。スリーワンモータ初のモーター駆動の耐圧防爆型の撹拌機。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。インターロック付き大型安全カバーを搭載
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、インターロック付き大型安全カバー 本体質量(kg)5.1(内電源コード2.1) モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×394×208 チャックΦ8mm用ステンレスチャック(注文時コレット型手締めチャックに変更可能) 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)外径:Φ16mm 端子:丸端子R2-4(動作確認用接地ゴムプラグ付属※プラグは危険場所では使用できません) パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) 防爆認証EX db ⅡB T4 Gb(耐圧防爆) タイマー機能5・10・20・30・45・60sec 設定切り替え可能
1個
499,800 税込549,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全ハイパワー汎用撹拌機 BLhセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー 本体質量(kg)2.6(フリージョイント、電源コード含まず) モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構 定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242 チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 電源コード2極接地プラグ付電源コード2m パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) タイマー機能5,10,20,30,45,60sec 設定切り替え可能
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイパワー外部出力付撹拌機 BLh-Ftシリーズ。Ftシリーズは、撹拌機BLhシリーズに外部出力がプラス。出力コネクタから回転数と換算トルクがアナログ電圧出力され、記録計等で攪拌中の粘度変化が測定可能。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】Ft接続用専用ケーブル付属 寸法(mm)【データロガー】194×117×42 質量(g)【データロガー】520 本体質量(kg)2.3 モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 80W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・200VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211 チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 出力トルク(換算)アナログ電圧:DC 0~+5V サンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり) 電源コード2極接地プラグ付電源コード2m タイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能 アナログ入力【データロガー】10ch(ch数) パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)