520件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





1台
81,980 税込90,178
7日以内出荷

1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
















手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz) マルチプラグ付電源コード付き 表示部LED 本体寸法(mm)60×173×126 アーム寸法(mm)支持:Φ13×長さ160 締付範囲(mm)チャック:0.5~8 出力(W)15.7 付属品チャックカバー 電源コード(m)1.4
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
181,999 税込200,199
63日以内出荷

セット内容Locating channel assemnly、Sample chamberVOL-C-RTD-1(RTD温度センサー含む)、Chamber cover VOLS.21、Carrying case、Extension connector VOLS1.11、Spimdle VOL-SP-6.7、Water jacket VOLS 1.2 アズワン品番4-1987-14
1個
209,999 税込230,999
6日以内出荷

セット内容Locating channel assemnly、Water jacket、Clamping collar ELVAS 1.12、Sample chamber ELVAS-C、Spindle ELVAS-SP、Chamber cap ELVAS-CC-1、Bracket、Carrying case、O-ring アズワン品番4-1987-13
1個
245,999 税込270,599
6日以内出荷

1個
195,999 税込215,599
6日以内出荷

セット内容Spindle DIN-SP-5、Spindle DIN-SP-6、O-ring、Chamber DIN-C-2、Spindle DIN-SP-7、Water jacket、Locating channel assemnly、Chamber cap、Chamber DIN-C-1、Collar assembly アズワン品番4-1987-11
1個
370,999 税込408,099
63日以内出荷

1パック(4セット×480本)
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(20袋×500個)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LINEA ピペットスタンド頻繁にピペットを変える方に最適です。
アズワン品番63-7057-22
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

IKA single fix ピペットは様々なアプリケーションにおけるご要求を満たすことでしょう。カラーコーディングにより、適切なサイズのピペット選択に迷うことはありません。耐衝撃性、耐UV性、耐薬品性を備えたチップコーンは、正確な分注性能を長期間にわたって可能とします。IKA PETTE fix ピペットは、オートクレーブにより簡単に滅菌処理できます。間違いのない、正確で安全な作業が保証されます。【Ergonomic design】IKAピペットには、形状と材質の異なる交換用グリップが数種類付属します。人間工学に基づいたデザインと低負荷のバネにより、指に非常に負担の少ない分注作業を可能にしました。マルチファンクションノブはピペットチップの取外しや容量可変タイプの可変機能のロックなど、片手でできるようデザインされています。【Durable construction】チップコーンとピストンは高品質DLCでコーティングされていまおり、長期間、日々ご使用いただくに十分な耐久性を実現しました。【A large display】大きなディスプレイに設定容量を(数字)を表示し、読み取り安くデザインしています。またディスプレイはご使用中にも手の位置を変えることなく読み取れるようディスプレイ位置にこだわりました。【User-friendly calibration】キャリブレーションテストを計画、実施、記録するためのユーザーフレンドリーな校正ソフトウェアを用意しております。【Simple maintenance and adjustment】ピストンとシールを含むボリュームユニットは、簡単に分解洗浄することができます。調整は工具なしで実施可能です。
容量固定 チャンネル数1
1個
26,880 税込29,568
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

下から上へ液を引き込み、放射状の液流を発生させます。低粘度サンプルへのエアレートや、均一化に最適。高回転で使用。
仕様コード番号: 0020001208 サイズ羽径直径70mm/シャフト長819mm/Φ10mm アズワン品番63-1289-03
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷

下から上へ縦方向の液流を発生させます。高粘度サンプルの均一混合、熱交換の為の撹拌向け。低~中回転で使用。
1個
82,980 税込91,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
71,980 税込79,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T10basic及びR104用ホールディングクランプ
タイプクランプ、コード番号: 0003372000 アズワン品番61-0006-08
1本
6,698 税込7,368
6日以内出荷

プロペラ型撹拌羽根3枚羽根(PTFEコート)
直径(Φmm)(撹拌羽根)75 シャフト径(Φmm)8 最大回転数(min-1[r.p.m])800 シャフト長さ(mm)350 アズワン品番61-0005-43
1本
94,980 税込104,478
6日以内出荷

1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

1本
329,800 税込362,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)