10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浅野金属工業スナップフックB型
本体は海水ポンプなどの産業部品に多く使われている特殊ステンレスを採用し、耐摩耗性、耐食性に優れています。 独自の2ルーム構造は、ロープや網の連結もスムーズに行うことを可能とし、最大30mmまでのロープやリングに対応します。 インターロック方式を採用し、本体とゲートがしっかりとかみ合い、高い使用荷重を実現。また、中間のセンターバーも本体内にガッチリ入り込むことで引張り時の変形を抑え、使用荷重の向上に貢献しています。
材質特殊ステンレス、スプリング=SUS304、ロックピン=銅合金、止めねじ=SUS304 寸法(mm)30 質量(kg)2 使用荷重(t)3
1個
62,980 税込69,278
6日以内出荷

従来型のスイベルフックと比べ、本体の飛び出し部分をなくし、ロープが引っ掛りにくい形状になりました。 さらに内側の肉厚を増して、強度が向上。 インターロック部分の形状もM変更。使用荷重は大幅にアップしました。 材質もはより強度の高い特殊ステンレスを採用。
材質特殊ステンレス、スイベルピン・バネ=SUS304 寸法(mm)16 質量(g)1600 使用荷重(kg)1000 長さL(mm)270
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

浅野金属工業チョーカーフック-R
ローラーがロープの摩擦を軽減する為、スムーズにしぼり込みができる旋網漁仕様のチョーカーフックです。 フック部の肉厚をアップし強度を向上。ローラー軸端部のグリースニップルの突出しを低く抑えることで引掛かりを防止しています。 材質には高い強度と耐久性を持つ特殊ステンレスを使用しています。
材質ステンレス/銅合金、本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラーピン=SUS316、ブッシュ=青銅 寸法(mm)65 質量(kg)6 使用荷重(t)3.4 長さL(mm)238 六角レンチ径(Φmm)4
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷

浅野金属工業AKフックG型
「AKフックG型」は刺網の連結を想定し、使用シーンを考慮した機能を豊富に搭載しています。 ゲート部はワイドな23mmの開口を確保。 ロープや金具の出し入れもスムーズです。 ヒンジ部のピンは大径のΦ4.5mmを採用、使用荷重400kgを生み出します。 耐摩耗性、耐食性の高い特殊ステンレス素材を採用し、海上での使用に適した仕上がりにしています。
サイズ11 質量(g)290 寸法L(mm)122 使用荷重(kg)400 寸法S(mm)23 寸法D(mm)18 寸法B(mm)60.5 寸法d1(mm)11 寸法d2(mm)16
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。 フックにはハズレ止めが付きます。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅 六角レンチ径(Φmm)1.5
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。 さらに、フック式のスナッチも採用。スナッチの素早い開閉操作に対応します。 ハズレ止め付きフックもあり。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅 シーブ数1 六角レンチ径(Φmm)1.5
1台
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。 さらにフック式のスナッチも採用し、スナッチの素早い開閉操作に対応。 フックにはハズレ止めが付きます。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅 シーブ数1 六角レンチ径(Φmm)1.5
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。 さらに、フック式のスナッチも採用。スナッチの素早い開閉操作に対応します。
材質特殊ステンレス、シーブ・スイベル:SCS13(SUS304相当)、側板・シーブピン・六角穴付止ねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅 シーブ数1
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。 パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。 ローラーは画像のように取り外して交換することができます。 内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/スプリング/セットスクリュー)SUS304、(ブッシュ/ロックピン)銅合金 サイズ60 寸法D(mm)41 寸法L(mm)232.5 寸法L1(mm)119 寸法L2(mm)155 寸法L3(mm)22 寸法A(mm)45 寸法A1(mm)16 寸法B(mm)129 寸法B1(mm)41.5 寸法B2(mm)60 寸法B3(mm)44 寸法S(mm)41.5 六角レンチ径(Φmm)4・6・8・14 質量(kg)2.5 使用荷重(t)2.5 関連資料(0.04MB)
1個
50,980 税込56,078
6日以内出荷

フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。 パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。 ローラーは画像のように取り外して交換することができます。 内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/スプリング/セットスクリュー)SUS304、(ブッシュ/ロックピン)銅合金 サイズ100 寸法D(mm)50 寸法L(mm)299 寸法L1(mm)126 寸法L2(mm)197 寸法L3(mm)50 寸法A(mm)60 寸法A1(mm)25 寸法B(mm)181 寸法B1(mm)45 寸法B2(mm)100 寸法B3(mm)50 寸法S(mm)45 六角レンチ径(Φmm)4・8・14 質量(kg)5.5 使用荷重(t)3.5 関連資料(0.05MB)
1個
88,980 税込97,878
6日以内出荷