T&D(ティアンドデイ)
モノタロウがおすすめする【T&D(ティアンドデイ)】ブランドのページです。【T&D(ティアンドデイ)】の人気商品や新着商品を、豊富な品揃えの中からお選びいただけます。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連カテゴリや商品を購入いただいたお客様からの商品レビュー評価より、商品をお探しいただくことも可能です。また、関連特集では、現在注目すべき【T&D(ティアンドデイ)】商品の紹介も行っています。
会社情報
会社名 | 株式会社ティアンドデイ |
---|---|
所在地 | 〒390-0852 長野県松本市島立817-1 |
【付属品】リチウム電池(ER3V M)1本・チューブ1本・ストラップ1本・取扱説明書(保証書)一式【寸法(mm)】62×47×19(突起部、センサ除く)【測定項目】温度【チャンネル数】1ch【分解能(℃)】0.1【記憶容量】16000データ【スタート方式】即時スタート/予約スタート【動作温度(℃)】-40〜80【液晶表示】測定温度、記録状態、電池寿命警告、メモリFULL、センサ未接続 測定範囲オーバー、温度単位、上下限値オーバー【記録モード】エンドレスモード:(記憶容量がいっぱいになると、先頭のデータに上書きして記録する)ワンタイムモード:(記録容量がいっぱいになると、記録を停止する)【記録間隔】1・2・5・10・15・20・30sec(秒) / 1・2・5・10・15・20・30・60min(分) 合計15通りから選択

【特長】温度・湿度・CO2濃度(高精度/無線通信タイプ)【種別】無線通信タイプ【アズワン品番】62-5001-34

【特長】温度・湿度・CO2濃度(高精度)【アズワン品番】62-5001-32

【特長】温度・湿度・照度・紫外線強度(高精度/無線通信タイプ)【種別】無線通信タイプ【アズワン品番】62-5001-33

【特長】温度・湿度・照度・紫外線強度(高精度)【アズワン品番】62-5001-31

【特長】パソコンとのUSB通信にも対応しています。【種別】温度記録計 おんどとり【アズワン品番】62-5001-28

【特長】Bluetooth low energyでスマートフォン/タブレットと直接通信。事前登録不要でデータロガーを自動検知。モニタリングアプリ「ThermoREC」でデータを自動収集・グラフ表示。吸い上げアプリ「ThermoStorage」で多数の機器からデータを連続吸い上げ。おんどとりWeb Storageにデータを自動送信。防水性能あり。データ容量は16,000個【種別】Bluetooth対応 センサ内蔵 温度1ch【アズワン品番】62-2977-98

【特長】1台で4チャンネルの測定・記録をするデータロガーです。本体は4台まで連結でき、最大16チャンネルの同期測定が可能です。多チャンネルデータロガーでは画期的な電池駆動を実現。最短2msecで記録し、分解能は最小10μVで高速・精密な測定ができます。電圧を測定・記録します。 記録データはUSBによる直接通信のほか、SDカード経由でパソコンに移すことも可能です。また、レコーダ本体の液晶でもグラフを表示、閲覧できます。【種別】電圧4chデータロガー【アズワン品番】61-8493-91

【特長】1台で4チャンネルの測定・記録をするデータロガーです。本体は4台まで連結でき、最大16チャンネルの同期測定が可能です。多チャンネルデータロガーでは画期的な電池駆動を実現。最短2msecで記録し、分解能は最小10μVで高速・精密な測定ができます。温度(K, J, T, S, R の熱電対センサに対応)を測定・記録します。 記録データはUSBによる直接通信のほか、SDカード経由でパソコンに移すことも可能です。また、レコーダ本体の液晶でもグラフを表示、閲覧できます。【種別】熱電対4ch温度データロガー【アズワン品番】61-8493-90

【特長】パルス測定。小型データロガーTR-5iシリーズは、温度・電圧・4-20mA・パルス数を測定・記録するデータロガーです。ロガー本体は防水仕様で-40〜80℃の多様な環境下で使用できます。電池駆動のため設置場所を選びません。記録データは別売のコミュニケーションポートTR-50U2、もしくはデータコレクタTR-57DCiのどちらかを経由してパソコンへ転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。また、データコレクタを使用すればデータロガーを回収することなく現場でのデータ収集・閲覧も可能です。【種別】パルス【アズワン品番】61-8493-89

【特長】0〜20mA測定可。小型データロガーTR-5iシリーズは、温度・電圧・4-20mA・パルス数を測定・記録するデータロガーです。ロガー本体は防水仕様で-40〜80℃の多様な環境下で使用できます。電池駆動のため設置場所を選びません。記録データは別売のコミュニケーションポートTR-50U2、もしくはデータコレクタTR-57DCiのどちらかを経由してパソコンへ転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。また、データコレクタを使用すればデータロガーを回収することなく現場でのデータ収集・閲覧も可能です。【種別】4-20mA【アズワン品番】61-8493-88

【特長】0〜22V測定可。小型データロガーTR-5iシリーズは、温度・電圧・4-20mA・パルス数を測定・記録するデータロガーです。ロガー本体は防水仕様で-40〜80℃の多様な環境下で使用できます。電池駆動のため設置場所を選びません。記録データは別売のコミュニケーションポートTR-50U2、もしくはデータコレクタTR-57DCiのどちらかを経由してパソコンへ転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。また、データコレクタを使用すればデータロガーを回収することなく現場でのデータ収集・閲覧も可能です。【種別】電圧【アズワン品番】61-8493-87

【特長】Pt100センサ対応。小型データロガーTR-5iシリーズは、温度・電圧・4-20mA・パルス数を測定・記録するデータロガーです。ロガー本体は防水仕様で-40〜80℃の多様な環境下で使用できます。電池駆動のため設置場所を選びません。記録データは別売のコミュニケーションポートTR-50U2、もしくはデータコレクタTR-57DCiのどちらかを経由してパソコンへ転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。また、データコレクタを使用すればデータロガーを回収することなく現場でのデータ収集・閲覧も可能です。【種別】Pt100タイプ【アズワン品番】61-8493-86

【特長】熱電対対応。小型データロガーTR-5iシリーズは、温度・電圧・4-20mA・パルス数を測定・記録するデータロガーです。ロガー本体は防水仕様で-40〜80℃の多様な環境下で使用できます。電池駆動のため設置場所を選びません。記録データは別売のコミュニケーションポートTR-50U2、もしくはデータコレクタTR-57DCiのどちらかを経由してパソコンへ転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。また、データコレクタを使用すればデータロガーを回収することなく現場でのデータ収集・閲覧も可能です。【種別】熱電対タイプ【アズワン品番】61-8493-85

【アズワン品番】62-2699-16

【アズワン品番】61-8494-15

【対応機種】RTR-500子機、RTR-5子機、RVR-52、TR-41/42/45

【セット内容】ゴムパッキン、シリカゲル、両面テープ各1、ネジ2本【対応機種】RTR-500、RTR-5子機、TR-5、TR41/42

【特長】温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。 子機は、温度・湿度・電圧・4-20mA・パルス・照度・紫外線強度・CO2濃度を測定・記録する機種をラインアップ。親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR-500C、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なRTR-500NW(有線LAN)/RTR-500AW(無線LAN)、携帯電話回線で通信するRTR-500MBS-A、ポータブルタイプのRTR-500DCからお選びいただけます。 記録データを無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信できるほか、多彩なワイヤレスデータ管理システムを構築できます。

【特長】記録データを自動で吸い上げ、警報発生時にメールやサイレンパトライトでお知らせします。また、警報出力端子を利用してブザーや回転灯との連動も可能です。


【特長】温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。 子機は、温度・湿度・電圧・4-20mA・パルス・照度・紫外線強度・CO2濃度を測定・記録する機種をラインアップ。親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR-500C、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なRTR-500NW(有線LAN)/RTR-500AW(無線LAN)、携帯電話回線で通信するRTR-500MBS-A、ポータブルタイプのRTR-500DCからお選びいただけます。 記録データを無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信できるほか、多彩なワイヤレスデータ管理システムを構築できます。【特記】※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。【測定範囲】0〜55℃ / 10〜95%RH 校正対象【備考】温度と湿度を測定【測定項目】温湿度1CH【商品状態】※理由あり(未使用・パッケージ不良)

【特長】RTR-500Cは「ワイヤレスデータロガーRTR-500シリーズ」のデータ収集機(親機)、中継機として使用できます。 親機として使う場合は、付属ソフトウェアをインストールしたパソコンとUSBケーブルで接続して、子機との無線通信、記録データのモニタリング、自動収集、警報監視を実現します。 中継機として使う場合は、別の親機に登録し、電源(電池またはACアダプタ)を入れて子機と親機の間に設置します。【付属品】USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、ソフトウェア(CD-ROM)、 名前シール、取扱説明書 (保証書付)一式【種別】(ワイヤレスベースステーション)RTR-500C【電源】単3アルカリ×2、ACアダプタ、外部電源【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】96×65×25【使用湿度範囲】90%RH以下(結露しないこと)【通信方法】USB、シリアル通信、光通信、特小無線通信【使用環境温度(℃)】-10〜60(外部電源使用時 -30〜60)【警報方式】確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ【防水仕様】なし【アズワン品番】1-3528-04


【特長】TR-75wbは温度2チャンネルを同時に測定、記録する熱電対センサ( K, J, T, S, R )対応の温度データロガーです。 スマートフォン・タブレットにはBluetooth通信(Bluetooth 4.2)で、パソコンにはUSB通信で記録データを吸い上げ、グラフ表示することができます。 インターネットを使用できる無線LAN環境(IEEE802.11b/g/n)があれば、データを無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認する【付属品】単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式【電源】単3アルカリ×2、ACアダプタ【測定範囲(℃)】-199〜1760【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】58×78×26【精度】K・J・T・Eタイプ:±(0.5℃ + 読み値の0.3%)、S・Rタイプ:±(1.5℃+読み値の0.3%)【表示】測定値、電池残量、その他【測定対象】温度 2ch、熱電対 K, J, T, E, S, R【通信方法】無線LAN、Bluetooth、USB【動作環境】温度: -10〜60℃、湿度: 90%RH以下 結露しないこと【電池寿命】約10日〜1年半【警報の表示】Eメール、ソフトウェア/ブラウザ【記録モード】エンドレス/ワンタイム【防水性】なし【データ記録件数】8000×2ch【記録間隔】15通り 1秒〜60分【商品状態】※理由あり(未使用・開封済)


【特長】温度・湿度(高精度/無線通信/大容量バッテリ)【種別】無線通信/大容量バッテリタイプ【アズワン品番】62-5001-36


【特長】接続したVR-71の記録のタイミングに合わせてセンサ等の電源へON/OFFの信号を出力するプレヒート機能と、最大で4台までのVR-71(ケーブル別に2本必要)を同期記録させる同期記録機能が利用できます。【種別】拡張ユニット【アズワン品番】62-2699-14


【セット内容】バッテリーチャージドック(RTR-6BD)、ACアダプタ(AD-05A3)、USBケーブル(US-15C)、取付用ネジ×3本【アズワン品番】2-7309-21


【特長】記録データは無線通信によって親機が吸い上げます。。無線通信距離は見通しの良い直線で約150m。。RTR-505-Pはパルス数計測(無電圧接点・電圧パルス)が可能。。型式末尾に”L”がつくタイプは大容量バッテリパックを装着。【付属品】入力モジュール(PIC-3150)【適合機種】:RTR-500C、RTR-500N/A、RTR-500C、RTR-500MBS-A【測定範囲】0〜61439カウント【質量(g)】約109【外形寸法(mm)】47×46.5×62(突起部含まず)【電源】リチウム電池(LS26500)1個【測定項目】パルス1c【液晶表示】測定値、測定記録状態、電池寿命警告、記録データ量、測定値単位【記録モード】エンドレスモード・ワンタイムモード【データ記録件数】16000【記録間隔】1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択【動作温度範囲(℃)】-30〜+80


【特長】記録データは無線通信によって親機が吸い上げます。。無線通信距離は見通しの良い直線で約150m。。RTR-505-Pはパルス数計測(無電圧接点・電圧パルス)が可能。【付属品】入力モジュール(PIC-3150)【適合機種】:RTR-500C、RTR-500N/A、RTR-500C、RTR-500MBS-A【測定範囲】0〜61439カウント【質量(g)】約56【外形寸法(mm)】47×19×62(突起部含まず)【電源】リチウム電池(LS14250)1個(CR2使用可能)【測定項目】パルス1c【液晶表示】測定値、測定記録状態、電池寿命警告、記録データ量、測定値単位【記録モード】エンドレスモード・ワンタイムモード【データ記録件数】16000【記録間隔】1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択【動作温度範囲(℃)】-30〜+80


【特長】記録データは無線通信によって親機が吸い上げます。。無線通信距離は見通しの良い直線で約150m。。RTR-505-mAはmA信号計測が可能。。型式末尾に”L”がつくタイプは大容量バッテリパックを装着。【測定範囲】0〜20mA(40mAまで動作可能)【質量(g)】約109【外形寸法(mm)】47×46.5×62(突起部含まず)【電源】リチウム電池(LS26500)1個【測定項目】4-20mA1c【測定精度】±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:-40〜+10℃)、±0.05mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+10〜+40℃)、±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+40〜+80℃)【分解能】0.01mA【液晶表示】測定値、測定記録状態、電池寿命警告、記録データ量、測定値単位【記録モード】エンドレスモード・ワンタイムモード【データ記録件数】16000【記録間隔】1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択【動作温度範囲(℃)】-30〜+80


【特長】記録データは無線通信によって親機が吸い上げます。。無線通信距離は見通しの良い直線で約150m。。RTR-505-mAはmA信号計測が可能。【測定範囲】0〜20mA(40mAまで動作可能)【質量(g)】約56【外形寸法(mm)】47×19×62(突起部含まず)【電源】リチウム電池(LS14250)1個(CR2使用可能)【測定項目】4-20mA1c【測定精度】±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:-40〜+10℃)、±0.05mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+10〜+40℃)、±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+40〜+80℃)【分解能】0.01mA【液晶表示】測定値、測定記録状態、電池寿命警告、記録データ量、測定値単位【記録モード】エンドレスモード・ワンタイムモード【データ記録件数】16000【記録間隔】1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択【動作温度範囲(℃)】-30〜+80


【特長】記録データは無線通信によって親機が吸い上げます。。無線通信距離は見通しの良い直線で約150m。。RTR-505-Vは電圧計測が可能。。型式末尾に”L”がつくタイプは大容量バッテリパックを装着。【測定範囲】0〜22VC【質量(g)】約109【外形寸法(mm)】47×46.5×62(突起部含まず)【電源】リチウム電池(LS26500)1個【測定項目】直流電圧1c【測定精度】±1mV+読み値の0.5%(モジュール温度:-40〜+10℃)、±0.5mV+読み値の0.3%(モジュール温度:+10〜+40℃)、±1mV+読み値の0.5%(モジュール温度:+40〜+80℃)【分解能】0.1mV(0〜400mV)、0.2mV(400〜800mV)、0.4mV(800〜999mV)、1mV(999mV〜3.2V)、2mV(3.2〜6.5V)、4mV(6.5〜9.999V)、10mV(9.999〜22V)【液晶表示】測定値、測定記録状態、電池寿命警告、記録データ量、測定値単位【記録モード】エンドレスモード・ワンタイムモード【データ記録件数】16000【記録間隔】1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択【動作温度範囲(℃)】-30〜+80


【特長】記録データは無線通信によって親機が吸い上げます。。無線通信距離は見通しの良い直線で約150m。。RTR-505-Vは電圧計測が可能。【測定範囲】0〜22VC【質量(g)】約56【外形寸法(mm)】47×19×62(突起部含まず)【電源】リチウム電池(LS14250)1個(CR2使用可能)【測定項目】直流電圧1c【測定精度】±1mV+読み値の0.5%(モジュール温度:-40〜+10℃)、±0.5mV+読み値の0.3%(モジュール温度:+10〜+40℃)、±1mV+読み値の0.5%(モジュール温度:+40〜+80℃)【分解能】0.1mV(0〜400mV)、0.2mV(400〜800mV)、0.4mV(800〜999mV)、1mV(999mV〜3.2V)、2mV(3.2〜6.5V)、4mV(6.5〜9.999V)、10mV(9.999〜22V)【液晶表示】測定値、測定記録状態、電池寿命警告、記録データ量、測定値単位【記録モード】エンドレスモード・ワンタイムモード【データ記録件数】16000【記録間隔】1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択【動作温度範囲(℃)】-30〜+80


【特長】電圧信号を測定・記録をするデータロガーでデータは付属ソフトウェアによってパソコンに吸い上げ、グラフ表示、作表、印刷、ファイル化などの処理ができます。最大の特長は、電圧を任意の単位にスケール変換する機能で、本体液晶はその変換された値とその単位で表示します。測定現場で現在値を確認する際に大いに役立ちます。。単位・スケール変換機能(本体液晶、ソフトウェア)。。±入力(最大レンジ±15V)。。オートレンジ/マニュアルレンジ。。2ch入力で2現象測定が可能。。最短記録間隔は20m/secで、瞬間的な現象を記録できる。。最小分解能1mVで、微妙な電圧変化を記録できる。。大記憶容量(各ch8000データ)。。電池電源で小型、軽量のため、使用場所を選ばない。。従来にない低価格。【電源】単4アルカリ電池2本【測定精度】±0.5%+5dig(10℃〜30℃)【周波数特性】DC〜20Hz【測定チャンネル数】2チャンネル(GN共通)【入力インピーダンス】約1MΩ【電池寿命】約9ヶ月(記録間隔2秒以上の場合)【記録モード】エンドレスモード・ワンタイムモード【入力レンジ】±1、±2、±6、±15Vオートレンジ、または固定レンジ【データ記録件数】8000×2チャンネル【記録間隔】20・50・100・200・500msec・1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分合計20通りより選択【測定分解能】±1、2Vレンジ:1mV、±6Vレンジ:5mV、±15Vレンジ:10mV


【特長】熱電対センサK、J、T、E、S、Rタイプに対応。広範囲の温度測定に対応。。無線LAN通信で無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」※1に記録データを自動送信し、場所やツールを選ばず閲覧できます。。USBケーブル(別売)を使い、PCから本体の設定、記録データの吸い上げ、グラフ表示が可能。。スマートフォン・タブレットなどの端末※2との直接通信に対応し、パソコンレスで使用可能。【質量(g)】約55(電池除く)【電源】単3アルカリ乾電池(LR6)2個【測定範囲(℃)】K:'-199〜+1370、J:'-199〜+1200、T:'-199〜+400、E:'-199〜+1000、S:'-50〜+1760、R:'-50〜+1760【表示】測定値・電池寿命警告【測定精度】センサの誤差含まず)※:K、J、T、E:±0.5℃±読み値の0.3%(at-100℃以上)/S、R::±1.5℃±読み値の0.3%(at100℃以上)【分解能】K、J、T、E:0.1℃/S、R:約0.2℃【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】78×26×58【測定チャンネル】温度2c【動作温湿度範囲】温度:-10〜+60℃、湿度:90%rh以下(結露しないこと)【記録モード】エンドレスモード/ワンタイムモード【データ記録件数】8000データ×2チャンネル【記録間隔】1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択


【特長】測定・記録した温度または温湿度データをRTR-500NW/AW、500C、500DC、500MBS-Aで収集可能。。無線の通信距離は見通しの良い直線で約150m。高速通信により無線データ収集時間を短縮。。高精度温湿度センサ付属。【測定範囲】温度:-25〜+70℃湿度:0〜99%rh(0〜60℃)【質量(g)】約50(電池含まず)【電源】リチウム電池(LS14250)1個、外部電源アダプタRTR-500A2【測定精度】温度:±0.3℃(10〜40℃)、±0.5℃(左記以外)/湿度:±2.5%rh(15〜3℃30〜80%rh)【分解能】温度:0.1℃湿度:0.1%rh【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】47×19×62【インターフェース】特定小電力無線通信【測定チャンネル】温度1c、湿度1c【液晶表示】測定値(交互表示)、電池寿命警告【データ記録件数】8000データ×2ch【記録間隔】1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択【通信距離(m)】(見通し)約150


【特長】RTR-500シリーズの親機。また、中継機としてRTR-500NW/AW、500DCの通信距離を延長可能。。USBでPCへ接続、データを無線収集。【付属品】取扱説明書、ソフトウェア一式、USB通信ケーブル1本【電源】親機:USBバスパワー中継機:単3アルカリ乾電池2個/ACアダプタ(別売)【対応OS】WindowsVista/7/8/10【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】65×25×96


【特長】RTR-500シリーズの親機でネットワーク経由でデータを収集。。無線LAN(AW)タイプ。【付属品】取扱説明書、ソフトウェア一式、ACアダプタ、LANケーブル1本【電源】専用ACアダプタ(付属)【対応OS】WindowsVista/7/8/10【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】102×28×83


【特長】RTR-500シリーズの親機でネットワーク経由でデータを収集。。有線LAN(NW)タイプ。【付属品】取扱説明書、ソフトウェア一式、ACアダプタ、LANケーブル1本【電源】専用ACアダプタ(付属)【対応OS】WindowsVista/7/8/10【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】102×28×83