T&D(ティアンドデイ)
モノタロウがおすすめする【T&D(ティアンドデイ)】ブランドのページです。【T&D(ティアンドデイ)】の人気商品や新着商品を、豊富な品揃えの中からお選びいただけます。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連カテゴリや商品を購入いただいたお客様からの商品レビュー評価より、商品をお探しいただくことも可能です。また、関連特集では、現在注目すべき【T&D(ティアンドデイ)】商品の紹介も行っています。
会社情報
会社名 | 株式会社ティアンドデイ |
---|---|
所在地 | 〒390-0852 長野県松本市島立817-1 |

【特長】測定・記録した温度または温湿度データをRTR-500NW/AW、500C、500DC、500MBS-Aで収集可能。。無線の通信距離は見通しの良い直線で約150m。高速通信により無線データ収集時間を短縮。。RTR-505-PtはPt100/Pt1000センサによる温度計測が可能。【質量(g)】約56【電源】リチウム電池(LS14250)1個(CR2使用可能)【測定範囲(℃)】-199〜+600【測定精度】±0.3℃+読み値の0.3%(+10〜+40℃)±0.5℃+読み値の0.3%(その他)【チャンネル数】温度1c(外付)【分解能】0.1℃【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】47×19×62【防水性】IP64【データ記録件数】16000データ×1ch【動作温度範囲(℃)】-40〜+80(無線通信の場合:-30〜+80)


【特長】測定・記録した温度または温湿度データをRTR-500NW/AW、500C、500DC、500MBS-Aで収集可能。。無線の通信距離は見通しの良い直線で約150m。高速通信により無線データ収集時間を短縮。。RTR-505-TCは熱電対センサ(K/J/T/S)による広範囲温度計測が可能。。大容量バッテリパックタイプ(型式にLが付きます)は約4年の長寿命。【質量(g)】約109【電源】リチウム電池(LS26500)1個【測定範囲(℃)】-199〜+1700【測定精度】K、J、T:±0.3℃+読み値の0.3%S:±1℃+読み値の0.3%※【チャンネル数】温度1c(外付)【分解能】K、J、T:0.1℃S:約0.2℃【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】47×46.5×62(本体のみ)【防水性】IP64【データ記録件数】16000データ×1ch【動作温度範囲(℃)】-40〜+80(無線通信の場合:-30〜+80)


【特長】測定・記録した温度または温湿度データをRTR-500NW/AW、500C、500DC、500MBS-Aで収集可能。。無線の通信距離は見通しの良い直線で約150m。高速通信により無線データ収集時間を短縮。。RTR-505-TCは熱電対センサ(K/J/T/S)による広範囲温度計測が可能。【質量(g)】約56【電源】リチウム電池(LS14250)1個(CR2使用可能)【測定精度】K、J、T:±0.3℃+読み値の0.3%S:±1℃+読み値の0.3%※1【チャンネル数】温度1c(外付)【分解能】K、J、T:0.1℃S:約0.2℃【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】:47×19×62【防水性】IP64【データ記録件数】16000データ×1ch【動作温度範囲(℃)】-40〜+80(無線通信の場合:-30〜+80)


【特長】測定・記録した温度または温湿度データをRTR-500NW/AW、500C、500DC、500MBS-Aで収集可能。。無線の通信距離は見通しの良い直線で約150m。高速通信により無線データ収集時間を短縮。。大容量バッテリパックタイプ(型式にLが付きます)は約4年の長寿命。【仕様】付属センサ:フッ素樹脂被覆センサ(TR-5106)【質量(g)】約109【電源】リチウム電池(LS26500)1個【測定範囲(℃)】-60〜+155【測定精度】平均±0.3℃(-20〜80℃)、±0.5℃(-40〜-20、80〜110℃)平均±1.0℃(-60〜-40、110〜155℃)【チャンネル数】温度1c(外付)【分解能】0.1℃【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】47×46.5×62(本体のみ)【防水性】IP64【データ記録件数】16000データ×1ch【動作温度範囲(℃)】-40〜+80(無線通信の場合:-30〜+80)


【特長】測定・記録した温度または温湿度データをRTR-500NW/AW、500C、500DC、500MBS-Aで収集可能。。無線の通信距離は見通しの良い直線で約150m。高速通信により無線データ収集時間を短縮。。大容量バッテリパックタイプ(型式にLが付きます)は約4年の長寿命。【質量(g)】約109【電源】リチウム電池(LS26500)1個【測定範囲(℃)】-40〜+80【測定精度】平均±0.5℃【チャンネル数】温度1c(内蔵)【分解能】0.1℃【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】47×46.5×62(本体のみ)【防水性】IP67【データ記録件数】16000データ×1ch【動作温度範囲(℃)】-40〜+80(無線通信の場合:-30〜+80)


【特長】測定・記録した温度または温湿度データをRTR-500NW/AW、500C、500DC、500MBS-Aで収集可能。。無線の通信距離は見通しの良い直線で約150m。高速通信により無線データ収集時間を短縮。【質量(g)】約56【電源】リチウム電池(LS14250)1個(CR2使用可能)【測定範囲(℃)】-40〜+80【測定精度】平均±0.5℃【チャンネル数】温度1c(内蔵)【分解能】0.1℃【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】47×19×62【防水性】IP67【データ記録件数】16000データ×1ch【動作温度範囲(℃)】-40〜+80(無線通信の場合:-30〜+80)


【特長】RTR-500シリーズの親機から、無線でデータを収集できます。【種別】おんどとり 子機 温度・湿度×各1ch 外付【アズワン品番】1-3522-01-22


【特長】RTR-500シリーズの親機から、無線でデータを収集できます。【種別】おんどとり 子機 温度×1ch 外付【アズワン品番】1-3521-01-22

【特長】おんどとり Jr.Wirelessシリーズの高精度な温湿度センサを付属したタイプです。 データの収集には別途親機を購入する必要があります。データを収集する親機は3種類あり、場所や目的に合わせて選択可能です。親機との無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。【測定範囲】温度/-25〜70℃、湿度/0〜99%RH(0〜60℃)【寸法(mm)】47×19×62【質量(g)】約50【電源】リチウム電池×1(付属)【測定項目】温度・湿度(各1チャンネル)【測定精度】温度/±0.3℃(10〜40℃)・±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(15〜35℃ 30〜80%RH)【センサー】高精度温湿度センサ(SHB-3101)【分解能】0.1℃、0.1%RH【通信方式】特定小電力無線・光通信(ユーザーがプログラムを作成した場合)【メモリー】8000データ×2ch【防水性】IP64(生活防水)※ただし温湿度センサには防水性能なし【記録間隔】1秒〜60分 計15通りから選択


【付属品】高精度温湿度センサ(HHA-3151)×1、単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル【質量(g)】約100(電池含む)【電源】単3アルカリ電池×2(ニッケル水素電池も使用可能)、USBバスパワー(5V200mA)【測定範囲(℃)】(温度)-30〜80℃、(湿度)0〜99%RH【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】(本体)58×78×26【精度】(温度)±0.3℃[0〜50℃]、±0.5℃[その他]、(湿度)±2.5%RH[25℃、10〜85%RH]、±4.0%RH[25℃、0〜10%RH、85〜99%RH]、温度ヒステリシス/±1.5%RH以下【対応OS】TR-7wf for Windows(PC用)、Windows8(32/64bit日本語)、Windows7(32/64bit日本語)、WindowsVista(32bit・SP1以降・日本語)、WindowsXP(32bit・SP3以降・日本語)ThermoWEB(スマートフォン・タブレット用)、Android2.2以降、iOS5.0以降【センサータイプ】白金測温抵抗体、静電容量式【インターフェース】【無線LAN通信】規格/IEEE802.11b、セキュリティ/WEP(64bit/128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)、WPS2.0/プッシュボタン方式、プロトコル/HTTP、DHCP、DNS【USB通信】USB2.0(Mini-Bコネクタ)【測定チャンネル】温度1ch、湿度1ch【測定分解能(℃)】(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH【動作温湿度範囲】-10〜60、90%RH以下(結露しないこと)【電池寿命】無線LAN使用時/約10日間〜1年半、無線LAN未使用時/約1年半【液晶表示】測定値(交互表示/固定表示)、電池寿命警告、その他【温度表示方式】デジタル【応答性】(温度)90%応答/約7分、(湿度)90%応答/約20秒【記録モード】エンドレス(記憶容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)ワンタイム(記憶容量がいっぱいになると記録を停止)【データ記録件数】8000個×2ch【記録間隔】(15通りから選択)1、2、5、10、15、20、30秒1、2、5、10、15、20、30、60分【送信間隔】(15通りから選択)OFF(送信なし)、1、2、5、10、15、20、30分1、2、3、4、6、12、24時間【商品状態】※理由あり(未使用・未開封)


【特長】温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。 無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。 電池駆動のため設置場所も制限されません。 無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。【付属品】温湿度センサ(THA-3001)、単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式【測定範囲】サーミスタ:外付けセンサ0〜55℃、高分子膜抵抗式:外付けセンサ10〜95%RH【質量(g)】約55【タイプ】無線LAN【電源】単3アルカリ電池×2、単3ニッケル水素電池×2、USBバスパワー(5V 200mA)、ACアダプタ(AD-05A2)、PoE IEEE 802.3af(TR-7nwのみ)【精度】サーミスタ:±0.5℃、高分子膜抵抗式:±5%RH、at25℃/50%RH【対応OS】PC用ソフトウェア: TR-7wf/nw for Windows、T&D Graph、T&D Data Server、 Microsoft Windows 10 32/64bit 日本語、Microsoft Windows 8 32/64bit 日本語、Microsoft Windows 7 32/64bit 日本語、Microsoft Windows Vista 32bit SP1以降 日本語 (T&D Data Server 除く)、スマートフォン/タブレット用アプリケーション:Android OS、iOS【センサー】サーミスタ・高分子膜抵抗式【インターフェース】無線LAN通信、規格:IEEE802.11b、セキュリティ:WEP(64bit/128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)、WPS2.0:プッシュボタン式、プロトコル:HTTP、DHCP、DNS、USB通信:USB2.0(Mini-Bコネクタ)【測定チャンネル】サーミスタ:(温度)1ch、高分子膜抵抗式:(湿度)1ch【記憶データ数】8000個×2ch【電池寿命】LAN使用時: 約10日間〜1年半、LAN未使用時: 約1年半【動作温度(℃)】-10〜60【液晶表示】測定値(交互表示/固定表示)、電池寿命警告、その他【応答性】90%応答: 約7分【記録モード】エンドレス:記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録、ワンタイム:記録容量がいっぱいになると記録を停止【記録間隔】1、2、5、10、15、20、30秒1、2、5、10、15、20、30、60 分の15通り【測定分解能】サーミスタ:0.1℃、高分子膜抵抗式:1%RH【動作湿度(%RH)】90以下(結露しないこと)【送信間隔】(自動)OFF、1、2、5、10、15、20、30 分、1、2、3、4、6、12、24 時間の15通り【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】78×58×26【商品状態】※理由あり(未使用・未開封)


【特長】白金測温抵抗体センサ(Pt100)に接続して、温度を測定・記録します。 記録されたデータは、パソコンに読み込むことができ、グラフや表が作れます。 記録間隔は、1秒から60分までの15通りから選択できます。【仕様】温度記録計(本体)【付属品】リチウム電池(CR-2)×1本、取付プレート(ネジ付)×1個、通信ケーブル(RS-232C:D-SUB 9ピン1.5c)×1本、専用ソフトウェア(Hi for WindowsR)一式【寸法(mm)】58×33×123(突起部を除く)【測定範囲(℃)】-200〜+600【対応OS】Windows98SE/Me/2000/XP/Vista【測定精度】±0.3℃(?200?+80℃)±0.5℃(80?450℃)±1.0℃(450?600℃)【分解能】0.1℃【測定チャンネル数】2チャンネル【記憶容量】8000データ×2チャンネル【温度表示方式】デジタル【記録間隔】1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通りから選択【商品状態】※理由あり(未使用・未開封)


【付属品】高精度温湿度センサ(HHA-3151)×1、単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル【質量(g)】約100(電池含む)【電源】単3アルカリ電池×2(ニッケル水素電池も使用可能)、USBバスパワー(5V200mA)【測定範囲(℃)】(温度)-30〜80℃、(湿度)0〜99%RH【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】(本体)58×78×26【精度】(温度)±0.3℃[0〜50℃]、±0.5℃[その他]、(湿度)±2.5%RH[25℃、10〜85%RH]、±4.0%RH[25℃、0〜10%RH、85〜99%RH]、温度ヒステリシス/±1.5%RH以下【対応OS】TR-7wf for Windows(PC用)、Windows8(32/64bit日本語)、Windows7(32/64bit日本語)、WindowsVista(32bit・SP1以降・日本語)、WindowsXP(32bit・SP3以降・日本語)ThermoWEB(スマートフォン・タブレット用)、Android2.2以降、iOS5.0以降【センサータイプ】白金測温抵抗体、静電容量式【インターフェース】【無線LAN通信】規格/IEEE802.11b、セキュリティ/WEP(64bit/128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)、WPS2.0/プッシュボタン方式、プロトコル/HTTP、DHCP、DNS【USB通信】USB2.0(Mini-Bコネクタ)【測定チャンネル】温度1ch、湿度1ch【測定分解能(℃)】(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH【動作温湿度範囲】-10〜60、90%RH以下(結露しないこと)【電池寿命】無線LAN使用時/約10日間〜1年半、無線LAN未使用時/約1年半【液晶表示】測定値(交互表示/固定表示)、電池寿命警告、その他【温度表示方式】デジタル【応答性】(温度)90%応答/約7分、(湿度)90%応答/約20秒【記録モード】エンドレス(記憶容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)ワンタイム(記憶容量がいっぱいになると記録を停止)【データ記録件数】8000個×2ch【記録間隔】(15通りから選択)1、2、5、10、15、20、30秒1、2、5、10、15、20、30、60分【送信間隔】(15通りから選択)OFF(送信なし)、1、2、5、10、15、20、30分1、2、3、4、6、12、24時間


【セット内容】壁面アタッチメント(両面テープ付)


【特長】TR-71wf、TR-73U用のビス止め型センサです。センサの先端がビス止めできるようになっています。【材質】(1)圧着端子、(2)サーミスタ、(3)圧縮チューブ、(4)TPE樹脂被覆【ケーブル長(m)】0.6【耐熱温度(℃)】ー50〜115℃【測定温度範囲】ー40〜110℃【温度測定精度】平均±0.3℃(-20〜80℃) 平均±0.5℃(-40〜-20℃/80〜110℃)【熱時定数】空気中:約75秒、防水性能:なし


【材質】1.M3.5圧着端子 2.塩化ビニール被覆電線 3.専用コネクタ【ケーブル長(m)】1.5


【材質】1.クリップ 3.塩化ビニール被覆電線 4.専用コネクタ【ケーブル長(m)】1.5


【特長】TR-81用オプション


【仕様】温度 約7分, 湿度 約20秒(90%応答)【測定範囲】温度 -30〜80℃, 湿度 0〜99 %RH【温度精度】±0.3℃ (0〜50℃),±0.5℃ (その他)【耐熱温度(℃)】-30〜80℃【湿度精度】±2.5%RH (25℃、10〜85 %RH), ±4 %RH (25℃、0〜10%RH、85〜99 %RH) 25℃以外は上記±0.1 %RH/℃ (0℃以上の環境下において) , 湿度ヒステリシス: ±1.5 %RH以下【経年変化】1 %RH/年、±0.1℃/年


【応答時間】約7分(90%応答)【耐熱温度(℃)】-10〜55℃【寿命】約1年(通常の使用条件に於いての目安)【測定温度範囲】0〜55℃【温度測定精度】平均±0.3℃【湿度測定精度】±5%RH(25℃ 50%RHに於いて)【湿度測定範囲】10〜95%RH【使用条件】結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること


【出力】20mA時2V/4mA時0.4V【抵抗(Ω)】100(内部)【変換効率(%)】0.50%【入力電流(mA)】MAX40mA


【特長】小型防水温度データロガーで測定・記録したデータをパソコンに吸い上げたり、記録設定を行うための装置です。小型防水温度データロガーシリーズ TR-5i(赤外線通信タイプ)/TR-5S/TR-5シリーズと組み合わせてお使いいただくことで、データロガーが持つ機能を最大限に活かした温度管理システムを実現できます。無線通信対応データロガー(RTR-5シリーズ)の記録データも、光通信によりTR-50Uで吸い上げることができます。【仕様】コミュニケーションポート【付属品】Windows版ソフトウェア(グラフ、一覧表、印刷、テキストファイル保存、最高8データまで一括処理可能)、USB通信ケーブル(US-15C)×1本【通信方式】光信号によるUSB通信【アズワン品番】1-5020-12【通信速度】19200bps(フルデータ吸い上げ時間約20秒)


【特長】電池駆動・小型軽量などの特徴を持つ「おんどとりシリーズ」の基本モデルデーターロガーです。記録データは従来のUSB通信に加え、携帯電話を使用した赤外線通信も吸い上げることができます。【用途】住宅の保温、保湿等性能評価 サーバールームの温湿管理 定温倉庫、病院、美術館などの温湿度管理 鉄道車両、地下室の温湿度記録【仕様】内蔵センサ熱時定数12分【付属品】取扱説明書、ソフトウェア一式 、通信ケーブル(USB) 1本、単3アルカリ電池1本【測定範囲】-40〜110℃(付属外付センサ)、-60〜155℃(別売センサ)、-10〜60℃(内蔵センサ)【電源】単3アルカリ電池(LR6) 1本【本体質量(g)】約62(電池1本を含む)【対応OS】Windows 2000(SP3以降)/XP(SP1以降)/7、Windows Vista(インストール時Administrator(パソコンの管理者)の権限が必要になります。64bit版OSでの動作は保証いたしておりません。)【表示】測定値・測定記録モード・電池寿命警告・記録データ量・単位【測定精度】平均±0.3℃(-20〜80℃)、平均±0.5℃(-40〜-20/80〜110℃)【チャンネル数】2チャンネル(内蔵1ch./外付けセンサ2chから選択)【センサー】(付属)TPE樹脂被覆センサ2本(TR-0106)【分解能(℃)】0.1【通信方式】USB通信・赤外線通信・シリアル通信(RS-232C)【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】78×18×55【メモリー容量】8000データ×2チャンネル【動作環境】(本体)温度:-10〜60℃ / 湿度:90%RH以下(結露しないこと)【測定要素】温度【記憶間隔】1・2・5・10・15・20・30秒 / 1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択【電池寿命】約1年(赤外線通信有効時 約7ヶ月)※記録間隔が10秒未満の時は、電池寿命は更に短くなります。【記録モード】エンドレスモード(記録容量がいっぱいになると、先頭のデータに上書きして記録する)ワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると、記録を停止する)


【特長】電池駆動・小型軽量などの特徴を持つ「おんどとりシリーズ」の基本モデルデーターロガーです。記録データは従来のUSB通信に加え、携帯電話を使用した赤外線通信も吸い上げることができます。【用途】住宅の保温、保湿等性能評価 サーバールームの温湿管理 定温倉庫、病院、美術館などの温湿度管理 鉄道車両、地下室の温湿度記録【仕様】内蔵センサ熱時定数12分【付属品】取扱説明書、ソフトウェア一式 、通信ケーブル(USB) 1本、単3アルカリ電池1本【測定範囲】-0〜50℃・10〜90%RH(付属センサ)、-10〜60℃(内蔵センサ)【電源】単3アルカリ電池(LR6) 1本【本体質量(g)】約62(電池1本を含む)【対応OS】Windows 2000(SP3以降)/XP(SP1以降)/7、Windows Vista(インストール時Administrator(パソコンの管理者)の権限が必要になります。64bit版OSでの動作は保証いたしておりません。)【表示】測定値・測定記録モード・電池寿命警告・記録データ量・単位【測定精度】平均±0.3℃・±5%RH(25℃ 50%RHに於いて)【チャンネル数】温度・湿度各1チャンネル(温度内蔵1ch)【センサー】(付属)温湿度センサ1本(TR-3100)【分解能】温度:0.1℃、湿度:1%RH【通信方式】USB通信・赤外線通信・シリアル通信(RS-232C)【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】78×18×55【メモリー容量】8000データ×2チャンネル【動作環境】(本体)温度:-10〜60℃ / 湿度:90%RH以下(結露しないこと)【測定要素】温度・湿度【記憶間隔】1・2・5・10・15・20・30秒 / 1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択【電池寿命】約1年(赤外線通信有効時 約7ヶ月)※記録間隔が10秒未満の時は、電池寿命は更に短くなります。【記録モード】エンドレスモード(記録容量がいっぱいになると、先頭のデータに上書きして記録する)ワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると、記録を停止する)


【アズワン品番】1-9213-01【付属品】単4アルカリ電池(LR03)2本、入力ケーブル(VR-7101ケーブル長約1m)2本、通信ケーブル1本、(RS-232C:D-Sub9ピン ケーブル長1.5m)、取扱説明書(保証書)一式、ソフトウェア一式【本体寸法(mm)】H55×W88×D24【本体質量(g)】約93(単4アルカリ電池2本を含む)【測定精度】±0.5%+5dgt.[20 ℃±10℃の環境下に於いて]【チャンネル数】2チャンネル(GND共通)【その他の機能】記録開始・記録停止・記録間隔設定・データフル表示【データメモリ容量】8000データ×2チャンネル【動作環境】温度:0〜50℃・湿度:90%RH以下(結露しないこと)【入力インピーダンス】約1MΩ【測定要素】電圧【電池寿命】記録間隔1秒:約5ヶ月・ 記録間隔2秒以上:約9ヶ月・記録間隔0.02秒:約13日(電池寿命は、使用環境・記録間隔・電池の性能により異なります。)【入力周波数(Hz)】DC〜20(50〜60:フィルタあり)【液晶表示】測定値(7セグ×4桁)単位(各チャンネルの単位は、パソコンで編集し設定可能、ドットマットリックス(5×7)3個)記録状態・記録モード・電池寿命警告【インターフェイス】シリアル通信(RS-232C)【入力電圧範囲(V)】±15Vレンジ:±1・±2・±6・±15記録間隔1秒以上:オートレンジ・固定レンジ記録間隔1秒未満:固定レンジ【通信速度】9600bps(吸い上げ時間:データフルで約45秒)【記録モード】エンドレスモード (記録容量がいっぱいになると、先頭のデータに上書きして記録する)ワンタイムモード (記録容量がいっぱいになると、記録を停止する)【記録間隔】1・2・5・10・15・20・30秒 1・2・5・10・15・20・30・60分0.02・0.05・0.1・0.2・0.5秒 合計20通りから選択(1秒以上の記録間隔と0.5秒以下の記録間隔は、パソコンより切換)【記録開始】即時スタート・予約スタート(パソコンより)【測定分解能】0〜1V:1mV・1〜1.8V:1〜2mV・1.8V〜2V:1〜5mV2〜5.4V:5mV・5.4V〜6V:5〜10mV・6〜15V:10mV


【アズワン品番】1-9717-01【寸法(mm)】102×28×83【質量(g)】140



【特長】白金測温抵抗体センサ(Pt100)に接続して、温度を測定・記録します。 記録されたデータは、パソコンに読み込むことができ、グラフや表が作れます。 記録間隔は、1秒から60分までの15通りから選択できます。【測定範囲(℃)】-200〜+600【測定精度】±0.3℃(?200?+80℃)±0.5℃(80?450℃)±1.0℃(450?600℃)【仕様】温度記録計(本体)【付属品】リチウム電池(CR-2)×1本、取付プレート(ネジ付)×1個、通信ケーブル(RS-232C:D-SUB 9ピン1.5c)×1本、専用ソフトウェア(Hi for WindowsR)一式【寸法(mm)】58×33×123(突起部を除く)【対応OS】Windows98SE/Me/2000/XP/Vista【分解能】0.1℃【測定チャンネル数】2チャンネル【記憶容量】8000データ×2チャンネル【アズワン品番】1-5516-01【温度表示方式】デジタル【記録間隔】1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通りから選択




【温度表示方式】デジタル



【特長】時刻・間隔・散水量に応じて自動で水やり【付属品】給水ホース、留め具、ネジ×4、単3アルカリ電池×2、取扱説明書(保証書付)一式【電源】単3アルカリ×2【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】98×96×90【表示】現在時刻、水やりの時間、残り時間のカウント、その他【動作環境】0〜50℃(結露しないこと)【電池寿命】約12ヶ月【防水性】耐光・防滴仕様【データ記録件数】1440【流動水量】1〜17L/分【適合水圧(MPa)】0.1〜0.7(1〜7kgf/cm2)


【測定範囲(℃)】-60〜250【測定対象】温度 1ch、Pt1000【付属品】取扱説明書【電源】非接触充電電池【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】165×49.8×37【表示】測定値、電池残量、その他【精度(℃)】±0.5【電池寿命(時間)】約24時間 バックライトON、連続使用時【通信方法】特小無線通信【警報方式】本体LED【記録モード】エンドレス【防水性】IP68【データ記録件数】1800【記録間隔】プッシュ記録


【特長】DoValve 温度センサセットは、バルブ(DOV-25)と制御部(DOV-C2)に、温度センサ(TSB-1351)をセットにした電池駆動の自動潅水タイマーバルブです。 DoValveは、1インチ(25A)の取り付け口径に対応し、内蔵タイマーによるバルブの開閉制御ができます。 DoValveは一般的なタイマー式のバルブの開閉に加えて、一定時間・一定周期でバルブの開閉を繰返す間欠潅水の設定も可能であり、1台について合計で50個もの設定を組み合わせることができますので、複雑な潅水スケジュールにも対応できます。 温度センサではセンサー先端部の温度(測定値1)とモジュール部の温度(測定値2)を測定しており、この2つの温度をもとにしたバルブ開閉条件を追加することができます。 【温度による開閉制御の条件設定】 (1)測定値1 が設定した温度以上(未満)の場合にバルブを開閉。 (2)測定値1/測定値2の温度差が設定温度以上(未満)の場合にバルブを開閉。


【特長】自動潅水タイマーバルブ タイマ-で最大50回のバルブ開閉【口径(A)】25【水圧】0.1〜0.7MPa【流動水量】1〜100L/分


【特長】DoValve(DOV-25C2)のコントローラー部分をパソコンに繋いで設定を行うためのUSBケーブルです。設定の件数が多い場合や複数台DoValveへ同一の設定を行いたい場合などにご利用頂けます。 またパソコンと接続することで通信ケーブルに付属する専用ソフトウェア「Doバルブ ユーティリティ」を利用して開閉履歴などが確認できます。 温度センサを利用した開閉制御などを行っている場合の開閉動作の確認などに便利です。【セット内容】通信ケーブル(USB-3141)1本、専用ソフトウェア CD-ROM1枚


【特長】DoValveのコントローラ部が破損した場合に交換するための商品です。


【特長】クラウド対応の温度データロガーです。無料のクラウドサービス「おんどとりWebStorage」に記録データを自動送信し場所やツールを選ばず閲覧できます。スマートフォン・タブレットとの直接通信やパソコンとのUSB通信にも対応しています。【種別】温度記録計 おんどとり【アズワン品番】62-5001-27