T&D(ティアンドデイ)
モノタロウがおすすめする【T&D(ティアンドデイ)】ブランドのページです。【T&D(ティアンドデイ)】の人気商品や新着商品を、豊富な品揃えの中からお選びいただけます。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連カテゴリや商品を購入いただいたお客様からの商品レビュー評価より、商品をお探しいただくことも可能です。また、関連特集では、現在注目すべき【T&D(ティアンドデイ)】商品の紹介も行っています。
会社情報
会社名 | 株式会社ティアンドデイ |
---|---|
所在地 | 〒390-0852 長野県松本市島立817-1 |

【種別】ユニット接続ケーブル【アズワン品番】62-2699-15


【仕様】RF for Windows【その他】データメンテナンス【付属品】通信ケーブル 1本(RS-232C:D-Sub9ピン ケーブル長1.5m)・取扱説明書 一式【対象機種】RF-3【チャンネル数】1チャンネル(1台分)【ディスク】2MB以上の空き領域(データは別途空き領域が必要)【メモリー容量】16MB以上推奨【ファイル出力機能】専用データファイル出力・テキストファイル(CSV等)出力 (指定範囲(期間)のファイル出力可能)【動作環境】Microsoft Windows 8 32/64bit 日本語版Microsoft Windows 7 32/64bit 日本語版Microsoft Windows Vista 32bit (SP1以降) 日本語版Microsoft Windows XP 32bit (SP3以降) 日本語版 OS※(インストール時、Administrator(パソコンの管理者)の権限が必要になります)【印刷】グラフ印刷・データ一覧印刷・月間時間雨量印刷(時間雨量月表[A3])年間日雨量印刷(日雨量年表[A4])【使用CPU】Windowsが安定して動作する環境シリアル通信(RS-232C D-Sub 9ピン)が仕様可能【通信機能】記録スタート(即時/予約)・本体設定値読み込み本体状態設定(表示雨量項目選択・警報ブザーON/OFF設定 降始めからの雨量のリセット時間設定・警報雨量設定) 記録データの吸い上げ【データタイプ】データ名・積算間隔・データ数・最高値・平均値・単位 任意な2点(ABカーソル位置)の雨量/日時 任意な2点(ABカーソル位置)間の積算雨量の算出値【モニタ】VGA(640×480)・256色以上表示可能【画面仕様】積算雨量の棒グラフ (拡大/縮小/スクロール表示可能) (表示間隔は、10分・1時間・1日・1ヶ月の4種類から選択)


【仕様】本体に警報出力ユニットを接続しておくことにより、回転灯(ランプ)やサイレンなどを警報動作時に連動できます。 接点容量はAC100V : 3A以下、DC30V : 3A以下です。【付属品】ACアダプタ(AD-0638)1台・取扱説明書(保証書)一式【電源】専用ACアダプタ(DC 6V 50mA)【本体質量(g)】約150(本体のみ)【本体寸法】H73×W65×D32mm【端子】AC100V 3A以下・DC30V 3A以下(接点容量)