1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T&D(ティアンドデイ)4-20mAモジュール
RoHS
仕様・入力電流範囲/0~20mA、40 mAまで動作可能・入力抵抗 100Ω ±0.3Ω・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30) 精度モジュール温度-40~10℃ : ±0.1mA +読み値の0.3% 10~40℃:±0.05mA+読み値の0.3% 40~80℃:±0.1mA +読み値の0.3% 動作環境温度-40~80℃湿度 90%RH以下結露しないこと アズワン品番61-8494-12 RoHS指令(10物質対応)対応 測定分解能0.01 Ma
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

関連キーワード