いすゞ製作所のロゴ

いすゞ製作所

モノタロウがおすすめする【いすゞ製作所】ブランドのページです。【いすゞ製作所】の人気商品や新着商品を、豊富な品揃えの中からお選びいただけます。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連カテゴリや商品を購入いただいたお客様からの商品レビュー評価より、商品をお探しいただくことも可能です。また、関連特集では、現在注目すべき【いすゞ製作所】商品の紹介も行っています。

会社情報
会社名 株式会社 いすゞ製作所
所在地 〒955-0151 新潟県三条市荻堀字藤平1397-42
8件中 1〜8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
適合本体TH-27R TH-25R
1袋(55枚)ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

いすゞ製作所定温乾燥器
2〜3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。 吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。
付属品棚板×1 使用温度範囲(℃)60〜260 方式強制循環式 温度調節精度(℃)±0.1(200)
1個
229,000 税込251,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いすゞ製作所定温乾燥器
2〜3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。 吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。
使用温度範囲(℃)60〜260 方式強制循環式 温度調節精度±0.1℃(200℃)
1個
229,000 税込251,900
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源(V)三相200 本体寸法(mm)奥行1290 有効寸法(奥行)(mm)【内寸】600
1台
1,890,000 税込2,079,000
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸い込みが強力なシロッコファンを採用し、槽内温度が安定する理想的な吸い込み口を実現しています。断熱層を3重にすることにより熱効率がUPしました。底面にも棚板同様に直接材料を置くことができ、試験効率がUPしました。(154L、240Lのみ)余分なスペースを省き、本当に必要なサイズを追求した構造で、電力を大幅にカットしました。(154・240Lのみ)
仕様PID制御方式 付属品棚板:1枚棚受け:1組 電源(V)単相100 使用温湿度範囲-20〜150℃/20〜98%rh
1台
1,390,000 税込1,529,000
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3段積みや2段積み設置が可能となり、同時に温度別試験が可能です。従来主流だった縦型と比べ、横長モデルは上部の余分な空間をなくすことで庫内のスペースを有効利用できます。
仕様強制循環式 付属品棚板:1枚 電源(V)単相100 使用温度範囲40〜260℃ 最高温度到達時間約60分
1台
219,000 税込240,900
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル付きで移動も簡単です。 ダイヤルスイッチを切り替えることで1日〜1年間の観測が可能です。
測定範囲(%RH)0〜100 付属品カートリッジペン紫×2本 単2乾電池×2本 質量(kg)3 測定方式温度/ バイメタル、湿度/ 毛髪(脱脂処理済) 最小目盛温度/ 1℃、湿度/ 1%RH
1台
45,900 税込50,490
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いすゞ製作所VTEC154用棚板セット
適合本体VTEC154
1セット
15,900 税込17,490
13日以内出荷

さらに商品を絞り込む