表面保護樹脂皮膜 ラスパック(液タイプ)オーデック3日以内出荷
耐水性、耐湿性、耐候性に優れた密着性の高い樹脂被膜を形成し、長期間基材を保護します。不要になった皮膜は、手で綺麗に剥がせます。トルエン、キシレン等PRTR規制に該当する有機溶剤を含みません。
用途各種工具や金型、機械部品の保護と防錆、研磨面、メッキ面の光沢保持と保護防錆色グリーン厚さ(μm)乾燥後標準被膜:20~50主成分酢塩ビ共重合樹脂適合材鉄、アルミ、ステンレス、真鍮、亜鉛、ガラス指触乾燥時間(分)約10(実使用硬化:約120分、完全硬化:約48時間)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18000mLPRTR法非該当危険物の性状非水溶性