「漏電防止」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
用途噴流撹拌方式安全装置:漏電ブレーカー・水位低下警報・槽内温度過昇防止
仕様温度精度(℃):±0.1
付属品点検検査書類
材質内槽/ステンレス(SUS304)、外槽/銅板焼付塗装
質量(kg)約30
電源AC100V、50/60Hz、8.5A
槽内寸法(mm)480×350×150
外寸(mm)525×395×水槽370・配電箱115
型番T-22LA(出荷前点検検査書付)
安全装置漏電ブレーカー・水位低下警報・槽内温度過昇防止
ヒーター500W(シースワイヤー式)
冷凍機空冷式130W HFC-134a
温度制御方式デジタル式温度指示調節器PID制御
温度設定範囲(℃)0~+50
アズワン品番1-840-01-22
有効槽内寸法(mm)405×350×150
槽容量(L)20
1台
¥319,800
税込¥351,780
15日以内出荷
高性能・コンパクト設計の恒温油槽です。デジタル式温度調節器のPID制御により高精度の温度コントロールを実現しています。従来の漏電ブレーカー、槽内温度過昇防止警報のほかに媒体液の蒸発等による液面の低下を検知するフロートスイッチを設置しさらに安全性に配慮しました。▼最高温度+200℃まで約100分で到達します。外部循環機能▼循環ポンプを装備し槽内での試験等だけでなく200℃までの高温の液体を外部循環し外部装置等の加熱・恒温維持等にもお使いいただけます。
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×220×200(有効)
容量(L)16
温度範囲(℃)室温+10~200
温度安定度±0.1℃以内
撹拌機撹拌兼用型循環ポンプによる
最大吐出圧力(MPa)0.02(100mm2/s オイル常温)(循環ポンプ(撹拌兼用))
電源(V)AC100(50/60Hz)13A
電源コード(m)2
モーター(W)60(循環ポンプ(撹拌兼用))
最大揚程(m)2(循環ポンプ(撹拌兼用))
最大流量(L/min)2.8(循環ポンプ(撹拌兼用))
仕様【循環IN-OUT】外径Φ12ホース口(Rp3/8)
高性能な温度調節器と優れた撹拌能力で安定度の高い温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。▼最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、及び週末から翌週にかけてのオートスタートに大変便利にご使用になれます。豊富な安全機能▼マイコンによる自己診断機能により、ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、ヒーター用トライアックショートを感知し、エラーメッセージと共にヒーター、モーターの出力を停止します。▼槽内温度過昇防止用サーモを設け、電源には漏電ブレーカーを装備しています。
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×280×260(有効)
温度範囲(℃)室温+5~99.9※80℃以上の温度域ではフタを使用しないと温度が上昇できません
温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式、温度センサー 白金抵抗式 Pt100Ω
温度安定度±0.02℃(40℃において)
電源(V)AC100(50/60Hz)21A
付属品ステンレス製棚板(高さ可変式)、フタ×各1枚
電源コード(m)3※電源プラグは付属しません
供給電流(A)30
液槽内に対象となる温度計やセンサーを差し込み、基準温度計や基準センサーとの比較校正を行います。かくはん効率の良い丸形槽と強力なかくはんモーターの組み合わせにより、温度安定度は±0.05℃以内と安定した温度コントロールを行います。
トラスコ品番462-7776
質量(kg)8
電源(V)単相100
温度範囲(℃)10~190
内容量(L)2
安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止警報
ヒーターシースワイヤ式 700W(ステンレス製)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×370
槽内寸法(Φ×Hmm)120×200
温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
温度安定度±0.05℃以内
撹拌機縦型プロペラ撹拌式 3Wインダクションモーター
1台
¥469,800
税込¥516,780
翌々日出荷
マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、 および週末から翌週にかけてのオートスタートが可能です。
付属品ステンレス製棚板・フタ 各1枚
トラスコ品番462-7687
質量(kg)25
電源(V)単相100
温度範囲(℃)30~99.9
内容量(L)28
安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×345×500
温度センサー白金抵抗式 Pt100Ω
温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
使用可能液体水
タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分)
温度安定度±0.02℃
撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×300×300
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。
トラスコ品番462-7733
質量(kg)30
電源(V)単相100
温度範囲(℃)0~50
安全装置槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・漏電ブレーカー
ヒーターシースワイヤ式 500W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×415×420
温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
温度安定度±0.1℃(T-22LA)、0.02℃(T-23Z)
撹拌機噴流かくはん方式
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×350×150
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。
媒体液や槽内が+40℃以下の場合、冷却可能
トラスコ品番462-7725
質量(kg)30
電源(V)単相100
温度範囲(℃)0~50
安全装置槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・漏電ブレーカー
ヒーターシースワイヤ式 500W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×395×485
温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
温度安定度±0.1℃(T-22LA)、0.02℃(T-23Z)
撹拌機噴流かくはん方式
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×350×150
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
かくはん機構を含めた各部に耐熱性を考慮し、200℃以上の高温状態でも安定した能力を発揮します。
トラスコ品番462-7741
質量(kg)18
電源(V)単相100
温度範囲(℃)40~300
内容量(L)7
安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・センサー異常警報・液面低下警報
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×465
温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
使用可能液体シリコンオイル・水
温度安定度±0.05℃(200℃、フタ使用時)
撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W(放熱器付)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×250×200
1台
¥319,800
税込¥351,780
14日以内出荷
かくはん機構を含めた各部に耐熱性を考慮し、200℃以上の高温状態でも安定した能力を発揮します。
トラスコ品番462-7750
質量(kg)25
電源(V)単相100
温度範囲(℃)40~300
内容量(L)16
安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・センサー異常警報・液面低下警報
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×400×465
温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
使用可能液体シリコンオイル・水
温度安定度±0.05℃(200℃、フタ使用時)
撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W(放熱器付)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×200
1台
¥349,800
税込¥384,780
欠品中
制御ユニットのアラーム機能により、槽内温度過昇、ヒーター断線、トライアックショート、温度センサー異常、液レベル低下を検知してヒーターとかくはん機を強制停止します。 電源には漏電ブレーカーを装備しています。MAX99時間59分のオートスタートまたはオートストップ運転が設定できます。
トラスコ品番462-7709
質量(kg)25
電源(V)単相100
温度範囲(℃)40~200
内容量(L)36
安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート)
ヒーターシースワイヤ式 2kW
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×380×500
温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
使用可能液体シリコンオイル・水
タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分)
温度安定度±0.05℃
撹拌機縦型プロペラかくはん式 22Wコンデンサーモーター
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×300×300
1個
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、 および週末から翌週にかけてのオートスタートが可能です。
付属品ステンレス製棚板・フタ 各1枚
トラスコ品番462-7695
質量(kg)30
電源(V)単相100
温度範囲(℃)30~99.9
内容量(L)42
安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×400×500
温度センサー白金抵抗式 Pt100Ω
温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
使用可能液体水
タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分)
温度安定度±0.02℃
撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×350×300
1台
¥338,800
税込¥372,680
翌々日出荷
付属品ステンレス(SUS304)製棚板×1組
材質外装/鋼板焼付塗装、水槽/ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz 15A
温度制御デジタルPID制御方式
タイマー99時間59分(オートスタート・ストップ)
関連キーワード