PTFEとほぼ同じ性質を有し、熱融着、溶接ができます。
連続使用温度(℃)最高:+260
こんなお得な商品も!
PTFEシート
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。
材質PTFE
耐熱温度(℃)250
融点(℃)327
関連資料特性
圧縮成形により製作したもので、機械加工の後に溶接加工を行う場合に最適の素材です。
PTFE(PTFE、PFA)に比べると、耐熱、耐薬品性では若干劣りますが、機械的強度は、フッ素樹脂の中ではトップクラスです。機械加工も容易です。
関連キーワード