42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

洗面器の排水口に取付け、小物の落下防止やパイプの詰まりとなるゴミをキャッチできます。 排水口径29~35mmの洗面器用
材質黄銅
1個
379 税込417
当日出荷

鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプを押しつけると自動的にロックが掛かり固定ができます。
材質PA 取付穴径(Φmm)(ビス)4.5
1個
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプ先端は791-411整流器付き 791-410接続アダプターでW22山20ネジに交換できます。パイプ795-200。
仕様二条ネジスピンドル固定コマ(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限 厚さ(mm)5~35 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)22~27 アズワン品番64-6488-01
1個
10,880 税込11,968
当日出荷

オーバーフロー付き洗面器・手洗器の排水パイプです。
材質黄銅 形状Sトラップ 適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状Sトラップ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘッドを軽くまわすだけで泡沫とシャワーの切替えができます。 フレキパイプ部分は自由に曲がりますので、お好みの位置で使えます。 パイプ:796-916 上部:104-010 一般地・寒冷地共用
厚さ(mm)5~35 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)23~26 アズワン品番64-6482-25
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

止水栓給水管(パイプ外径12.7mm)を差込接続することもできます
付属品ビス(4×35mm)2本つき 材質青銅
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手 形状ネジつきチーズ
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手 形状ネジつきチーズ
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプは専用で、ヘッドのレバーをにぎると吐水、はなすと一時止水できます。
仕様泡沫吐水、逆流防止機能が付き、JIS規格 取付穴径(Φmm)22~27、厚15~35 アズワン品番64-6487-91
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

ミニキッチン向け小型スワンムーブ仕様 パイプ:796-917 上部:104-010 逆流防止機能が付き
厚さ(mm)5~35 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)22~26 アズワン品番64-6482-26
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器・和風大便器用。塩ビ管との接続は6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーバーフローなしの洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
用途配管部材 仕様ゴミこし付き 材質PO、PP、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

G1/2外ネジ側に、止水栓給水管(パイプ外径12.7mm)を差込接続することもできます
付属品ビス(4×35mm)2本つき 材質黄銅
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。水流切替:シャワー・泡沫。一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様パイプ(796-916)、213-054キッチンシャワー付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(パイプ)W26山20 取付穴径(Φmm)23~26 取付穴径(mm)23~26
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き
呼び13 材質青銅 取付穴径(Φmm)2~27 取付厚(mm)5~35
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き
呼び13 材質青銅 取付穴径(Φmm)2~27 取付厚(mm)5~35
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

オーバーフロー付き洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。ポップアップなしタイプ
用途配管部材 仕様化粧キャップ(433-152-W) 材質PO、PP、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

オーバーフローなしの洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。ポップアップなしタイプ
用途配管部材 仕様化粧キャップ(433-152-D) 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

カクダイ立水栓
空に飛び立つように大きく伸びるパイプ、soraniシリーズ。空にかかる虹のように豊かなカラーバリエーションあなたの"欲しかった"はここにあります
厚さ(mm)5~35
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)22~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 取付厚(mm)5~35 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 入数40/箱
1個
5,888 税込6,477
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。 材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様泡沫吐水 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ) 取付穴径(Φmm)32~35 カートリッジ101-971 回転角度(°)(スパウト)360
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PA 仕様軽量物専用(樹脂管、サヤ管、ケーブルなど用) 適合材コンクリート、ALC、モルタル、石材、木など 許容荷重(N[kgf])約30[3] 最大引抜荷重(N[kgf])約200[20]以上
1個
77 税込85
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

2ハンドル混合栓(台付・1穴)。
用途水栓本体 仕様(上部部品)0171R(湯水共通) その他泡沫吐水 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ) 取付穴径(Φmm)35 取付穴径(mm)35
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
用途水栓本体 厚さ(mm)5~35 アンティークゴールド 取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20 取付穴径(Φmm)35 取付穴径(mm)35
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(パイプ)W26山20 適合パイプ7957 取付穴径(Φmm)23~26 関連資料(0.04MB) 取付穴径(mm)23~26
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)32~35 カートリッジ101-971 回転角度(°)(スパウト)360
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)