カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
    • 水道凍結防止帯(6)
    • テープヒーター・ベルトヒーター(2)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
    • 水栓(26)
    • 継手・パイプ関連商品(3)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 住設機器(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(18)
  • ジョイフル(26)
  • 呉工業(クレ)(6)
  • 古河薬品工業(46)
  • 八光電機(13)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(49)
  • 山清電気(4)
  • 松浪硝子(3)
  • コンパル(15)
  • CKD(806)
  • SMC(556)
  • PISCO(ピスコ)(548)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(412)
  • エスコ(366)
  • NEG(日電理化硝子)(133)
  • アズワン(123)
  • 長野計器(119)
  • 潤工社(101)
  • RS PRO(81)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「凍結」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共用万能ホーム水栓(凍結防止つき) カクダイ共用万能ホーム水栓(凍結防止つき)カクダイ
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
固定コマ仕様共用栓カギ:790-706(1個付き)
共用横水栓(自動接手・凍結防止つき)20 カクダイ共用横水栓(自動接手・凍結防止つき)20カクダイ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様共用栓カギ:790-706(1個付き)
共用横水栓(自動接手・凍結防止つき) カクダイ共用横水栓(自動接手・凍結防止つき)カクダイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様共用栓カギ:790-706(1個付き)
自在水栓(凍結防止つき) カクダイ自在水栓(凍結防止つき)カクダイ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様
万能ホーム水栓(凍結防止つき) カクダイ万能ホーム水栓(凍結防止つき)カクダイ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様
横水栓(自動接手・凍結防止つき) カクダイ横水栓(自動接手・凍結防止つき)カクダイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様
凍結防止水栓上部 カクダイ凍結防止水栓上部カクダイ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様JIS規格水栓呼13用水平・斜め設置可能
材質黄銅JIS規格呼13用
共用上部(凍結防止つき)20 カクダイ共用上部(凍結防止つき)20カクダイ
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様水平・斜め設置可能
材質黄銅JIS規格呼20用
共用上部(凍結防止つき) カクダイ共用上部(凍結防止つき)カクダイ
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様水平・斜め設置可能
材質黄銅JIS規格呼13用
共用栓上部(凍結防止つき) カクダイ共用栓上部(凍結防止つき)カクダイ
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様カギ付き水平・斜め設置可能
材質黄銅、ステンレス
立形スワン水栓(凍結防止つき) カクダイ立形スワン水栓(凍結防止つき)カクダイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ固定コマ仕様
万能ホーム水栓(凍結防止つき) カクダイ万能ホーム水栓(凍結防止つき)カクダイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様送り座仕様
双口万能ホーム水栓(凍結防止つき) カクダイ双口万能ホーム水栓(凍結防止つき)カクダイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様G1/2接続パイプは回転吐水口
共用双口万能ホーム水栓(凍結防止つき) カクダイ共用双口万能ホーム水栓(凍結防止つき)カクダイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様G1/2接続パイプは回転吐水口
適合共用栓カギ:790-706(1個付き)
横水栓(自動接手・凍結防止つき)20 カクダイ横水栓(自動接手・凍結防止つき)20カクダイ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様送り座仕様
移動コンピューター(凍結防止機能つき) カクダイ移動コンピューター(凍結防止機能つき)カクダイ
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
ブレードホースなどで簡単に潅水コンピューターが設置・収納できます。土中には取付けないでください。501-401雨センサーが接続できます。電池は別売り各種電磁弁コントローラーの設定方法は説明書、六文芝居で紹介しています。
不凍水栓柱 カクダイ不凍水栓柱カクダイ
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷
水栓を取付けた状態で360°回転できます水抜き操作により水栓柱内の水を地中に排水することで水栓柱の凍結を防止吸気機構付き内部一式を抜き出して保守、点検ができます
材質(表面・金具・給水管)アルミニウム・青銅・ステンレス
潅水コンピューター(凍結防止つき) カクダイ潅水コンピューター(凍結防止つき)カクダイ
22,880税込25,168
1台
予約販売
水やり日の間隔:曜日単位で設定可能水やり回数:2回/日まで1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分凍結防止機能付き本体ユニットから操作ユニットを取外せるため部品別に交換できます501-401雨センサーが接続できます
電源1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安1年)(別売)使用圧力(MPa)0.1~0.5使用流体上水道水流量(L/min)【0.1】14.5、【0.2】21.8、【0.3】27.2、【0.4】32.5、【0.5】36.0使用水温(℃)6~40適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
凍結防止水栓上部 カクダイ凍結防止水栓上部カクダイ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁水平、斜め設置可能JIS規格水栓呼13用
用途水栓補修仕様SA(形状記憶合金)・固定コマ仕様材質黄銅
竹水栓(自閉) カクダイ竹水栓(自閉)カクダイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水。吐水時間が調節可能(約5~15秒)吐水時間の初期設定は5~6秒
用途水栓本体仕様塗装仕上げ厚さ(mm)5~35使用温度範囲(℃)(水温)1~45(一般上水道・凍結不可)取付穴径(mm)22~28
竹水栓 自閉 トール カクダイ竹水栓 自閉 トールカクダイ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
純和風空間に、今までにない重厚感を生み出します。水栓上部を押すと吐水、自動的に止水。吐水時間が調節可能(約5~15秒)吐水時間の初期設定は5~6秒
用途水栓本体仕様塗装仕上げ厚さ(mm)5~35使用温度範囲(℃)(水温)1~45(一般上水道・凍結不可)取付穴径(mm)22~28
水道凍結防止帯 カクダイ水道凍結防止帯カクダイ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管) 管温度約3℃で通電開始、約10℃で自動停止(サーモスタット内蔵) 保温テープ付き
用途給湯・給水管兼用材質PVCアズワン品番64-6501-06
凍結防止水栓上部(20用) カクダイ凍結防止水栓上部(20用)カクダイ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁 SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様
材質黄銅呼び20呼び径(mm)20本体形状三角色(キャップ)黄色
小便器洗浄水栓(凍結防止つき) カクダイ小便器洗浄水栓(凍結防止つき)カクダイ
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
材質青銅、黄銅長さ(mm)直管:90シルバーアズワン品番64-6505-75
フラッシュバルブ凍結防止ヒーター カクダイフラッシュバルブ凍結防止ヒーターカクダイ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
フラッシュバルブ用 定格電圧:100V 消費電力:1.4W
材質PP、PVC、ウレタン電圧(V)100アズワン品番64-6501-03
水栓凍結防止ヒーター カクダイ水栓凍結防止ヒーターカクダイ
3,098税込3,408
1個
当日出荷
横水栓、自在水栓、万能ホーム水栓用 定格電圧:100V 消費電力:1.4W
材質PP、PVC、ウレタン電圧(V)100アズワン品番64-6501-02
小型電気温水器 センサー水栓つき 239-004シリーズ カクダイ小型電気温水器 センサー水栓つき 239-004シリーズカクダイ
84,880税込93,368
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。飲用使用可能です。高精度な制御や微弱な電波を取り扱う電子機器・医療機器の近くで使用しないでください。誤作動などの影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
使用地区一般地給電方式電源式電源(V)AC100適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22~28・厚5~35電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)定格消費電力(W)1242ヒーター(W)1240(瞬間式)ヒーターセラミックヒーター安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa 時、最高約40℃)使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100流量(L/min)約1(0.2MPa時)使用温度範囲(℃)室温:1~40質量(kg)(温水器本体)1.6設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)連続吐出時間1分水栓タイプその他
小型電気温水器 239シリーズ カクダイ小型電気温水器 239シリーズカクダイ
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。 瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。 同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。) 最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。 飲用使用可能です。
使用地区一般地給電方式電源式電源(V)AC100適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30電気代の目安年間:約1600円(1日24回20秒/回吐出時、電気料金22.5円/kWhの場合)付属品センサー水栓電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)定格消費電力(W)1242ヒーター(W)1240(瞬間式)ヒーターセラミックヒーター安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa時、最高約40℃)使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100流量(L/min)約1(0.2MPa時)使用温度範囲(℃)室温:1~40質量(kg)(温水器本体)1.6設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)連続吐出時間1分水栓タイプその他
シューレスト腰掛便器 カクダイシューレスト腰掛便器カクダイ
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
リフォーム仕様、寒冷地対応品:凍結予防のヒーター内蔵
排水芯(mm)対応:305~540ヒーター(W)23排水方式床排水アズワン品番64-6505-67
シューレスト腰掛便器 カクダイシューレスト腰掛便器カクダイ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
寒冷地対応品:凍結予防のヒーター内蔵
排水芯(mm)対応:200ヒーター(W)23排水方式床排水アズワン品番64-6505-63
凍結防止水栓上部 カクダイ凍結防止水栓上部カクダイ(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量出水、約5℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。
用途JIS規格水栓呼13用材質黄銅アズワン品番64-6489-39
ドレン管用自己温度制御凍結防止帯 カクダイドレン管用自己温度制御凍結防止帯カクダイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ドレン管凍結防止用途として、特定電気用品(その他の凍結または凝結防止用電熱器具)に適合しています。アース線付き(銅編組付き)自己制御型ヒーターになりますので、樹脂製ドレン管にも使用できます。外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)をご使用ください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
ヒーター長さ(m)1アズワン品番64-6501-04
自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき) カクダイ自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき)カクダイ
9,598税込10,558
1個
当日出荷
外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。保温テープ付き必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)を使用してください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管(塩ビホースは除く)、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、被覆銅管、金属管用定格電圧(V)100消費電力(W)14ヒーター長さ(m)1
共用万能ホーム双口水栓(凍結防止つき) カクダイ共用万能ホーム双口水栓(凍結防止つき)カクダイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
呼び径(mm)13口数2口ホース接続口対応
万能ホーム双口水栓(凍結防止つき) カクダイ万能ホーム双口水栓(凍結防止つき)カクダイ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
寒冷地での使用に適しています
仕様固定コマアズワン品番64-6489-34
万能ホーム水栓(凍結防止つき) カクダイ万能ホーム水栓(凍結防止つき)カクダイ
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
寒冷地での使用に適しています
呼び径(mm)13
凍結防止ソケット カクダイ凍結防止ソケットカクダイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。 水が流動することで、水温が約5℃以上になると自動で弁が閉じます。 この動作を繰り返すことで、排出する水量を抑え、水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
用途寒冷地での使用に適した製品です。形状ストレート材質黄銅種類ねじ込み継手アズワン品番64-6501-05
自己温度制御凍結防止帯 カクダイ自己温度制御凍結防止帯カクダイ(7件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用
元電源用サーモスタット カクダイ元電源用サーモスタットカクダイ(7件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
自己温度制御凍結防止帯にセットすることにより、外気温約3℃で通電開始、約10℃で自動停止するため節電効果が得られます。
用途698-01専用
凍結防止水栓上部 カクダイ凍結防止水栓上部カクダイ(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合JIS規格水栓呼13用材質黄銅呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)黄色
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら