43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
369 税込406
当日出荷

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじW22山20 仕様パッキン付き 材質黄銅 アズワン品番64-6493-60 蛇口取付形状ネジ付
1個
579 税込637
当日出荷



1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

カクダイゴム口金
用途先端にネジのない水栓呼13のパイプ吐水口に差込みバンドで固定 トラスコ品番451-6371 材質PP、EPDM、ステンレス 質量(g)41.1 流路内径(Φmm)9 蛇口取付形状バンド付
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

カクダイネジ口金 13
取付ねじG1/2 付属品パッキン 材質ポリプロピレン アズワン品番64-6512-03 流路内径(Φmm)9 蛇口取付形状ネジ付
1個
359 税込395
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、ビス止め式です。
用途水栓吐水口の外径14~23mm用 適合吐水口外径14~23ミリの横水栓 トラスコ品番326-1123 材質POM、亜鉛 パッキンNo.772-900
1個
889 税込978
当日出荷

パッキン付き。水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手を接続するためのアダプター。変換アダプターセット(791-407)と組合わせることでほとんどの泡沫水栓に取付できます
材質POM 取付ねじW22山20 流路内径(Φmm)9
1個
429 税込472
当日出荷

1個
789 税込868
3日以内出荷

カクダイネジ口金
パッキン付き。散水ホース接手を接続できます。流路内径9ミリ
取付ねじG1/2
1個
519 税込571
3日以内出荷

自動閉止機構付き 水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、水栓吐水口の外径14~23ミリ用でビス止め式
材質POM、亜鉛
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


カクダイゴム口金
呼13の横水栓、外径16mmのパイプに取付けできます
材質PP/NR/黄銅/ステンレス 流路内径(Φmm)9
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷


1個
989 税込1,088
3日以内出荷

カクダイ万能口金(大)
呼20の先端にネジのない水栓に取付けできます。対応吐水口外径18~23mm
材質POM 流路内径(Φmm)9
1個
769 税込846
4日以内出荷

1個
769 税込846
4日以内出荷

1個
949 税込1,044
4日以内出荷


1個
699 税込769
7日以内出荷

リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
シャワー種類直射、噴霧、止水 適合ホース内径(Φmm)15~18 付属品バンド1個付き 適合内径15・18ミリホース用 材質黄銅、亜鉛
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

内径15mmホースを洗濯機用ニップル、ビス止め口金に接続できます。
付属品バンド付き 適合二槽式洗濯機用ホースを洗濯機用ニップル。内径15ミリホース用 材質POM
1個
899 税込989
当日出荷

1セット
269 税込296
当日出荷

一時止水(完全止水しません)。万能口金やネジ口金などに接続し、ホーセンドの付いたホースを二方向に分水
材質ABS/PP
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

カクダイ横水栓
一般地・寒冷地共用。ネジ口金付き(取付ネジM16×1.0)
仕様上部(品番):104-010
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ散水栓
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 水抜きを行う場合はネジ口金を外してください。
材質青銅
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カチットジョイントを取り付けるとシャワーヘッドがワンタッチで脱着できます(用途に応じてシャワーヘッドを簡単に交換できます) ジョイントとネジ口金2個のセット
材質PP、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-6508-47
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

洗濯機の給水ホースです。 ほとんどの全自動洗濯機に使用可能! 水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる! 給水ホース用口金付
材質PVC、POM
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ口金を外すと取付ネジG1/2
取付ねじW26山20 材質ポリプロピレン、POM、黄銅 アズワン品番64-6512-01 蛇口取付形状万能水栓用
1個
869 税込956
3日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 整流器付き 水抜きを行う場合はネジ口金を外してください。
用途散水用のホースとワンタッチ接続 呼び13 材質青銅
1個
5,688 税込6,257
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般地・寒冷地共用。ネジ口金は大口径
用途水栓本体 仕様568-096付き(取付ネジG3/4)、送り座仕様、固定コマ仕様
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 整流器付き 水抜きを行う場合はネジ口金を外してください。
用途散水用のホースとワンタッチ接続 呼び13 材質青銅
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水栓ボックスの上に設置または、移動水栓柱として使用できます。上部は、鉢として使用できます。給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個付き
材質陶器、黄銅 アズワン品番64-6511-31
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

カクダイ横水栓
一般地・寒冷地共用
仕様上部(品番):104-010 付属品ネジ口金(取付ネジM16×1.0) マットブラック
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷

散水栓ボックスの上に設置、または移動水栓柱として使用できます。手洗鉢には立形水栓がセットされており玄関前の屋外手洗いとして最適
付属品給水ホース2本・ネジ口金・万能口金・ホーセンド2個 材質表面:陶器、給水ホース:ステンレス、Si
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷