銅管のような、ろう付け作業が不要。
ねじ込み式接続。
抗菌剤配合。
用途追炊付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
呼び13
こんなお得な商品も!

PVCボールバルブ ネジ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
こんなお得な商品も!

PVCボールバルブ 接着式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ
材質(本体)PVC、EPDM
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
用途農水産業用
材質(本体)PVC、EPDM
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
一次側パイプ径、二次側ソケット径の塩ビ接続バルブ。682-015塩ビヘッダー用チーズと接続してヘッダー用バルブで使用できます。
材質(本体)青銅、PVC
使用温度範囲(℃)1~45
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
一次側パイプ径、二次側ソケット径の塩ビ接続バルブ。682-015-H塩ビヘッダー用チーズと接続してヘッダー用バルブで使用できます。
材質(本体)青銅、PVC
使用温度範囲(℃)1~80
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
一次側ソケット径、二次側パイプ径の塩ビ接続バルブ
材質(本体)青銅、PVC
使用温度範囲(℃)1~45
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
一次側ソケット径、二次側パイプ径の塩ビ接続バルブ
材質(本体)青銅、PVC
使用温度範囲(℃)1~80
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用
材質青銅、黄銅、PVC
形状ストレート
種類樹脂管用継手
用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用
材質青銅、黄銅、PVC
形状ストレート
種類樹脂管用継手
呼び13A
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
材質青銅、PVC
形状ストレート
種類樹脂管用継手
呼び13
関連キーワード