7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗面器、手洗器用のオーバーフロー付き排水金具のパーツです。
適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用 材質黄銅、NBR、ステンレス
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

被膜層がパール色で美観を損ないません。ナイロンとステンレスで二重ブレード構造のため、キンク性に優れ、小半径での曲げができます。取付ネジの片側が45°で曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。
材質被膜:TPU、ブレード:SUS304、チューブ:架橋ポリエチレン管(内径8.8ミリ)、曲管部:銅、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)1~90 最小曲げ半径(mm)50 取付ねじG1/2
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大10ミリ
材質PP、ステンレス
1個
4,960 税込5,456
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ブレード:SUS304 チューブ:架橋ポリエチレン管(内径9.5ミリ) ナット:黄銅 パッキン:ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)1~80 取付ねじG1/2 最小曲げ半径(mm)40 呼び13
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大1.5ミリ
材質PP、ステンレス
1個
5,680 税込6,248
4日以内出荷