131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カクダイ衛生水栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 90°開閉ハンドル 先端部をまわすと吐水、止水ができます。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 マットブラック 取付穴径(Φmm)22~27 厚さ(mm)5~35 水栓タイプ衛生水栓 ハンドル形状レバーハンドル
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

カクダイ立水栓
VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅 マットブラック ハンドル90°開閉 取付穴径(Φmm)22~28 取付厚(mm)5~35 仕上黒塗装
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

カクダイ横水栓
用途一般地・寒冷地共用 呼び径(mm)13 規格JIS規格 呼び13 ハンドル形状十字ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 入数40/箱
1個
4,088 税込4,497
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。 水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 黒塗装仕上げ
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 マットブラック 取付穴径(Φmm)22~28 厚さ(mm)5~35 水栓タイプ自閉水栓
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様
仕様●スパウト回転角度(°):360●パイプ取付ネジ:W30山20 マットブラック
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

カクダイ立水栓
VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅 タイプトール ハンドル90°開閉 取付穴径(Φmm)22~28 取付厚(mm)5~35
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラー単水栓。
用途水栓本体 仕様泡沫吐水、塗装仕上げ、(上部部品)070-000 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ) 関連資料(0.04MB) 取付穴径(mm)22~27
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ハンドルはパイプの左・右に設置可能。 黒塗装仕上げ。 90°のハンドル開閉で吐水、止水ができる製品です。
仕様●カラー:マットブラック●取付穴径スパウト、ハンドル31~32ミリ●対応壁厚10~20ミリ●先端金具取付ネジM16×1.0 アズワン品番67-9135-51
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷

水栓台座外径48ミリ未満用
用途水栓取付部品 材質黄銅、NBR、鋼 マットブラック、塗装仕上げ 高さ(mm)5 外径(Φmm)48
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

黒塗装仕上げ
仕様●上部:104-013●泡沫金具付き(M16×1.0) アズワン品番67-9139-94
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 黒塗装仕上げ 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源単3形アルカリ電池4個 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30 使用地区一般地 給電方式電池式 材質黄銅 黒(ブラック) 使用圧力(MPa)0.05~0.75 流量(L/min)約4(0.2MPa時) 電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする) 水栓タイプその他
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カクダイ衛生水栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 水栓タイプ衛生水栓
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ立水栓
VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅 ハンドル90°開閉 取付穴径(Φmm)22~28 取付厚(mm)5~35
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ立水栓
VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅 タイプミドル ハンドル90°開閉 取付穴径(Φmm)22~28 取付厚(mm)5~35
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ立水栓
空に飛び立つように大きく伸びるパイプ、soraniシリーズ。空にかかる虹のように豊かなカラーバリエーションあなたの"欲しかった"はここにあります
厚さ(mm)5~35
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カクダイ立水栓
固定スパウト
厚さ(mm)5~30 取付穴径(Φmm)22~28 ハンドル形状レバーハンドル
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ衛生水栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 先端部をまわすと吐水、止水ができます。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質青銅 取付穴径(Φmm)22~28 厚さ(mm)5~35 水栓タイプ衛生水栓
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カクダイ立水栓
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。先端部をまわして吐水、止水。ハンドルが吐水部に近く、洗いやすいので衛生的に保てます。
先端金具取付ネジ:M24×1.0
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カクダイ立水栓
ムダをそぎ落とした必要十分なフォルムに小さな遊びゴコロを散りばめました。モダンなオトナ空間にフィットするデザインです
厚さ(mm)5~35
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ衛生水栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 タイプミドル 水栓タイプ衛生水栓
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ衛生水栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 タイプロング 水栓タイプ衛生水栓
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ムダをそぎ落とした必要十分なフォルムに小さな遊びゴコロを散りばめました。モダンなオトナ空間にフィットするデザインです
厚さ(mm)5~35
1個
24,880 税込27,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


カクダイ手裏剣蛇口
「果し状」と「畳」の2種類の化粧プレートを同梱しています。 黒塗装仕上げ
呼び20 材質青銅 アズワン品番64-6489-81
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。先端部をまわして吐水、止水。ハンドルが吐水部に近く、洗いやすいので衛生的に保てます。
先端金具取付ネジ:M24×1.0
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバーを踏むと吐水、はなすと止水。足踏み式のため操作が簡単で衛生的
用途水栓本体 仕様レバーを踏むと吐水、はなすと止水、足踏み式のため操作が簡単で衛生的 厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)22~28 入数4/箱
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)