種類ねじ込み継手
形状ニップル
材質SUS304
種類ねじ込み継手
形状ソケット
材質SUS304
大便器用洗浄部品です。
材質黄銅
湯水の配管が左右逆の場合に使用。
配管とクランクの間に取付け。芯々150~210ミリまでスライドします。
取付ナットはユニオン式継手。
材質黄銅
大便器用洗浄部品です。
材質黄銅
砲金チーズ:6126-13、6126-20、6126-25×13を固定できます。
材質鋼
管端防食継手対応。
用途配管
呼び13
色青(ブルー)
アズワン品番64-6501-68
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
寸法C(mm)50
取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管
仕様ノンアスベストパッキン付
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
アズワン品番64-6509-08
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
下部ベンド、フラッシュバルブに適合
用途配管スペースが狭い場合にご使用ください。
寸法A(mm)300
材質黄銅
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
材質銅
形状チーズ
配管途中に取付できるゴミ除去用のストレーナーです。
材質シリコンゴム、SUS316L
形状ヘルール
用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続。
材質黄銅
形状ザルボ
種類ねじ込み継手
接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用
材質本体、アダプター:ABS/球:PP
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用
材質耐熱塩化ビニル
形状エルボ
タイプHT
使用流体排水
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質SUS304
種類ねじ込み継手
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
保温材厚(mm)10
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。薄型で吐水空間が確保できます。
業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
材質本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE
呼び25
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
呼13の配管やバルブなどとホース(内径15ミリ)の接続に使用できます。
種類ホース継手
形状ホースニップル
材質黄銅
種類ねじ込み継手
形状ティー
材質青銅、黄銅
保温材厚(mm)10
サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。
水が流動することで、水温が約5℃以上になると自動で弁が閉じます。
この動作を繰り返すことで、排出する水量を抑え、水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
用途寒冷地での使用に適した製品です。
形状ストレート
材質黄銅
種類ねじ込み継手
アズワン品番64-6501-05
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ボイラ廻り等、水道凍結防止器の取付け本数が多く、屋外のコンセントでは電源が不足した場合に便利です。
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
関連キーワード
1
2
3
次へ