テドラーバック等のコックに使用されております。
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:4.0Φ
接続部のサイズRc1/4
材質(ボディ)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
圧力(MPa)IN-0.034~0.3OUT-0.034~0.1
左右がテーパーオスネジになっております。
使用圧力(MPa)0.3以下
PTFE、PFA、FEP、チューブ用です。
高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、漏れなどが少なくなっています。
使用圧力:0.3MPa以下
材質PTFE
3方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、洩れ等が少なくなっております。インチサイズも製作致します。
2方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、洩れ等が少なくなっております。インチサイズも製作致します。
ミニニードルバルブは、フッ素樹脂チューブ等の接続ができ、微量調整が可能です。常用圧力は0.2MPa 以下になります。
テフロンチューブ、ガラス管、ステンレス管などの接続型です。
耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.2MPa以下。ガラス管、ステンレス管接続時で0.1MPa以下になります。
材質PTFE
三方共テーパーメスネジになっています。
コック(芯棒)は圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。
材質PTFE
使用圧力(MPa)0.3以下
左右の接続ネジが、テーパーメスネジになっています。左右のメスネジにテーパーオスネジ、ジョイント、器具、タンクを接続します。
材質PTFE
使用圧力(MPa)0.3以下
フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。圧力の高い場合は、外周にバンドをかけてご使用ください。
タイプ圧入用
材質PFA
ボディーにPFA、プラグにはPTFEを使用しています。
タイプ圧入用
材質PFA
片方はチューブ接続で、もう一方は装置に接続します。
材質PTFE
メス2方バルブは、左右の接続ネジがメステーパーネジになっており、オステーパーネジの接続が可能です。NPTネジも製作致します。
使用圧力(MPa)0.3以下
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様接続部:Rc1/4
材質ダイヤフラム:PTFE+FKM
電圧(V)DC24
番号コードT:F-2371-002
オリフィス径(Φmm)4
アズワン品番4-5859-03
圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
1個
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:3.0Φ
接続部のサイズRc1/8
材質(ボディ)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
圧力(MPa)COM 0~0.15 NC 0~0.05
従来型を改良し竹の子型でチューブが抜けにくくなっております。
ニードルバルブL型は、ハンドルの調整により微量調整ができます。接続はフッ素樹脂チューブを接続口内径に差込みナットを締めつけ固定します。
ニードルバルブ装置用L型は、片方はチューブ接続で、もう一方はテーパーオスネジになります。
オスニ方バルブ圧入型は、一方がチューブ接続で、反対側がテーパーネジになっております。各種装置、機器などにご使用ください。
使用圧力(MPa)0.3
材質PTFE
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:1.6Φ
接続部のサイズM6P1.0
電圧(V)DC24
コード(番号)F-2362-003
材質(ボディ)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
アズワン品番4-5857-01
圧力(MPa)IN-0.034~0.2OUT-0.034~0.1
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:7.0Φ
接続部のサイズRc3/8
材質(ボディ)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
圧力(MPa)IN -0.034~0.15、OUT 0~0.07
NO型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:3.0Φ
接続部のサイズRc1/8
材質(ボディ)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
圧力(MPa)IN -0.034~0.2、OUT 0~0.07
使用するフッ素樹脂チューブは、肉厚0.5 m/mで、最高圧力は常温で1MPaです(但しチューブ径Φ4×Φ3 の最高圧力は0.7MPaになります)。フッ素樹脂チューブはフレアーにてジョイントします。
オス2方バルブ圧入型は、一方がチューブ接続用に、反対側がテーパーネジになっております。各種装置、容器等にご使用下さい。
使用圧力(MPa)0.3以下
ニードルバルブⅠ型は、フッ素樹脂チューブ等の接続型でソロバン型シールで一般品と同じ方式にできています。
材質(ボディ)PP
種別FSS-03TBFC
流体温度(℃)常温~80Max
ボディにPFAを使いプラグはPTFEを使用しています。
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:3.0Φ
接続部のサイズRc1/8
材質(ボディ)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
圧力(MPa)IN -0.034~0.2、OUT 0~0.08
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:1.6Φ
接続部のサイズM6P1.0
電圧(V)DC24
コード(番号)F-2367-003
材質(ボディ)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
アズワン品番4-5859-01
圧力(MPa)COM-0.034~0.2NC-0.034~0.1
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
PTFEボールバルブは、メーカー独自の製品です。接続口径に対してオリフィスが大きく、内径寸法の流量がそのまま流れる設計です。弁にPTFE球を使い接続がRp平行メネジになっております。接続はハーフオスジョイント等を用いて、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等を接続してご使用下さい。(シール部フッ素ゴムOリングになります)
常温で1MPaで使用できます(但しチューブ径Φ4×Φ3の最高圧力は0.7MPaになります)。フッ素樹脂チューブはフレアーにてジョイントします。フッ素樹脂チューブはフレアーにてジョイントします。
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
接続部のサイズM6P1.0
電圧(V)AC100
番号コード番号:F-2362-004
オリフィス径(Φmm)1.6m/m
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
アズワン品番4-5858-01
圧力(MPa)IN-0.034~0.2OUT-0.034~0.1
1個
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
PTFEドレンコックは、角槽・丸槽・容器等の装置にネジ込んで使用します。
従来型を改良し竹の子型でチューブが抜けにくくなっております。
トグルバルブは、ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、たおすと閉じます。接続は、Rcテーパー雌ネジになります。
トグルバルブは、ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、たおすと閉じます。接続は、Rcテーパー雌ネジになります。
トグルバルブは、ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、たおすと閉じます。接続は、PTFE製のソロバン型シールになります。
本体をPTFE切削加工した製品です。
関連キーワード
1
2
次へ