「液体 温度計」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体・半固形物等の計測に適したHRMシリーズ専用の内部用温度センサです。
使用温度範囲(℃)-100~200 許容差組み合わせ総合:±0.30℃
1本
25,980 税込28,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BSSシリーズは、液体・半固形物等の計測に適したHDS-120E/HDS-150E/APS-40E専用の内部用温度センサです
仕様保護管コーティングの有無:無 形状(保護管外観)グリップタイプ 使用温度範囲(℃)0~200℃ (0、100、200℃調整・校正付) コード長さ(m)1 コードΦ4mmシリコン被覆コード 許容差±0.5℃(専用本体と実温度調整した総合値) 応答速度2.5秒 熱電対Eタイプ 耐久性1年以上 プラグ形状標準プラグ
1本
34,980 税込38,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)-200~500 コード長さ(m)1 入力点数1点 コーティング保護管コーティングなし 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度2.5秒 保護管グリップタイプ 保護管径D(Φmm)2.1 防水性IPX5相当 保護管長L(mm)100 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
54,980 税込60,478
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度±0.3℃ 半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)-100~200 コード長さ(m)1 入力点数1点 コーティング保護管コーティングなし 許容差±0.30℃ 応答速度2.5秒 熱電対Eタイプ 保護管グリップタイプ 保護管径D(Φmm)2.1 防水性IPX5相当 保護管長L(mm)100 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
84,980 税込93,478
25日以内出荷

BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです。 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます。
コード長さ(m)1
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

形状(センサー)Φ2.1、ストレート タイプ半固形物・液体一般用センサ 使用温度範囲(℃)-200~500 精度(℃)±2.5(at100) 応答速度2.5秒 熱電対E アズワン品番2-1087-01
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます
用途射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等 フライヤー、油の温度管理と温度測定等 コード長さ(m)1 耐熱温度(℃)240 プラグ形状標準プラグ 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) 被覆材シリコン
1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Model 530 は頭部質量約100gで深水部の温度計測に適した水中投下形温度センサです。
用途タンク内の液体温度管理と温度計測等 使用温度範囲(℃)-50~150 許容差±2.5℃(0~150℃における) 応答速度3秒 コード標準コード コード長さ(m)5 プラグ形状標準プラグ
1本
25,980 税込28,578
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。 液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。
用途電気炉内の雰囲気温度管理と温度計測 形状スリーブタイプ コード長さ(m)1 耐熱温度(℃)240 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
9,998 税込10,998
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです
用途冷凍食品や冷凍庫内の温度管理と温度測定等 フリーザー・恒温槽内部の液体、半固体温度計測等 使用温度範囲(℃)-100~200 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)2.3 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(-40~200℃における) 応答速度1.5秒 耐久性半年以上 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
14,980 税込16,478
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

BCシリーズは半固形物・液体等、食品の中心温度計測に適した内部用温度センサです 防水仕様(IPX5)で、流水で洗うことができますので、清潔で衛生的にご使用いただけます 部品脱落に配慮した構造で、異物混入リスクを排除しました 保護管の外径/長さ/コーティングの有無 など項目を組み合わせることにより、よりお客様の用途にあった温度センサにすることができます
用途HACCPを基準とした加熱調理食品の温度管理と温度計測等 材質保護管材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/ステンレス(SUS303) 許容差±2.5℃(100℃における) 耐久性1年以上
1本
11,980 税込13,178
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)