2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。 フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。 流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。 ガラス製風防付き
種類掛時計 表示方式アナログ 使用電池単3形アルカリ乾電池×1 材質(フレーム)プラ塗装仕上げ シルバー 直径(Φmm)350 質量(g)890 精度平均月差±20秒 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×44 電池寿命約1年 連続秒針○(スムーズ秒針)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

フルメタルケースのソーラー電波時計「LINEAGE(リニエージ)」から、Newモデルが登場。 このモデルは6時位置にデジタル表示が付いた実用性に優れたコンビネーションモデルです。今回、風防に高い硬度を誇る無反射コーティングサファイアガラスを使用。傷が付きにくく、高い視認性を保ちます。また、カレンダー表示やワールドタイム、アラーム機能、LEDライトなど実用的な機能を搭載しています。 世界6局(日本2局、中国、アメリカ、イギリス、ドイツ)の標準電波を受信し、時刻を自動修正するマルチバンド6 曜日は日本語(漢字)・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語に対応 タフソーラー 水泳や水仕事にも使用できる5気圧防水機能
機能パワーセービング 表示方式アナログ 材質(バンド)メタルバンド(ステンレススチール) 仕様ワンプッシュ三つ折れ式中留、無垢バンド、タフソーラー(ソーラー充電システム)、ストップウオッチ(1/100秒、60分計)、時刻アラーム5本・時報、フルオートカレンダー、駆動時間(フル充電時からソーラー発電無しの状態):機能使用の場合:約4ヵ月、パワーセービング状態の場合:約22ヵ月、ホームタイム都市(受信機能対応都市)/受信電波東京/日本の標準電波JJY40・JJY60(ホノルル)、(アンカレジ)、ロサンゼルス、デンバー、シカゴ、ニューヨーク/アメリカの標準電波WWVB、ロンドン、パリ、アテネ/イギリスの標準電波MSF、ドイツの標準電波DCF77、香港/中国の標準電波BPC 材質ケース・ベゼル:ステンレススチール 質量(g)122 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46.4×39.5×9.2 時間ワールドタイム:世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、12/24時間制表示切替 バッテリーインジケーター表示 電波受信機能自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)、<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz、<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz、<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz(ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。 コーティング内面無反射コーティングサファイアガラス LEDアンバー、残照機能付き タイマーセット単位:1分、最大セット:100分、1秒単位で計測 防水性5気圧 表示切替3パターン(日付・曜日表示、秒表示、時刻表示)、多言語曜日表記(5ヵ国語:日本語/英語/ドイツ語/スペイン語/中国語) 色(文字盤)ブラック
1台
19,980 税込21,978
当日出荷