「端子台 20極」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

組端子台 (20A)
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×8
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(JIS)(A)20
材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)250
温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20
適合電線(mm2)2
準拠規格JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)1.0~1.3
接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐電圧(V/min)2000
こんなお得な商品も!

組端子台 (30A)
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM4×10
端子間ピッチ(mm)12
定格電流(JIS)(A)30
材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)250
温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)
適合電線(mm2)3.5
準拠規格JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)1.4~1.8
接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐電圧(V/min)2000
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM10×20
端子間ピッチ(mm)34
定格電流(JIS)(A)240
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
コモン配線に便利な渡り金具です。
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。
UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール
結線方式ネジ
こんなお得な商品も!

組端子台 (30A)
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5×12
端子間ピッチ(mm)16
定格電流(JIS)(A)50
材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)600
温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50
適合電線(mm2)8
準拠規格JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)2.2~2.8
接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐電圧(V/min)2500
2段形端子台は、狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。
上段、下段の端子は、半極ずつ位置がずれているため、上下段のどちら側からでも配線することができます。
通常のセルフアップ端子のほか、ねじが上がって保持されるジャンプアップ端子も用意していますので、丸形圧着端子もねじを外すことなく接続でき、作業時間が大幅に短縮されます。
絶縁電圧(V)600
適合電線(mm2)0.75、1.25、2
最大電流(A)適合電線0.75:10、適合電線1.25:15、適合電線2:20
端子ねじM3.5×8
締付トルク(N・m)1.0~1.3
難燃性UL94V-2
1箱(20個)
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
取付方式直付け
定格絶縁電圧(V)250
端子間ピッチ(mm)7
端子ねじM3×6
適合電線(mm2)1.25
締付トルク(N・m)0.6~0.9
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)10
こんなお得な商品も!

組端子台 (60A)
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5×10
端子間ピッチ(mm)18
定格電流(JIS)(A)70
取付方式直付け
端子間ピッチ(mm)8
端子ねじM3.5×7
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)20
定格電流(IEC)(A)20
定格電流(UL)(A)15
二段式 取付スペース削減
狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。
上段、下段の端子は半極ずつ位置がずれているため、上・下段のどちら側からでも配線することができます。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×8
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(JIS)(A)20
定格電流(UL)(A)20
取付方式直付け
端子間ピッチ(mm)8
端子ねじM3.5×8
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)20
定格電流(IEC)(A)20
定格電流(UL)(A)20
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)4.6
定格電流(JIS)(A)20
定格電流(IEC)(A)16/22
定格電流(UL)(A)14/16
取付方式直付け
定格絶縁電圧(V)800
適合電線(mm2)2
結線方式ネジ
取付方式直付け
端子間ピッチ(mm)8
端子ねじM3.5×7
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)20
定格電流(IEC)(A)20
定格電流(UL)(A)20
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
極数1P
定格絶縁電圧(V)600
温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)
準拠規格JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐電圧(V/min)2500
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM4×10
端子間ピッチ(mm)11.5
定格電流(JIS)(A)40
定格電流(IEC)(A)40
定格電流(UL)(A)30
取付方式DINレール
取付方式直付け
端子間ピッチ(mm)15.5
端子ねじM5×12
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)50
定格電流(UL)(A)35
取付方式直付け
端子間ピッチ(mm)12
端子ねじM4×10
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)40
定格電流(UL)(A)30
取付方式直付け
端子間ピッチ(mm)46
端子ねじM10×20
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)310
定格電流(IEC)(A)350
定格電流(UL)(A)285
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3×6
端子間ピッチ(mm)7.3
定格電流(JIS)(A)15
定格電流(IEC)(A)15
定格電流(UL)(A)10
取付方式直付け
定格絶縁電圧(V)800
端子間ピッチ(mm)11.5
端子ねじM4×8.5
最大電流(A)40
適合電線(mm2)5.5
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)40
定格電流(IEC)(A)40
定格電流(UL)(A)30
取付方式直付け
端子間ピッチ(mm)11
端子ねじM4×8.5
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)40
定格電流(IEC)(A)40
定格電流(UL)(A)30
取付方式直付け
結線方式ネジ
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5×12
端子間ピッチ(mm)14.5
定格電流(JIS)(A)50
定格電流(IEC)(A)60
定格電流(UL)(A)50
取付方式直付け
端子間ピッチ(mm)39
端子ねじM10×20
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)240
定格電流(IEC)(A)300
定格電流(UL)(A)230
取付方式直付け
定格絶縁電圧(V)800
端子間ピッチ(mm)14.5
端子ねじM5×10
適合電線(mm2)8
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)50
定格電流(IEC)(A)60
定格電流(UL)(A)50
取付方式直付け
結線方式ネジ
取付方式直付け
定格絶縁電圧(V)800
端子間ピッチ(mm)19.5
端子ねじM6×12
適合電線(mm2)22
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)90
定格電流(IEC)(A)110
定格電流(UL)(A)80
取付方式直付け
端子間ピッチ(mm)14
端子ねじM5×10
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)50
定格電流(IEC)(A)45/60
定格電流(UL)(A)35/50
関連キーワード