「jb-wst303」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
樹脂材料に耐候性、耐油性に優れたナイロンアロイを使用しています。
ケースの側壁を端子部より下げることにより、配線しやすい構造になっています。
カバー面の平らなスペースに銘板を貼付けることができます。
用途動力回路、操作回路、センサー、ソレノイド等の中継。
端子ねじM3(0.6~0.9N・m)
使用温度範囲(℃)-25~80
保護構造IP67
定格電圧(V)AC、DC250
耐電圧2000V 1分間
定格電流(A)15
適合電線(mm2)1.25 (MAX)
適合ケーブル外径(Φmm)3.5~6.1(本体実装)、6~9(付属品)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)
関連キーワード