「接触式 温度計」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接触式プローブで内部温度、非接触測定にて表面温度の測定が可能。プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい。プローブは本体に折り畳んで収納非接触表面温度測定では、HACCPの食品危険温度域外(10℃以下、60℃以上)の測定結果にはピッピと音でお知らせ。IP65準拠。水周りで使用でき、丸洗いOK!
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理。揚げ物の油、パン作り、チョコレートのテンパリング、調乳などの温度管理。野菜栽培の土、水などの温度管理。非接触での温度測定で設備の維持管理
付属品取扱説明書(保証書付)
質量(g)約 75
電源単4形乾電池 × 2本
測定範囲(℃)【プローブ温度(内部温度)】-55 ~ +330【非接触表面温度】-55 ~ +250
センサータイプK熱電対センサー、赤外線センサー
プローブΦ3.5(先端:Φ 1.8 mm) × 115mm、SUS304
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 38.5 × 160 × 22.5 (プローブ収納時)
分解能(℃)0.2
放射率0.95(固定)
サンプリング約 2 回/秒
使用温湿度範囲0 ~ +50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
防塵防水性能IP65準拠
オートパワーオフ【プローブ温度(内部温度)】Hold後15秒、通常10分、アラーム使用時60分【非接触表面温度】Hold後15秒
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)【プローブ温度(内部温度)】・±2(-55.0 ~ -5.2 ・±1(-5.0 ~ +100.0 ・±1%rdg(+100.2 ~ +330.0 【非接触表面温度】・±3(-55.0 ~ -10.2 ・±2(-10.0 ~ +100.0 ・±2%rdg(+100.2 ~ +250.0
おでこに温度が映る体温計。新感覚のプロジェクション型体温計がデビュー。
高齢者施設、学校、職場での検温チェックから、お風呂の温度、介護・離乳食の温度チェックまで
幅広い用途でお使いいただけます。投射から最短1秒の検温で、測る方にもお子様にも負担をかけません。
温度測定範囲(℃)34~42.5(測定部位:額)、1~55(物体表面)、5~40(室内)
付属品取扱説明書、添付文書、ネックストラップ
質量(g)約60(電池含む)
電源単4形乾電池(1.5V)×2個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43.5×94.5×21.5
機能手動校正機能
使用温湿度範囲16~40度、15~93%RH以下(但し、結露のないこと)
測定確度1.0~19.9度:±1.0度、20.0~35.9度:±0.3度、36.0~39.0度:±0.2度、39.1~42.5度:±0.3度、42.6~55.0度:±1.0度
保管温湿度範囲‐10~60度(但し、結露のないこと)
測定モード体温(口内/直腸/脇下補正温度)、物体表面温度(実測温度)、室内温度
最小表示単位0.1度
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AFBZX00083000
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
関連キーワード