「釘 ネジ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。
金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。
振動を受ける箇所でも可能です。
母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート
推奨締結板厚(mm)0.4~4.7
寸法C(mm)1.8
ナットボディ外周面にローレットを施してあります。
このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
材質スチール
形状平頭
片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。
材質ゴム-黄銅
材質鉄
表面処理三価ホワイト
材質SPCC
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
寸法C(mm)1.8
材質鉄
表面処理三価ホワイト
寸法P(mm)0.5
材質鉄
表面処理三価ホワイト
材質アルミ
寸法P(mm)0.5
ナットのフランジ径が大きいタイプで取付面とナットフランジの支持面積を大きく取れます。
材質ゴム-黄銅
材質(ボディ)クロロブレンゴム
材質(ナット)銅合金
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじの呼びM6×1.0
加工物穴径(mm)9.1~9.3
材質鉄
表面処理三価ホワイト
寸法P(mm)0.5
材質鉄
表面処理三価ホワイト
寸法P(mm)0.5
材質鉄
表面処理三価ホワイト
寸法P(mm)0.5
片側締結:片側で締結が完了します。複雑な母材形状でもパイプ材でも設計は簡略化できます。
ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み、高い強度が得られます。
フランジ厚(mm)0.5
材質ゴム-黄銅
表面処理三価ホワイト
片側で締結が完了します。複雑な母材形状でもパイブ材でも設計は簡略化できます。初めての作業者でもスピーディーに確実に取り付けられます。表面処理後でも取り付け可能(最終工程でも可)です。ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み高い強度が得られます。
用途自動車:ドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等。電気:サーバーラック・照明器等。建材・一般:エクステリア・マッサージチェア等。
トラスコ品番820-7731
材質鉄/三価クロム
全長(mm)15.5
呼称【ねじ】M8×1.25
加工物穴径(mm)11.1
フランジ径(Φmm)【H】12
1箱(1000個)
¥68,980
税込¥75,878
11日以内出荷
材質鉄
表面処理三価ホワイト
寸法P(mm)0.5
材質ステンレス
寸法P(mm)0.5
関連キーワード