19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニューアル工事に最適な置敷タイプのOAフロア。 フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。
仕様1平方m分
1ケース(4枚)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

優れた防汚性と制電性で快適なオフィスづくりに貢献するOAフロア用のタイルカーペットです。
材質(パイル)ポリプロピレン100% 制電性(KV)2以下(※JIS-L-4406 23℃・25%RH 合成ゴム底)
1ケース(16枚)
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

段差を滑らかにし、台車などの通行をスムーズにします。
1箱(4個)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LM2000パネル・LM3000パネルにご使用いただける支柱です。真物のパネルを支える支柱です。
材質ポリプロピレン樹脂
1箱(100個)
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。
寸法(mm)25×497×497
1箱(2個)
4,698 税込5,168
3日以内出荷

端部のパネル納めの際、壁面のキズ防止としてご使用ください。
寸法(mm)5×10×500
1箱(100個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

FukuValue 【文教施設におすすめ】。独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出す。内装制限の対象外である床への木材利用ができる、環境性能の高い木質系OAフロア。 。パネル固定の簡便性と床の安定性を両立する、独自のパネルロックシステム。交点固定ねじ、交点固定ワッシャーにより、パネルを簡単に固定することができます。また、独自の固定機構によりがたつきの少ない安定した床を形成します。パネル通線口を標準設定、配線例レイアウトが簡単。パネルに通線口がありますので、電話・LANケーブルが簡単に取り出せます。また、パネルの納め方向を変えることにより、OAタップなどの太いケーブルも簡単に取り出せます。
厚さ(mm)30 寸法(mm)497×497
1箱(2枚)
4,629 税込5,092
3日以内出荷

LM2000パネル・LM3000パネルにご使用いただける支柱です。壁際のパネルを支える支柱です。
1箱(100個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。
寸法(mm)30×497×497
1箱(2個)
5,498 税込6,048
3日以内出荷

端部パネルの化粧用(目隠し)としてご使用ください。
寸法(mm)合板5
1箱(100個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

パネルにガタツキがある場合に支柱台板天面に取付けてご使用ください。
寸法(mm)0.5×10×15
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

クリーンOAフロア(ピット) フクビ化学 動画あり
多種多様な配線を溝部分に集約。オフィス空間の機能的な配線レイアウトを実現し、配線の移設や増設に対しても、容易に対応することができます。
仕様1平方m分 寸法(mm)500×500
1ケース(4枚)
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレックスシートZ(別売り)の敷設時にご使用いただけます。
成分ラテックス系 容量(mL)430 使用の目安30m2/本 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(6個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

あらかじめ出入隅形状に加工を施したスロープです。現場でのカット手間を削減。シールの位置表示にそって並べて固定するだけの簡単施工。
材質R-PP樹脂
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらかじめ出入隅形状に加工を施したスロープです。現場でのカット手間を削減。シールの位置表示にそって並べて固定するだけの簡単施工。
材質R-PP樹脂
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フクビ化学CPRマルチ支持脚
遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎。住宅向け
タイプ汎用 仕様25mmゴム座付 最低勘合寸法(mm)10
1箱(100個)
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フクビ化学CPR支持脚
遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎。住宅向け
仕様25mmゴム座付
1箱(50個)ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

OAフロアオプション。床面に敷き、きしみを吸収。やさしい歩行感をもたらします。
材質ポリエステル系不織布 幅(mm)1000 厚さ(mm)2 長さ(m)20
1巻
8,798 税込9,678
7日以内出荷

フクビ化学CP支持脚
【CP038・CP048・CP050・CP060・CP548・CP560・CP387K・CP429K・CP471K・CP513K・CP1548・CP50203・CP50253・CP50303・CP50348】。高齢者・医療・文教施設、オールマイティーに使用できる施設向けの汎用型乾式二重床システム。遮音性能◎。【CP355L・CP397L・CP481L・CP523L・CP1560・CP50215・CP50265・CP50315・CP50360】。遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎。住宅向け
1箱(50個)ほか
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)