商品豆知識
計測単位がPa/hPa/mbar/N/m2になります。最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。クリーンルームなどの微圧確認に。
トラスコ品番405-2307
セット内容単3アルカリ乾電池x2、異形コネクタx2、ホース(1m)x2
質量(g)145
電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)
測定精度F.S.±3%
分解能0.1Pa
単位Pa,hPa,mbar,N/m2
計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa
最高許容圧力(hPa)30
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64×28×95
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。HOLD機能・AUTO OFF機能付です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。気体の差圧計測に。ガス流圧と煙道ドラフト圧の計測に。室内の圧力確認(正圧・負圧・差圧)などに。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く)
電源単3アルカリ乾電池×2
精度F.S.±1%
センサーピエゾ抵抗型半導体センサ
検出単位hPa
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
見やすいカラーディスプレイとタッチパネルでスムーズな操作が可能なデジタルマノメーターです。 正圧・負圧・差圧が測定可能です。 本体やSDカード(別売)に保存したデータをCSV形式で取り出すことが可能です。
寸法(mm)83×38×160(突起部は除く)
質量(g)340
センサーピエゾ抵抗型半導体センサ
保護等級IP30
温度特性±0.5%(0~50℃)
接続口ホースジョイント
最高許容圧力(hPa)1200
タッチパネルでスムーズな操作が可能です。見やすいカラーディスプレイ。正圧、負圧、差圧が測定可能です。本体内部やSDカードにデータの保存が可能です。(SDカードはオプション)。保存したデータをCSV形式で取り出すことができます。(SDカードが必要です)。自動/連続計測が可能です。赤外線プリンタでのプリントアウトが可能です。(オプション)。2ヶ所の温度計測が可能です。(オプション)
電源ACアダプタ(AC100-240V50/60Hz、DC5V、2.1A)/リチウムイオン充電電池(最大で連続16時間作動)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×38×160(突起部は除く)
計測範囲-150hPa~+150hPa
アズワン品番63-4171-68
1個
¥126,800
税込¥139,480
欠品中
関連キーワード