小型ロータリーエバポレーター用。冷却水の循環の際の結露を防止し、冷却能力のロスを減少します。
小型ロータリーエバポレーター用。専用ノズルに差込むだけで接続できる保冷ホースです。バンドの締付け不足による液漏れがありません。
チューブ外径(Φmm)10
冷却水を循環する場合に結露を緩和します。
長さ(m)1
耐圧(MPa)【循環水】0.15
コード112690
チューブ内径(Φmm)9
適合温度(℃)-30~80
アズワン品番65-0569-53
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
冷却水を循環する場合に結露を防止します。
長さ(m)1
耐圧(MPa)【循環水】0.1
コード113290
チューブ内径(Φmm)15
適合温度(℃)-30~80
アズワン品番65-0569-62
1セット
¥6,998
税込¥7,698
15日以内出荷
ワンタッチ保冷ホースと使用することでホースの着脱が簡単に行なえます。
コード267980
アズワン品番65-0564-03
1セット(2個)
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。チャンバー内や実験台の周囲に設置できるコンパクトモデルです。真空コントローラーNVC-3000型(別売)との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm
温度範囲(℃)-20~30
方式密閉系循環
冷凍機空冷式 450W
冷却水を循環する場合に結露を防止します。
長さ(m)1
耐圧(MPa)【循環水】0.1
コード113280
チューブ内径(Φmm)12
適合温度(℃)-30~80
アズワン品番65-0570-02
1セット
¥6,498
税込¥7,148
31日以内出荷
温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。冷却能力1200W(液温10℃)のスタンダードモデルです。真空コントローラーNVC-3000型との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm
寸法(mm)340×384×851
電源AC100V 50/60Hz 11A
温度範囲(℃)-20~30
最大流量12/14L/分
方式密閉系循環
最大揚程(m)9.5/13
水槽容量(L)16.5(液量14
冷凍機空冷式 650W
冷却能力1200W(液温10℃時)
水槽寸法(mm)280Φ×270
温度調節精度(℃)±2
1個(1個)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
長さ(m)5
適合温度(℃)-30~80
小型ロータリーエバポレーター用。冷却器のネジ口に取付けるとワンタッチで専用保冷ホースの着脱が可能です。
コード244930
アズワン品番65-0565-61
1個
¥3,298
税込¥3,628
22日以内出荷
関連キーワード