96,433件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調・電設資材/電気材料(13)
自動車用品(96420)
すべて解除
低温流動性、耐摩耗性・耐熱性に優れたマルチグレードオイル。
SAE75W-85 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類
1本(1L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)1000(20℃) 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300以下 適合規格電気用品安全法認可品 JIS規格JIS C 3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令10物質対応
1巻(100m)
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。 種類制御・計装ケーブル
1巻
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
440 税込484
当日出荷

1個
1,460 税込1,606
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,460 税込1,606
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 耐電圧(V/min)2000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
1巻
4,790 税込5,269
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
130 税込143
当日出荷

1個
410 税込451
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,870 税込2,057
当日出荷

1個ほか
60 税込66
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)200 耐電圧(V/min)1000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
1巻(200m)
2,690 税込2,959
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
440 税込484
当日出荷

1個
360 税込396
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
360 税込396
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
400 税込440
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
450 税込495
当日出荷

低温始動時の操舵力、耐摩耗性、潤滑特性に優れたフルード。 日産車全車種適合フルード。
危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1本(4L)
3,590 税込3,949
当日出荷

1個ほか
30 税込33
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (950種類の商品があります)

1個
280 税込308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
70 税込77
当日出荷

1個
340 税込374
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
180 税込198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
410 税込451
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
130 税込143
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,470 税込1,617
当日出荷

1個ほか
90 税込99
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,110 税込1,221
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
340 税込374
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,300 税込2,530
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
360 税込396
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
340 税込374
当日出荷

SAE5W-30 ベースオイル部分合成油 APISN タイプ20Lペール缶 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 ILSACGF-5
1本(20L)
8,990 税込9,889
翌日出荷

軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.54 絶縁体外径(mm)1.15 絶縁体厚さ(mm)0.3 耐電圧(V/min)500(水中) 定格温度(℃)60 定格電圧(V)100未満 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 導体公称断面積(mm2)0.2 導体構成(本/mm)7/0.18 導体抵抗(Ω/km)(20℃)114
1巻
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

耐久力が高く、長期間にわたってドラム内各摺動部分の潤滑とダストシール効果を維持。
用途ドラムブレーキ用 成分潤滑油基油、増ちょう剤、潤滑油添加剤 乳白色
1個(50g)
499 税込549
3日以内出荷

1個
1,060 税込1,166
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,110 税込1,221
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
420 税込462
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個ほか
60 税込66
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング