オーナンバ

モノタロウがおすすめする【オーナンバ】ブランドのページです。【オーナンバ】の人気商品や新着商品を、豊富な品揃えの中からお選びいただけます。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連カテゴリや商品を購入いただいたお客様からの商品レビュー評価より、商品をお探しいただくことも可能です。また、関連特集では、現在注目すべき【オーナンバ】商品の紹介も行っています。

会社情報
会社名 オーナンバ株式会社
所在地 〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北三丁目1番27号
13件中 1〜13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。 種類制御・計装ケーブル
1巻
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)1000(20℃) 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300以下 適合規格電気用品安全法認可品 JIS規格JIS C 3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令10物質対応
1巻(100m)
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 耐電圧(V/min)2000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
1巻
3,590 税込3,949
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)200 耐電圧(V/min)1000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
1巻(200m)
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。
用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。 種類産業機械用ケーブル うす灰(艶消し) 材質(シース)ソフトビニル 材質(絶縁体)耐熱ビニル 材質(導体)スズメッキ軟銅線 耐電圧(V/min)500(空中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.54 絶縁体外径(mm)1.15 絶縁体厚さ(mm)0.3 耐電圧(V/min)500(水中) 定格温度(℃)60 定格電圧(V)100未満 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 導体公称断面積(mm2)0.2 導体構成(本/mm)7/0.18 導体抵抗(Ω/km)(20℃)114
1巻
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.6 耐電圧(V/min)1000(水中) 適合規格JIS C3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
1巻(100m)
5,890 税込6,479
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)200 耐電圧(V/min)1000(20℃) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
1巻(200m)
3,490 税込3,839
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

導線に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途600V以下の電気機器の配線及び制電盤の配線に 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 耐電圧(V/min)1500(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
1巻
9,990 税込10,989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 耐電圧(V/min)5000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
1巻
3,590 税込3,949
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

導体に可撓撚線を使用しており、柔軟性に優れています。 焼却処理をしても、ダイオキシンやハロゲンガスなどの有害ガスを発生しません。 燃焼時に発煙量が少なく腐食性ガスを発生しません。 埋立処理をしても、鉛などの重金属を含んでいないので溶出の恐れがありません。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。 種類FA用ケーブル 使用上の注意ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格JCS 4501 耐撚性ポリエチレンコード、電気用品安全法認可<PS>E JET 表示品
1本
2,690 税込2,959
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 C極性突起があり、極性識別が容易です。
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)100 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300以下 適合規格(電気用品安全法・適合性検査証明書番号)JET0409-12011-1002、JET0895-12011-1002 JIS規格C3306 JE0508018
1巻
8,690 税込9,559
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工場現場の声から新開発!省スペース設計の決定版。 柔軟で軽い。加工の手間と時間(工数)を削減。素材が柔軟・軽量。 柔軟性・耐油性・屈曲性に優れたケーブルであることを実証。 柔軟性が高く曲げやすいため、配線が容易で狭小部でも施工可能!油脂類の長時間接触に耐える!
標準長さ(m)100 絶縁抵抗(MΩ/km)10 耐電圧(V/min)500
1巻(100m)
19,900 税込21,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

さらに商品を絞り込む