3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネンド状にして修理箇所につめ込むだけで、約2分位で硬化し止水等の補修がすばやくできます。 雨の日でも施工できます。
用途水もれ、湧水箇所の緊急補修。 グレー 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)155×130×20 硬化時間(分)2 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面 特性速硬
1袋(700g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本剤は練り水との調合で急速にセメントを硬化させます。
用途地下室、上下水道、浄化槽、土間等のすべての急造工事一般。 仕様ケイ酸塩モルタル急結剤 成分ケイ酸ソーダ水溶液 透明 寸法(Φ×高さH)(mm)90×200 危険物の類別非危険物
1本(1.4kg)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。 従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。
用途ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。 硬化時間(分)30 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1kg)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)