2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールダクトの普及タイプです。 内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用 使用温度範囲(℃)-10~50
1巻ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

オール透明で、輸送物の確認ができます。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵) 特性柔軟性/透明性
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)