7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLC側へ供給する+/-電源端子、COM端子を4Pご用意しました。次のユニットへの分岐などにご使用ください。 Service(COM)端子をご用意しました。独立した4Pのコモン端子台となっております。分岐、中継などにご使用ください。 新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは「-、+ドライバー」のどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57% 省スペース
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


各社シーケンサの信号名を端子部で整列させることで配線しやすくしました。 各メーカのシーケンサに1:1ケーブルで配線可能!
定格絶縁電圧(V)AC、DC125 定格通電電流(A)1 取付方式DINレール取付のみ 耐電圧AC500(1分間) 端子間ピッチ(mm)3.5 接続方法スプリングロック 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-15~+60(氷結または結露なきこと) 適合電線棒圧着端子(フェルール):0.25mm2~0.5mm2/AWG26~AWG20 DIN46228-4準拠単線:Φ0.3~Φ1.3撚り線:0.08mm2~1.5mm2 AWG28~AWG16
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

東洋技研組端子台
端子間5mmピッチの超小型サイズ。小型化するPLCなどのインターフェイスに最適。スプリングによる結線なので振動による緩みが無く、増締めなどの作業が必要なくメンテナンスフリー。単線、棒圧着は差し込むだけで結線OKスピーディーな作業。PCWと同じデザインで盤内がスッキリ。1タイプでDINレール取付け、直取付け兼用です。2.5mm2対応。
幅(mm)57 取付方式DINレール取付のみ シリーズ【PLC】1対1接続タイプ(主要シリーズ対応) 端子間ピッチ(mm)5 接続方法スプリングロック メーカー【PLC】1対1接続タイプ(主要メーカー対応) 端子台極数20
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリング圧結線方式を採用しました。ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を長期にわたり保持します。 単線、及び棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな結線作業が行えます。
結線方式スクリューレス/MIL 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(JIS)(A)1 定格電流(IEC)(A)1 定格絶縁電圧(V)AC/DC125 適合電線(mm2)単線/Φ0.5~1.6、撚り線/AWG28~16、0.08~1.25 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~+60 コネクタヒロセ(MIL) 20P 耐電圧(V/min)AC600
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (684種類の商品があります)

結線方式は振動による緩みがないスプリング方式を採用。 単線、棒圧着の場合、電線を差し込むだけで結線完了。
取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 定格電流(JIS)(A)10 材質【端子台】66ナイロン(グレー)UL94V-0【導電板】C2680R(Snメッキ)【スプリング】SUS 定格電圧(V)AC/DC300 ケーブル長(m)9~10 保護等級IP2X 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガVにて) 使用周囲温度(℃)-25%~60 適合電線単線:Φ0.5~1.6、撚り線:AWG28~16(0.08~1.25mm2) 耐電圧(V/min)AC2000
1セット(10個)
559 税込615
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)